材質本体:アクリル樹脂 ハンドル:シリコン樹脂
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125
材質ポリプロピレン(PP)
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
計量や混合などに便利なクリアボディのサイド目盛タイプです。グレープフルーツやレモンなどを絞ってそのまま計量・保存ができます。フタがついているので衛生的です。
材質本体/メタクリル樹脂、フタ・絞り部/ABS樹脂
寸法(mm)フタ:118×139×16、絞り部:118×139×65
容量(mL)600
質量(g)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×155×170
耐久温度(℃)蓋耐熱/80、耐冷/-30
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)A:125、B:175、C:175
容量(mL)1000
使用温度(℃)1~99
アズワン品番64-7989-64
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
材質:メタリック樹脂
材質メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)-30~80
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
ロングセラーの上から見える計量カップがより使いやすくリニューアルしました!見やすい目盛り付きです!
材質(本体)AS樹脂、グリップ/ポリプロピレン,熱可塑性エラストマー
材質本体:メタクリル樹脂、蓋:ABS樹脂
容量(mL)600
外寸(mm)115×H170
EBM品番149400
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
上からも横からも見て量れる、握りやすいソフトグリップ付きの計量カップです。側面は2色(赤・シルバー)の目盛りでどんな調味料も量りやすく、小麦粉・米の計量目盛り付き。開口部が広くて洗いやすく、食洗機可能なのでお手入れも簡単です。
材質本体/AS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃) ハンドル/熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐熱温度(℃)-30~130
材質ポリカーボネイド
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
種類ビーカー
目盛あり
ガラスと同様に透明。150℃の連続使用に耐えます。
オートクレーブ可。
種類ビーカー
目盛あり
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAのビーカーです。
目盛なし
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
抗菌パッキンで衛生的
広口だからお手入れ簡単
ガラス製で匂い移りが少ない
フタが透明で中身が見える
専用メジャーカップ付でコーヒーの計量に便利です
材質本体(ソーダガラス)、フタ(スチロール樹脂)、パッキン(抗菌ポリエチレン)、メジャーカップ(PP樹脂)
容量(mL)750(コーヒー豆約250g)
質量(g)503
本体寸法(mm)104×104×134
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:300W。コード長さ:1.2m。回転数(回転速度高速):12000回/分。定格時間:【ブレンダー】60秒【ハーブチョッパー】30秒。材質:【ブレンダー】ステンレス【ハーブチョッパー】PP/SAN/ステンレス。寸法:【ブレンダー】Φ70×H370mm【ハーブチョッパー】Φ105×H305mm。耐熱温度:【ブレンダー】100℃【ハーブチョッパー】70℃。付属品:専用計量カップ(600ml)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×370(ブレンダー装着時)
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
業務用コーヒーマシンです。。本体サイズ: 275×453×690mm。商品重量: 12.3kg。。【製品詳細】。電源: 100V 845W 50/60Hz 。定格電流: 8.5A。使用水量: 400ml~1,700ml 。能力: 約60杯/h 。ポット: 内容量2.5L。沸き上がり時間: 初回約20分 2回目以降約13分 。使用ロシ: 立ロシ25cm 。付属品: ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に
種類電池式
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)460
噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700
主な用途除草剤用
対応溶液薬剤
接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20
モーター直流6Vモーター
ポンプインペラーポンプ
標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)
散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
使用電池アルカリ単一形 4本(別売)
質量(kg)3.0
電流(A)2
付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505
トラスコ品番775-7964
電池寿命(時間)約6
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]
電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)
噴霧調整ジョウロ状
アズワン品番64-6358-14
噴口除草専用シャワー噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
本格的なコーヒーが簡単に楽しめます。
5人分のコーヒーが一度に出来ます。600ml(120ml/1人分)
ドリップ後そのまま注げるガラスカップ。
コーヒーが冷めない、保温機能。
容量がわかる水位目盛付き。
容量(mL)600
付属品ガラスカップ、メッシュフィルター、計量スプーン
材質本体樹脂部:ポリプロピレン、カップ:ガラス
質量(g)約900
消費電力(W)650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×185×235
電源コード(m)1.4
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
関連キーワード