使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質18-8ステンレス
高さ(mm)70cc:30、90cc:35、150cc:43
外寸(mm)70cc:55、90cc:60、150cc:70
柄長さ(mm)70cc:68、90cc:68、150cc:68
EBM品番2290300
1セット(3個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れた安価タイプのポリプロピレン製ビーカーです。
材質PP、目盛付
耐熱温度(℃)120
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
中から見えるメモリがポイント。計量カップを使うときの目線を考え、上からのぞいた時に見やすく、はっきり見えるメモリをつけました。液体だけでなく、「さとう・小麦粉」のメモリもついています。耐熱ガラス製なので湯せんや電子レンジなど温めながらの調理にも安心して使えます。
材質耐熱ガラス
仕様耐熱温度差:120℃
種別電子レンジ用
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC
使用温度範囲(℃)"-100~120
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
目盛あり
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
材質18-0ステンレス
材質スチロール
目盛あり
持ち手あり
RoHS指令(10物質対応)対応
用途原料の移動と計量に
材質18-8ステンレス
容量(mL)200
1個
¥829
税込¥912
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
バイタミックスオリジナルの計量カップ。50ml・100ml・150ml・200ml・250ml・300ml・350ml・400ml、1/2cup・1cup・1 1/2・2cupのメモリ付です。。【原料樹脂(耐冷/耐熱温度)】。・ポリスチレン(-10℃/90℃)。・シリコン(-30℃/230℃)。。【取扱い上の注意】。・火のそばに置かないでください。・たわし、歯磨き粉等で磨くと傷が付く事があります。
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
スムージーやスープ作りに最適。計量カップは保存に便利なふた付き。2段階スピード調整。モーター保護機能搭載。電源:AC100V 50/60Hz。消費電力:200W(低速150W/高速200W)。定格時間:1分。安全装置:電流ヒューズ5A。外形寸法(本体):幅65x奥行65x高さ360mm。質量(本体):約595g。付属品:計量カップ600ml・泡立てシャフト
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
製菓と調理の基本ツールが入った盛りだくさんのセットです。食材のお買い物や、つくった料理の持ち運びにも便利なトートバッグ付き。ギフトにも最適です。
セット内容子ども包丁(中級用)ギザ刃 ウサギ イエロー、はじめてのまな板、おたま、ターナー、あわだて、マッシャー、スクレッパー、計量カップ(200ml)、クッキー抜き型食洗機ケースセット(星・ハート)、ケーキクリーナー、厚焼きホットケーキ型(ネコ・クマ)、にぎるだけミニトマトカッター、おいてはかれる計量スプーン、オリジナルミニトートバッグ
材質[包丁]刃体:ステンレス刃物鋼(刃付け形状:片刃付け/波刃加工)/柄:ABS樹脂(耐熱温度100℃)/[まな板]本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/縁部:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)/[おたま・ターナー・あわだて・マッシャー]金属部:ステンレススチール/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/[スクレッパー]ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)/[計量カップ]AS樹脂(耐熱温度100℃、耐冷温度-30℃)/[クッキー抜き型食洗機ケースセット]抜型:ステンレススチール/ケース:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/[ケーキクリーナー]シリコーンゴム(耐熱温度210℃)、ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/[厚焼きホットケーキ型]シリコーンゴム(耐熱温度200℃)/[ミニトマトカッター]ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/[計量スプーン]ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/[オリジナルミニトートバッグ]コットン
寸法(mm)(包丁)約219×42×15(まな板)約214×308×6(おたま)約215×70×70(ターナー)約250×65×35(あわだて)約205×58×58(マッシャー)約142×65×55(スクレッパー)約120×120×10(計量カップ)約92×65×90(クッキー抜き型食洗機ケースセット)約150×55×42(ケーキクリーナー)約250×60×11(厚焼きホットケーキ型)ネコ/約105×135×55、クマ/約105×140×55(ミニトマトカッター)約135×11×55(計量スプーン)約90×43×19(オリジナルミニトートバッグ)約本体/280×180×90持ち手/約25×280
1セット
¥8,988
税込¥9,887
3日以内出荷
関連キーワード