便利な5サイズ。1ml/2.5ml/3ml/5ml/7.5ml
材質メタクリル樹脂(耐熱温度80度)
容量(mL)1/2.5/3/5/7.5
質量(g)36.3
外形寸法(cm)約3.3×2.5×15.1
商品タイプセット品
1セット(5本)
¥499
税込¥549
当日出荷
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
材質18-0ステンレス
商品タイプバラ
材質18-8ステンレス
容量(mL)2
商品タイプバラ
計量スプーンとヘラ付です。
短時間で一定の計量が可能です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプセット品
材質18-8ステンレス
商品タイプセット品
置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本
材質本体:18-8ステンレススチール
全長(mm)142
質量(g)91
アズワン品番65-1220-72
TKG品番9-0512-0901
TKG品番(2017)6-0458-1301
商品タイプセット品
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
材質(リング)ナイロン
セット内容3本組/2.5・5.0・15cc
色ホワイト
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)28
外寸法・幅(mm)120
外寸法・高さ(mm)30
外寸法・奥行(mm)41
商品タイプセット品
1セット(3本)
¥369
税込¥406
当日出荷
容量(L)1.2
セット内容計量カップ(1200cc、Φ140×H155)、計量スプーン(約18cc/約6cc/約3cc/約2cc)、ピペット(約6cc)
素材ポリエステル
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
セット内容2.5cc・5cc・15cc
材質ステンレス
セット内容3本組/2.5・5・15mL 各1本
TKG品番9-0512-0401
TKG品番(2017)6-0458-0601
商品タイプセット品
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
少量の計量に便利です。
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
便利な3サイズとスリ切り付きです。清潔でサビにくいステンレス製です。
用途分量を量る際に
セット内容計量スプーン2.5cc、5cc、15cc、スリ切り
商品タイプセット品
1セット(4本)
¥379
税込¥417
当日出荷
シールフタでしっかり密閉し、食材の新鮮さをキープすることができる調味料入れです。
本体には200~1400mlまでの目盛が付いています。
計量スプーンは2.5cc(小さじ1/2) 5cc(小さじ1) 15cc(大さじ1)の3種類付いています。
しお・さとう・小麦粉・パン粉・無地の分類シールが付いています。
素材の銀イオンAg+効果により雑菌の繁殖を抑えます。
シリコーン配合されていますので油汚れなどの落としにくい汚れがつきにくい防汚効果があります。
耐熱性を備え、電子レンジにかけられます。フタを外してご使用ください。
容量(L)約1.7
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
質量(g)約148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×106×150
耐熱温度(℃)140(フタ60)
耐冷温度(℃)-20(フタ-30)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥599
税込¥659
当日出荷
シリコン素材で、麺類や小さな豆もしっかりつかめます。小さじ1(約5cc)が量れるメモリ付きのスプーンです。フォークを使って煮え具合の確認ができます。
用途菜箸としての用途以外に、調味料を混ぜる際にも使える
仕様菜箸と、スプーン、フォークの3Way、スプーン:5cc計れる目盛り付
耐熱温度(℃)230
1膳
¥289
税込¥318
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
全長(mm)(2.5cc)144、(5cc)150、(15cc)160
容量(mL)15/5/2.5
本数3本組
商品タイプセット品
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ふやかす手間いらずでスピーディーに調理OK。さまざまなお料理やデザートにお使いいただけます。溶かしやすさ抜群。新田ゼラチンの独自製法により、分散性に優れた、溶けやすい顆粒タイプに加工しています。これにより、50℃程度の素材に直接入れて混ぜるだけで、ダマになることなく容易に溶かすことができます。ふやかし不要。顆粒タイプなので水にふやかす手間が不要です。ゼラチンをふやかす水で料理の味を薄めることはありません。食感のばらつき軽減。一般的にゼリーの食感(硬さ)は、作る度にバラツクと言われます。これはゼラチンをふやかす為の水が、その時々により多かったり少なかったりする為です。顆粒タイプを使用することにより、安定した食感を作る事ができます。
用途50~60℃に温めたジュースやコーヒーに直接加えて、よくかき混ぜて溶かし、冷やし固めてください。ゼリー液200cc(1計量カップ=2人分)に対して、5g(2.5%)~6g(3.0%)が標準的な使用量です。計量の目安:大さじ(15cc)すり切り1杯で約3.3gです。ワンポイント<よりクリアなゼリーを作るために>。ゼリー強度の高いゼラチンを使って、なるべく少ないゼラチンで固めるほど、透明で素材の活きるゼリーに仕上がります。
成分エネルギー 357kcal ・たんぱく質 89g ・脂質 0g ・炭水化物 0g ・食塩相当量 0.5~1.6g(メーカー分析による推定値)
使用の目安2.5%~3.0%(1000mlあたり25~30g)※処方、糖度によりゼリーの固さは変わります。糖度が高くなると、ゼリーの固さやゼリー液の粘性も高くなります。
強度ゼリー強度:150gクラス
原材料牛骨・牛皮※牛の骨から抽出・精製するゼラチンは、純度が高く透明でゼリー強度が高いことが特徴です。
1箱(100g×50袋)
¥31,980
税込¥34,538
5日以内出荷
ふやかす手間いらずでスピーディーに調理OK。さまざまなお料理やデザートにお使いいただけます。溶かしやすさ抜群。新田ゼラチンの独自製法により、分散性に優れた、溶けやすい顆粒タイプに加工しています。これにより、50℃程度の素材に直接入れて混ぜるだけで、ダマになることなく容易に溶かすことができます。ふやかし不要。顆粒タイプなので水にふやかす手間が不要です。ゼラチンをふやかす水で料理の味を薄めることはありません。食感のばらつき軽減。一般的にゼリーの食感(硬さ)は、作る度にバラツクと言われます。これはゼラチンをふやかす為の水が、その時々により多かったり少なかったりする為です。顆粒タイプを使用することにより、安定した食感を作る事ができます。
用途50~60℃に温めたジュースやコーヒーに直接加えて、よくかき混ぜて溶かし、冷やし固めてください。ゼリー液200cc(1計量カップ=2人分)に対して、5g(2.5%)~6g(3.0%)が標準的な使用量です。計量の目安:大さじ(15cc)すり切り1杯で約3.3gです。ワンポイント<よりクリアなゼリーを作るために>。ゼリー強度の高いゼラチンを使って、なるべく少ないゼラチンで固めるほど、透明で素材の活きるゼリーに仕上がります。
成分エネルギー 357kcal ・たんぱく質 89g ・脂質 0g ・炭水化物 0g ・食塩相当量 0.5~1.6g(メーカー分析による推定値)
使用の目安2.5%~3.0%(1000mlあたり25~30g)※処方、糖度によりゼリーの固さは変わります。糖度が高くなると、ゼリーの固さやゼリー液の粘性も高くなります。
強度ゼリー強度:150gクラス
原材料牛骨・牛皮※牛の骨から抽出・精製するゼラチンは、純度が高く透明でゼリー強度が高いことが特徴です。
1箱(500g×20袋)
¥39,980
税込¥43,178
5日以内出荷
関連キーワード