少量の調理に便利なボール。
計量目盛付。
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
少量の調理に便利な計量目盛付調理、計量ボール
材質メタクリル樹脂
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×95
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
目盛表示(cc) 大 500・1000・1500中 300・600・1000小 200・400・600
材質18-8ステンレス・フェノール樹脂
抗菌。
洗浄機対応。
電子レンジ対応。
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
電子レンジ○
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛表示(cc) 大 500・1000・1500中 300・600・1000小 200・400・600
材質18-8ステンレス・フェノール樹脂
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
材質18-8ステンレス
材質ステンレス鋼(クロム14%)
容量(mL)700
質量(g)157
寸法(cm)13
全長A×幅B×高さC(mm)230×150×65
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
混ぜる、合わせる、泡立てる動作に適したベーシックな形状。同サイズの深型ボウルとザルをピッタリ収納。食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼(13クロム)
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-0ステンレス製の深型ボールです。深型仕様のボールです。ハンドル付のボールです。
用途米とぎや、料理の際に
仕様深型、ハンドル付
ハンドル幅(mm)25
しっかり握れるハンドル付きボウル こどもにも分かりやすいよう目盛りごとにモチーフ付きで親も指示がしやすい
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)148×200×122
質量(g)105
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
アズワン品番65-1223-51
1個
¥769
税込¥846
3日以内出荷
ステンレス製なので衛生的に使用可能。計量カップ代わりに使えるミニサイズ。注ぎ口付なので素材を別の容器に移すのに便利です
材質ステンレススチール
取っ手をしっかり握れてかき混ぜもラクラク!卵やソース・ドレッシング・パンケーキ・お好み焼き作りの下ごしらえにぴったりサイズのボール。分量の目安となる目盛りと注ぎ口も付けました。小ぶりでも深型なので、かき混ぜてもこぼれにくいです。
材質18-8ステンレス
寸法(mm)188×133×77
質量(g)140
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
今日から始める、健康習慣!
透明のキラキラ計量ボールにのせるだけ、ペットの体重をカンタンに量れます。
最小0.1gから最大500gまで計量できます。(0.1g単位表示)※使用中に「ON/OFF/ZEROボタン」を押すと、画面は「0.0g」と表示されます。※ペットが計量ボールから離れて約6分経つと、自動的に電源が切れます。※CR2032ボタン電池1個必要(別売)
計量ボールは取り外しが簡単で水洗いができます。※計量器は水洗いできません。
仕様●材質:計量器・固定パーツ/ABS、計量ボール/PS●組立サイズ:約幅126×高さ160mm●セット内容:計量ボール、固定パーツ、計量器●対象動物:ハムスター、フクロモモンガなどの小動物
アズワン品番68-1414-99
1箱
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
18-8ステンレススチール ボール業務用ステンレス素材で最も多く使用されている素材です。十分な耐食性がある定番グレードです。
材質ステンレススチール
呼び寸法(cm)11
容量(L)0.39
板厚(mm)0.5
外径×深さ(Φmm×mm)120× 51
TKG品番9-0255-0201
TKG品番(2017)6-0235-0301
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!。・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能。・mLモードで水や牛乳の量が確認できる。・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能。・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能
その他mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚
付属品お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付)
材質ABS、PET、シリコーンゴム
電源(V)3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
最小表示(g)通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g)
本体質量(g)約 428(乾電池含む)
計量皿寸法(mm)幅140 × 奥行140
文字高(mm)18
オートパワーオフ約6分
電池寿命連続約 120 時間(マンガン乾電池での参考値)
対象地域9区分
計量範囲0~3000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×210
計量精度通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5g
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
対応溶液薬剤
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
ボディーに7075-T6アルミを採用し計量かつ強靭。熱処理クロモリボールレース。
色シルバー
サイズ1"
質量(g)110
スタックハイト(mm)37.5(上25.0、下12.5)
アクアネイチャープラス(PLS-ST01)を水溶性フィルムで小分けにした製品です。
ジェルボールのような感覚でお使い頂く事が出来ます。
【特徴】
・20gで包装済みなので計量する必要がないです。
・ジェルボールのように使いやすい製品です。
用途土木用排水、外壁塗装の洗い水
主成分ゼオライト
形状粉末(水溶性フィルム梱包)
色白
使用の目安排水20Lに対して1個(20g)を投入してください。
作業手順(1)包装されたまま排水に投入してください。(2)3分程度撹拌を行ってください。※水流が無い場合は棒等を使用し撹拌してください。
危険物の類別非危険物
1セット(20g×50包)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
水道法基準適合品、小型,計量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型、弁体ボール形状により優れたシール性、流体が比重の軽いものでも使用可能
極めて安定した性能で高圧ガス中より液体を分離して排出、小型,計量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型、弁体ボール形状により優れたシール性、流体が比重の軽いものでも使用可能
キャッチコピー:水がつかめる!?超おどろき体験!不思議な水の実験セット!。商品説明:てのひら実験室シリーズの「つかめる!不思議な水」です。化学反応を利用して、不思議なつかめる水をつくることができるキットです。自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:スプーン、ボール2個、ペットボトル500ml、計量カップ。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容アルギン酸ナトリウム(8g)×1、乳酸カルシウム(16g)×1、薬さじ×1
材質アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、薬さじ:ABS
寸法(mm)90×143×40
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1個
¥482
税込¥530
5日以内出荷
ボール・トップおよびローラー・トップ・プラットフォームのオプションをコンベアや倉庫でご使用いただくことで、オペレーターのストレスと作業負荷が軽減され、効率が向上します。計量台のサイズに合わせて使用します。
ボール・トップおよびローラー・トップ・プラットフォームのオプションをコンベアや倉庫でご使用いただくことで、オペレーターのストレスと作業負荷が軽減され、効率が向上します。計量台のサイズに合わせて使用します。
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、計量カップ、エンジン工具一式
材質タンク:高密度ポリエチレン、ノズル:黄銅
質量(kg)6.9
電源空冷2サイクルエンジン
タンク容量(L)(エンジンタンク)約0.5、(タンク)約10
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1(使用オイルFC級以上))
ホース長さ(m)1.5
エンジン部最大出力0.5kW(0.67PS)
ノズル長(mm)600
吐出圧力(MPa)3.0
エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500rpm
吸水量(L/min)最大5.2
噴霧量(L/min)縦型:3.5、カバー付泡状:0.63
アズワン品番65-2108-77
タンク寸法(mm)360×410×500(H)
排気量(cc)22.6
1台
¥51,300
税込¥56,430
翌日出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.5
連続使用時間約40分
ノズル長(mm)600
燃料タンク容量(L)0.5
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
始動方式リコイルスターター方式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
取扱説明書(7.0MB)
仕様加圧式スプレー
付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
寸法(mm)366×247×537
質量(kg)3.7
容量(L)15
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
危険物の類別非危険物
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
仕様加圧式スプレー
付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
寸法(mm)358×201×519
質量(kg)3.3
容量(L)10
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
危険物の類別非危険物
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
ペーパー不要のコーヒーメーカー。ペーパーフィルターを使わずにそのままドリップOK。コーヒーの旨味成分であるコーヒーオイルを抽出できる円すい型ステンレスメッシュフィルターを採用。※2杯用。※口径:96mm。※V60計量スプーン付き
仕様電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可
セット内容ドリッパー、ガラスボール、フタ、V60計量スプーン
材質フタ・ヒンジ・ドリッパーフレーム・ホルダー・スプーン/ポリプロプレン ドリッパーメッシュ部/ステンレス ホルダーパッキン/シリコーンゴム
寸法(mm)150×105×171
容量(mL)300(2杯用)
質量(g)380
タイプ300mL(2杯用)
耐熱温度(℃)120
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
火を使わない電気式のサイフォンコーヒーメーカー。
設置スペースはA5サイズ程度で、キッチンに置いても場所を取らないコンパクトさにこだわっています。
使うごとに淹れる技術が上達する、マシンに頼りすぎないコーヒーメーカーです。
仕様3杯用
材質ヒーター 本体カバー / ポリプロピレン 、熱板 / アルミニウム、上ボール・下ボール / 耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、フタ・計量スプーン / ポリプロピレン、ハンドル / フェノール樹脂、フィルター一式 / ステンレス、下ボール置き / コルク
容量(mL)360
質量(g)1320
電源(V)AC100 (50/60Hz共用)
口径(Φmm)101
定格消費電力(W)350
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×150×270
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード