園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類電子天秤
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
計量皿寸法(mm)230×190
電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
動作温度(℃)-10~40
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
板厚(mm)0.7
材質ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
少量の軽量及び調色に便利
用途塗装用に・研究室に
仕様フタ付
セット内容容器×50個、フタ×20個
材質ポリプロピレン
目盛(mL)10
RoHS指令(10物質対応)対応
5kgボトル、3kgボトル、2kgボトル用の計量カップとノズルのセットです。
トラスコ品番816-2925
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
A&Dの天びん・はかりの計量結果をタブレット・スマートフォン・PCに送信が可能。D-Sub9Pのシリアルインタフェースのあるモデルに直接接続。電源不要でそのまま使可能 (一部モデルを除く)。タブレット・スマートフォンに、専用アプリケーションソフト「A&D WeiV」を使って双方向通信が可能。PCに、専用アプリケーションソフト「WinCT」を使って双方向通信、またはエクセルやテキストアプリに直接データを送ることも可能(PCのUSBにAD-8541-PC-JAが必要)
付属品取扱説明書
電源専用電源:不要(一部の計量器はACアダプタが必要)
本体質量(g)約18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×65×17
インターフェースRS-232Cインタフェース:D-Sub9P(メス)
通信距離最大10m
機種接続可能機種:RS-232Cインタフェース付きのA&D製計量器
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)
取扱説明書(0.67MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
注ぎやすい口の形状です。使い勝手を考え、目盛上部に余裕を設けてあります。
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
防塵・防水等級 IP68の計量台。手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です
用途組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能
防塵防水性能IP68
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
耐圧防爆用計量台 。爆発等級及び発火度[ExdⅡBT4]準拠、使用場所1種、2種適合。シングルポイントロードセル採用のため、軽量で薄型。労検 LCB01 / LCB02 / LCB06に準拠
用途1種、2種の危険場所で使用可能。
約5000の計量データを日付・時間入りで保持
保存した計量データをUSBポートから簡単にPCへ取り込み可能(専用ソフト不要)
(対応OS: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10)
PCやプリンタが持ち込めない場所に最適
GLP出力の記憶も可能
持ち運び時(キャップ装着時)には防塵防滴構造(IP65)
接続ケーブル4本付属
付属品RS-232C通信ケーブル(各1m、3種)、USB延長ケーブル(約0.5m)
トラスコ品番868-1786
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
チェック柄のペーパーカップ 30個入。
温かい飲み物、冷たい飲み物兼用。
「フェーズフリー」の概念で生まれた計量目盛り付き。
材質バージンパルプ100%/【内面】ポリエチレンラミネート
容量(mL)205
柄チェック 4色アソート
直径×高さ(cm)7.3×8(1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30個)
¥249
税込¥274
当日出荷
1個
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
高速応答、高精度、しかも非常にコンパクトなサイズの要求に応える、組込み用計量センサー。高速応答で大幅な生産性のアップやライン数削減によるコスト・ダウンに貢献。コンパクト計量部 80mm幅。校正用分銅。計量センサーシステムSHS(R)搭載。RS-232Cインタフェース。データ直送ソフト WinCT。LAN対応。防塵・防滴 計量部 IP54。コンパレータ表示。g・mg・ 個数・%・カラット・もんめモード。3段コンパレータ接点出力。0.1mg/1mgの高分解能。生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能。計量皿・皿受けの取り外し使用および専用計量皿の取付で、計量物に合わせて専用計量皿を使用可能
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適
防塵・防水等級 IP69Kの計量台。適合するインジケーターに接続して、手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台。最大印加電圧:DC15V
用途組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能
動作温湿度範囲-10℃~40℃
防塵防水性能IP69K
生産ライン組込み用の高精度計量センサー。EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)(R)、高精度・高速・コンパクト。C-SHS(R)搭載、0.5秒の高速応答、毎秒50回の高速出力(ボーレート9600以上選択時)。パネコン・PLC・PC等に計量データを直接送信可能(標準付属ケーブル10m)。コンパクト計量部59mm幅、自由なレイアウトが可能。防塵・防水計量部IP65。RS-232Cインタフェース標準装備。データ通信ソフトウェア WinCT-AD4212C標準添付(天びんの校正や計量スピードの調整が可能)。外部コントローラ・計量ライン用コントローラにより、計量値の確認や天びんの校正、計量スピードの調整が行えます。BCD出力可能。CC-Link接続可能。LAN対応可能。耐薬性に優れた計量部ケース
用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
非常にコンパクトなサイズの高速応答、高精度組込み用計量センサー。最小表示1μg~ (AD-4212B-23)、生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能。コンパクト計量部 80mm幅。スペース上の制約を受けず、自由なレイアウトが可能。耐薬品性に優れたステンレス製計量部。防塵・防滴 計量部 IP54。校正用分銅標準付属。RS-232Cインタフェース標準装備。計量センサーシステムSHS(R)搭載。データ直送ソフト WinCT使用可能。LAN対応可能。0.01mgレンジにて約4.0秒の高速応答(FAST設定時)
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適
仕様I/O部:(RS-232C)双方向、600~19200bps/(コンパレータ出力)3段階接点出力(ブザー付き)/(外部接点入力)リゼロ入力、 プリント入力
質量(kg)計量部:約2.3、表示部:約2
電源ACアダプタ(標準付属)
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)計量部:230、表示部:150
外形寸法W(mm)計量部:80、表示部:237
外形寸法H(mm)計量部:90、表示部:155
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54(計量部)
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。大型計量皿(500×500mm)で、大型計量物にも対応可能。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。※オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算します。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途液体や粉体を取り扱う作業等の過酷な環境下に。大型計量物に。
電源ACアダプター(付属)
本体質量(kg)約22
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×674×202
インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)
データメモリ最大200個(計量値)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
防塵防水性能IP65
表示単位g / kg / PCS(個数) / %(パーセント) / ct(カラット) / mom(もんめ) / 比重
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形寸法図(0.43MB)
安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒
取扱説明書(10.02MB)
材質(計量皿)SUS304
材質銅製
容量1杯約10g
質量(g)52
本体寸法(mm)135×44×29
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
セット内容AD-1688計量データロガー、AD-8527クイックUSBアダプター用RS-232C通信ケーブル 1m
ケーブル長(m)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅製
容量1杯約10g
質量(g)48
本体寸法(mm)84×44×29
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
600g、6000gの2レンジ仕様。乾電池駆動標準で場所を選ばず使用可能です。
種類電子天秤
ひょう量(ct)3000/30000、(mom)160/1600
ひょう量(g)600/6000
目量(g)0.1/1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190
精度等級3級
風袋引方法ゼロ~ひょう量
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)
重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。
3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。
microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。
パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。
オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。
放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。
日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個
材質ABS樹脂、TPE樹脂
寸法H(mm)175
電源単4形電池 4本
測定範囲(℃)-20.0~650.0
測定精度±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき)
寸法W(mm)43
センサー熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ
分解能0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)
ディスプレイサイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz
表示範囲(℃)-22.0~655.0
放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています)
使用環境条件10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと)
保管環境0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)
カメラ仕様画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点
ぬれた手で操作可能な防滴構造です。カウントダウン、カウントアップ機能付き。厚さ11mmの薄型ケース。ケース裏側にマグネットと引っ掛け用ホールが付いています。電子音アラームは2段階のアップトーン。タイマーと時計表示の切替が可能です。
付属品ボタン電池LR44 1個(デモ電池)、吊り下げ用ヒモ 1本、取扱説明書 1部
トラスコ品番805-1102
材質ABS樹脂
寸法H(mm)79
電源(V)LR44ボタン電池×1個(デモ電池付属)
寸法D(mm)11
寸法W(mm)77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量物用の収納棚でメーカー製のほとんど全てのラックシリーズに使用できます。
ラックには別売りのサポートアングルを使用して取付けます。
サポートアングルには工具などを用いずに、棚固定ブッシュで簡単に取付できます。
T字形の穴が空いてる為、放熱効果があります。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)20
室内の二酸化炭素(CO2)濃度、温度、湿度を測定して、換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです。CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な換気を明らかにするために効果的な方法です。
付属品取扱説明書 1部/単4形電池 3本(お試し用)/盗難防止用フックセット 1セット/壁掛け用アタッチメント 1個
材質ケース:ABS パネル:アクリル
寸法(mm)86×26×86
測定範囲CO2濃度;400~5000ppm/温度;0.0~50.0℃/湿度;10.0~95.0%rh/露点;-28.1~49.0℃(演算表示)
質量(g)約121(電池含む)
電源単4形電池 3本
測定精度CO2濃度;±(5%rdg+50)ppm (400~3000ppm)/±7%rdg(左記以外)/温度;±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度;±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)
表示桁数【最小】CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rh、露点:0.1℃
サンプリング約10秒(エコモードOFF)/約60秒(エコモードON)
使用環境0~50℃ 95%rh以下(結露なきこと)
対象ガスCO2
電池寿命約6か月(エコモードOFF)/約1年(エコモードON)/条件:アルカリ電池使用、ブザー1日1分間鳴動時
測定範囲(ppm)400~5000
先端を手で撚り合わせるもしくは溶接等で結線する事で温度測定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式デジタル
動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
◆電子天びんGX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用動物用計量皿。◆小動物の計量に使用。◆動物皿を載せると、ひょう量から約1.5kg引いた値まで測定可能
付属品取扱説明書
適合機種GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×210×238
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
15日以内出荷
壁掛けフック、または背面の磁石を利用して、製品を壁掛けで設置できます。
付属品取扱説明書 1部
材質ABS
質量(g)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×32×106※枠を閉じたとき/本体入れ子:44~104×13~29×70~52
設置場所壁掛け(フック穴)/金属面に貼り付け(磁石)
耐荷重(g)約300(ステンレス面に貼付)/約600(スチール面に貼付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
材質ABS樹脂製
容量1杯約10g
質量(g)13
本体寸法(mm)170×45×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
欠品中
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定検定付
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ