「記名シール」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
採尿検査セットSNKシリーズ個包装品 500個 メディカルディスポ採尿検査セットSNKシリーズ個包装品 500個メディカルディスポ
29,798税込32,778
1箱(500個)
21日以内出荷
全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです便利な個包装タイプ様々な組合せのセットをご用意しております高品質:構成品はすべて日本製
セット内容スクリューキャップスピッツ・袋青・採尿コップ・記名シールアズワン品番69-3075-86
採尿検査セット SNKシリーズ メディカルディスポ採尿検査セット SNKシリーズメディカルディスポ
8,698税込9,568
1式(200個)
4日以内出荷
全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減短納期:在庫品のため最短で出荷高品質:構成品はすべて日本製
用途尿検査容量(mL)スピッツ:11.5商品構成押込みキャップスピッツ・袋茶(説明入)・採尿コップ・記名シール
採尿検査セット SNKシリーズ メディカルディスポ採尿検査セット SNKシリーズメディカルディスポ
8,698税込9,568
1式(200個)
4日以内出荷
全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減短納期:在庫品のため最短で出荷高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品
用途尿検査容量(mL)スピッツ:11.5
採尿検査セットSNKシリーズ個包装品 200個 メディカルディスポ採尿検査セットSNKシリーズ個包装品 200個メディカルディスポ
11,980税込13,178
1式(200セット)
8日以内出荷
全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです便利な個包装タイプ様々な組合せのセットをご用意しております高品質:構成品はすべて日本製
用途尿検査容量(mL)スピッツ:11.5
採尿検査セットSNKシリーズ個包装品 500個 メディカルディスポ採尿検査セットSNKシリーズ個包装品 500個メディカルディスポ
21,980税込24,178
1式(500セット)
15日以内出荷
全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです便利な個包装タイプ様々な組合せのセットをご用意しております高品質:構成品はすべて日本製
用途尿検査容量(mL)スピッツ:11.5
組端子台 春日電機(静電気対策)組端子台春日電機(静電気対策)
349税込384
1個
6日以内出荷
各種のセンサー用・信号用・電源用の中継端子台として必要な極数にあらかじめ組み立てられた端子台です。端子カバー、記名シールが付属しています。
仕様●幅(mm):30●高さ(mm):21●長さ(mm):42●色:ブラック●極数:2●質量(g):30●定格:250V-20A●端子ねじ:M3.5●商用周波耐電圧:2000V 1分間●インパルス耐電圧:4000V●材質・仕上げ:本体:フェノール●カバー:ポリカーボネートアズワン品番67-0440-66
SNKシリーズ 記名シール 尿検査 メディカルディスポSNKシリーズ 記名シール 尿検査メディカルディスポ
10,980税込12,078
1箱(5000枚)
4日以内出荷
尿検査用の記名シールです。
寸法(mm)42×22
採尿検査セット SNKシリーズ スクリューキャップスピッツ・袋青・採尿コップ・記名シール メディカルディスポ採尿検査セット SNKシリーズ スクリューキャップスピッツ・袋青・採尿コップ・記名シールメディカルディスポ
18,980税込20,878
1箱(500個)
3日以内出荷
全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減短納期:在庫品のため最短で出荷高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品
採尿検査セット SNKシリーズ 押込みキャップスピッツ・袋茶(説明入)・採尿コップ・記名シール メディカルディスポ採尿検査セット SNKシリーズ 押込みキャップスピッツ・袋茶(説明入)・採尿コップ・記名シールメディカルディスポ
16,980税込18,678
1箱(500個)
3日以内出荷
全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減短納期:在庫品のため最短で出荷高品質:構成品はすべて日本製
採尿検査セット SNKシリーズ 押込みキャップスピッツ・袋青・採尿コップ・記名シール・説明書 メディカルディスポ採尿検査セット SNKシリーズ 押込みキャップスピッツ・袋青・採尿コップ・記名シール・説明書メディカルディスポ
17,980税込19,778
1箱(500個)
3日以内出荷
全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減短納期:在庫品のため最短で出荷高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品
採尿検査セット SNKシリーズ スクリューキャップスピッツ・袋青・採尿コップ・記名シール・説明書 メディカルディスポ採尿検査セット SNKシリーズ スクリューキャップスピッツ・袋青・採尿コップ・記名シール・説明書メディカルディスポ
19,980税込21,978
1箱(500個)
3日以内出荷
全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減短納期:在庫品のため最短で出荷高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品
採尿検査セット SNKシリーズ スクリューキャップスピッツ・袋茶(説明入)・採尿コップ・記名シール メディカルディスポ採尿検査セット SNKシリーズ スクリューキャップスピッツ・袋茶(説明入)・採尿コップ・記名シールメディカルディスポ
19,980税込21,978
1箱(500個)
3日以内出荷
全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減短納期:在庫品のため最短で出荷高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品
採尿検査セット SNKシリーズ 押込みキャップスピッツ・袋青・採尿コップ・記名シール メディカルディスポ採尿検査セット SNKシリーズ 押込みキャップスピッツ・袋青・採尿コップ・記名シールメディカルディスポ
16,980税込18,678
1箱(500個)
3日以内出荷
全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減短納期:在庫品のため最短で出荷高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品
コモン用端子台 TNCシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)コモン用端子台 TNCシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,998税込3,298
1箱(4個)ほか
当日出荷
特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台
使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)相対湿度(%RH)45~85絶縁抵抗(MΩ)100以上適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式) 800A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 800A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組み立てた端子台です。 カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。 セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインアップしています。 UL、CSA規格適合品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。 400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。
定格電圧(V)1000端子ねじM16×46最大電流(A)適合電線200:400、適合電線250:500、適合電線325:600、適合電線200×2:800適合電線(mm2)200、250、325締付トルク(N・m)70~90難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式) 600A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 600A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組み立てた端子台です。 カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。 セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインアップしています。 UL、CSA規格適合品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。 400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。
定格電圧(V)1000端子ねじM16×40最大電流(A)適合電線200:400、適合電線250:500、適合電線325:600適合電線(mm2)200、250、325締付トルク(N・m)70~90難燃性UL94V-0アズワン品番64-1101-06RoHS指令(10物質対応)対応
採尿セット ハルンキット アズワン採尿セット ハルンキットアズワン
7,798税込8,578
1袋(100セット)
当日出荷
横側から強めに押すとキャップを外せますので、検査時の作業短縮になります。 女性が採尿しやすい形状の紙コップです。
セット内容スピッツ(10mL)×1本、折りたたみ採尿コップ×1個、記名シール×1枚、チャック式提出用袋×1枚材質スピッツ/SBC、キャップ/PE(ポリエチレン)アズワン品番7-3861-01
オリジナル採尿セット 採尿セット アズワンオリジナル採尿セット 採尿セットアズワン
9,260税込10,186
1箱(100式)
翌々日出荷
コンパクトかつ強度を兼ね備えた採尿カップを採用しています。紙小袋は、タンパク・糖・ウロビリノーゲン・pH・潜血のチェック項目があります。企業・学校検診の双方に対応しています。品番: 採尿セットBのスピッツはスクリュー式ですので、尿モレを防止します。チャック式袋は黄色い半透明タイプで、中身が見えにくく袋から出さずに尿量が確認できます。
採尿セット(健診用)B アズワン採尿セット(健診用)Bアズワン
81,576税込89,734
1式(1000枚)
翌々日出荷
企業健診や人間ドック時に必要な用品をセットしました。
セット内容折りたたみ採尿カップ、PPスクリュースピッツ、記名シール、取扱説明書、チャック式袋(黄半透明)アズワン品番8-2371-02松吉医科器械コード24-2223-00
記名シール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)記名シールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
端子番号などを押印することができます。
ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×10端子間ピッチ(mm)18定格電流(JIS)(A)70
ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ極数1P定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM10×20端子間ピッチ(mm)34定格電流(JIS)(A)240
ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(11件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)16定格電流(JIS)(A)50材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(29件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
コマンドスイッチ 記名シール 富士電機コマンドスイッチ 記名シール富士電機
299税込329
1個
21日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら