材質PP(ポリプロピレン)
透明度が高く、内容が一目瞭然。大きさのバリエーションが豊富ですから、試料・標本・部品などの保管に最適です。
色透明
本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。
フタ付きです。
材質PS(ポリスチレン)
色(フタ)透明
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。
フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
仕様表面固有抵抗値:4×1011Ω
材質ABS樹脂
電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。
素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。
仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
色クリア
高さ(mm)40
仕切りあり
材質(フタ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)35
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)38
質量(g)376
奥行(mm)210
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×38
仕切板21((小)×20枚、(大)×1枚)
仕切数(個)最大24
仕切り(小)×20枚、(大)×1枚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
有効内寸法・奥行(mm)188
有効内寸法・高さ(mm)30
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×38
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
パーツ整理から各種試料の保管まで使えるボックスです。 引き出し1個につき2枚付属している中仕切り板は自由に取り外しができ、用途に合わせて位置変更も可能です。 引き出しはストッパー機能付で抜け落ちることがありません。
材質本体:スチール 引き出し:透明スチロール樹脂
寸法(mm)416×275×486
質量(kg)11.2
引出し数21
中仕切42
引出し内寸法(mm)108×241×57
引出し7段×3列
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
簡易パックタイプのボクセル登場。
強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。
精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。
先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。
フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。
フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。
容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
材質(本体)PET、(フィルム)PU
厚さ(mm)(本体)0.5、(フィルム)0.05
金属キャップ、ゴムライニング式、滅菌保存瓶にも便利です。
仕様●Φ×H×口内径(mm):45×82×30●容量(mL):85mL●コード番号:550-17
アズワン品番65-9967-72
1ケース(100個)
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
金属キャップ、ゴムライニング式、滅菌保存瓶にも便利です。
金属キャップ、ゴムライニング式、滅菌保存瓶にも便利です。
仕様●Φ×H×口内径(mm):26×49×15●容量(mL):14mL●コード番号:550-10
アズワン品番65-9967-66
1ケース(720個)
¥92,980
税込¥102,278
9日以内出荷
。金属キャップ、ゴムライニング式、滅菌保存瓶にも便利です。
金属キャップ、ゴムライニング式、滅菌保存瓶にも便利です。
仕様●Φ×H×口内径(mm):40×74×25●容量(mL):60mL●コード番号:550-15
アズワン品番65-9967-70
1ケース(240個)
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)
金属キャップ、ゴムライニング式、滅菌保存瓶にも便利です。
白プラスチック蓋(金属蓋もあります)
仕様●サイズ:Φ×H×口内径mm:63×110×47●容量:225mL●ケース入数:50
アズワン品番67-2385-47
1ケース(50本)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
白プラスチック蓋(金属蓋もあります)
仕様●サイズ:Φ×H×口内径mm:45×78 ×33●容量:70mL●ケース入数:100
アズワン品番67-2385-44
1ケース(100本)
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
。白プラスチック蓋(金属蓋もあります)
仕様●サイズ:Φ×H×口内径mm:95×180×60●容量:900mL●ケース入数:20
アズワン品番67-2385-50
1ケース(20本)
¥8,198
税込¥9,018
10日以内出荷
白プラスチック蓋(金属蓋もあります)
材質SUS304、布ケース入
寸法(mm)内径50×51
1組(6個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
白プラスチック蓋(金属蓋もあります)
仕様●サイズ:Φ×H×口内径mm:120×220×60●容量:1800mL●ケース入数:12
アズワン品番67-2385-51
危険物の類別非危険物
1ケース(12本)
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
採集試料や小型部品の分類・保存に便利な、ロック機構付のポリプロピレン製ケースです。
材質PP
入数10
コンテナ種類ベタ目
採集試料や小型部品の分類・保存に便利な、ロック機構付のポリプロピレン製ケースです。
材質PP
外寸(mm)180×98×30
入数10
1組(10個)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
静電防止プラスチックを使用、試料カード付、使いやすいグリッドケース
仕様●収納:横5列、縦20列、Φ3グリッド100枚●外形寸法(mm):50×80●※商品にグリッドは含まれません。
バッグをセットし、容器内を減圧してバルブを操作することにより大気ガスを瞬時に採取する方法と容器内のガスを脱気しながら試料を採取することができます。
TGK品番095-80-28-41
材質塩化ビニール
寸法(mm)Φ230×820
規格10L用
1台
¥197,000
税込¥216,700
10日以内出荷
新開発の構造によってグリッドの表面に触れることなく固定します。グリッドが良く見えるので確実にピンセットで掴むことができます。、グリッドの出し入れが簡単なので、大切な試料や支持膜を傷つけません。、試料を載せたグリッドの持ち運びに適しています。、グリッドを収納したまま実体顕微鏡での簡易観察が可能です。
中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。
仕様紙製ケース入
厚さ(mm)1.0~1.2
寸法(mm)25×76
穴径(Φmm)15~18
材質(ケース)PET製
穴深さ(mm)0.2~0.4
1箱(50枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。
材質本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン
ケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。
ケースは半透明で内部の観察も容易です。
用途保管・移動時に便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ