カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(445)
  • 測定用品(12)
  • 厨房用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 日用品(4)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
さらに商品を絞り込む

「試薬 化学」の検索結果

関連キーワード
482件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スネークポンプ エイチツースネークポンプエイチツー
429,800税込472,780
1台
45日以内出荷
高粘度液や固形物を含む液体も、無脈動かつ定量で移送が可能なスネークポンプ(一軸偏心ねじポンプ)です。精度を必要とする移送や、高粘度液を安定的に移送するのに適しています。型式を絞り、用途やスペックを絞る事で低価格を実現しました。安心の日本製です。
用途【研究・実験用途】ラボでの微量液体の定量移送化学実験における試薬・溶液の供給大学・研究機関での流体試験装置の送液バイオ関連の培養液・培地の供給【食品・医薬用途】シロップ・香料・調味液の試作少量移送医薬品試作ラインでの原液・培養液供給乳製品・飲料研究における添加剤供給化粧品(乳液・ジェルなど)の小規模試作移送【化学・工業用途(耐薬品性確認必要です)】薬液少量供給試薬の精密送液電子材料用スラリー(研磨液、顔料分散液)の試験移送接着剤・樹脂ペーストの供給【水処理・環境分野】水質試験用の凝集剤や中和剤の少量注入微生物培養や廃水処理実験での栄養剤供給小規模プラントの薬液注入試験【その他の特殊用途】インクや塗料の微量供給試験高粘度液やスラリーの移送試験減速比5.06使用温度(℃)50以下濃度(%)98以上最大吐出圧力(MPa)0.4使用可能粘度(mPa・s)5000以下圧力(MPa)【吸込】0.5
全りん試薬 (高圧分解) 共立理化学研究所全りん試薬 (高圧分解)共立理化学研究所
5,798税込6,378
1箱(40回分)
当日出荷
TGK品番211807516種別40回分アズワン品番1-2551-32
YM式ステンチェッカーI型Pro ケミカル山本YM式ステンチェッカーI型Proケミカル山本
64,980税込71,478
1式
翌々日出荷
ステンチェッカーI型-Proは、超軽量の携帯型で金属材料中の元素を電気分解により溶出させて判別する画期的で極めて有効な判別器です。単三乾電池3本又はAC100Vが使用可能(ACアダプター付属)一定の電気量で自動停止し、誰でも簡単・正確に判定できます。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小型軽量ながら、化学分析法のため判別精度が高いです。
用途ステンレス用材質判別器付属品電源器(単3電池×3本内蔵)×1個/母材側クリップコード×1本/電極コード×1本/電解紙(350回分)×1冊/標準試料(4枚組成分表付)×1式/発色見本×1式/試薬・電解液(Cr発色液)×1本、Ni発色液×1本、Mo用溶解液×1本、Mo発色用試薬×10個/エメリペーパー×1枚/ACアダプター×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×95×58
グリセリン 工業グレード Kシリーズ 大伸化学グリセリン 工業グレード Kシリーズ大伸化学
12,498税込13,748
1缶
7日以内出荷
パームやパーム核油からなるグリセリンを、工業用(Kシリーズ)、食品添加物用(Fシリーズ)、化粧品用(Cシリーズ)に管理し安定した製品供給を整えております。グリセリン100%品と純水15%希釈の85%品があります。食品添加物用(Fシリーズ)は軽減税率適応品。化粧品用(Cシリーズ)は医薬部外品原料規格2021準拠。
用途フィルム・セロハン、不凍液、ポリウレタン、インク用など液色透明液体pH5~7 (50%水溶液)臭気僅かな臭い融点(℃)18以下溶解度水:完全に溶解/その他:有機溶剤に溶解爆発限界(voL%)上:11.3、下:2.6凝固点(℃)18以下RoHS指令(10物質対応)対応自然発火点(℃)393以上
グリセリン 食品添加物グレード Fシリーズ 大伸化学グリセリン 食品添加物グレード Fシリーズ大伸化学
12,498税込13,498
1缶
7日以内出荷
パームやパーム核油からなるグリセリンを、工業用(Kシリーズ)、食品添加物用(Fシリーズ)、化粧品用(Cシリーズ)に管理し安定した製品供給を整えております。グリセリン100%品と純水15%希釈の85%品があります。食品添加物用(Fシリーズ)は軽減税率適応品。化粧品用(Cシリーズ)は医薬部外品原料規格2021準拠。
用途洗口液、ソフトカプセル、脱酸素剤、ペットフード、香料など液色透明液体pH5~7 (50%水溶液)臭気僅かな臭い融点(℃)18以下溶解度水:完全に溶解/その他:有機溶剤に溶解爆発限界(voL%)上:11.3、下:2.6凝固点(℃)18以下RoHS指令(10物質対応)対応自然発火点(℃)393以上
グリセリン 化粧品グレード Cシリーズ 大伸化学グリセリン 化粧品グレード Cシリーズ大伸化学
12,498税込13,748
1缶
7日以内出荷
パームやパーム核油からなるグリセリンを、工業用(Kシリーズ)、食品添加物用(Fシリーズ)、化粧品用(Cシリーズ)に管理し安定した製品供給を整えております。グリセリン100%品と純水15%希釈の85%品があります。食品添加物用(Fシリーズ)は軽減税率適応品。化粧品用(Cシリーズ)は医薬部外品原料規格2021準拠。
用途化粧品、石鹸、保湿ティッシュなど液色透明液体pH5~7 (50%水溶液)臭気僅かな臭い融点(℃)18以下溶解度水:完全に溶解/その他:有機溶剤に溶解爆発限界(voL%)上:11.3、下:2.6凝固点(℃)18以下RoHS指令(10物質対応)対応自然発火点(℃)393以上
油分測定試薬セット 共立理化学研究所油分測定試薬セット共立理化学研究所
97,980税込107,778
1セット(20個)
3日以内出荷
排水基準値程度の水中油分を、検水量わずか40mL、約15分で測定できます。
仕様●測定回数/検水量:20回 / 約40mL●油分測定計/検水量:セル(専用カップ) 1.5mL●油分測定計/測定時間:試薬による測定時間+30秒(鉱物油・動植物油の検量線内蔵)●油分測定計/内容:本体 専用カップ×5 単4アルカリ電池(動作確認用)×3測定範囲時間:5~60mg/L / 約15分、測定範囲:5.0~60.0mg/L(表示分解能0.5mg/L)内容油分測定補充試薬×1箱 ビン×2 プラスチックシリンジ ノズル ブラシ ポリビーカー×2機能油分測定計:測定結果の保存(50件) 時計・日付 Bluetooth測定原理ポリニッパム抽出物質測定法
ウェスタンブロット検出試薬 BioHelixウェスタンブロット検出試薬BioHelix
8,498税込9,348
1本(500mL)
翌々日出荷
感度が高いルミノベースの化学発光基質で、HRP標識済二次抗体を用いたウェスタンブロッティングに使用可能です。picoグラム、femtoグラムレベルの抗原の検出が可能です。PVDFおよびニトロセルロースメンブレンで使用可能です。
危険物の類別非危険物
屈折率標準液 Brix溶液/2本セット 京都電子工業屈折率標準液 Brix溶液/2本セット京都電子工業
3,498税込3,848
1式(2本)
22日以内出荷
京都電子工業は、認定基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。京都電子工業株式会社標準物質課は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0115は、当標準物質課の認定番号です。国内初! 国際MRA対応 屈折率標準液および屈折率計のJCSS校正事業者に認定されました。JCSS認定 屈折率標準液京都電子工業株式会社は、密度・屈折率の事業区分で屈折率標準液と屈折率計のJCSS校正事業者として認定されました。京都電子工業が発行するJCSS校正証明書はすべて、国際的相互認証取決め(MRA:Mutual Recognition Agreement)にも対応しております。お客様の京都電子工業製屈折率計の品質が国際的に承認される証明となります。屈折率標準液および屈折率計のJCSS認定校正事業者で国際MRA対応をしているのは国内で京都電子工業だけです。更に、屈折率標準液は密度標準液と同等に、認証標準物質(CRM)の位置づけとして、ISO/IEC 17025に加えてISO Guide34にも適合していると認定されましたので、標準物質としての認証書も発行することができます。屈折率標準液は、デジタル屈折計の品質を保証するために使用されます。デジタル屈折計は測定操作が非常に簡単なうえ、試料の濃度や成分などを分析できることから、食品、化学、油脂、医薬品など、広い分野で使用されています。常に信頼できる測定結果を得るために、屈折率標準液による信頼性評価をお薦めします。屈折率標準液は以下の種類と各濃度のBrix換算溶液を用意しています。デジタル屈折計の測定範囲に合せて、各屈折率の標準液を揃えています。
容量(mL)10危険物の類別非危険物校正温度(℃)20
食品塩分計 TOKO(東興化学研究所)食品塩分計TOKO(東興化学研究所)
159,800税込175,780
1個
17日以内出荷
減塩時代から適塩へ。時代は、おいしく食べて健康を保つ方向へ。高血圧や胃ガンなど成人病が世間の耳目を集めて以来、食生活の重要性が見直されています。なかでも、食塩の摂り過ぎは健康の大敵と考えられています。しかし、過度の減塩も健康を損なうことがあり、栄養学に即した減塩が提唱されています。健康のためにはよい減塩も、食べておいしくなければあまり長続きしないでしょう。いま、食塩量の調整は、減塩による 粗調整から"適塩"による微調整の時代へと、移りつつあります。これは、栄養の上でも味覚の上でも、各人の体や心の 状態に合わせキメ細かく食塩量をコントロールして、健康の維持に役立てようとするものです。TOKO NaメータTS-999i型(食品塩分計)は、"適塩"調整に適しています。五味五彩を調和よく盛り込む事によって成り立つ 適塩料理では、各素材の食塩量はもちろん、でき上がった料理のトータルな食塩量を知ることが大切。食塩中に含まれる塩分は、その中に含まれる全ナトリウム量のことを言います。NaメータTS-999i型は、このナトリウムの濃度をセンサでピタリとキャッチ、メータにパーセント単位で液晶表示します。大容量データメモリ。▼最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です。測定者ID、電極ID入力が可能。▼校正データの印字が可能で、機器の管理記録ができます。▼GLP、HACCPに対応しています。固形物でも測定可能。▼汁類はもちろん、かまぼこ、ハムなどの固形物の食塩量も手軽に測定できます。用途。▼医療食、学校給食の塩分管理。▼食品製造工程の塩分濃度管理等。
付属品標準付属電極:NCE90W×1、電極スタンド×1、Na標準液:10%(100mL)、1%(100mL)、10%(300mL)×各1、洗浄液 純水100mL×1、トリス試薬(25g)×1、データ収集ソフト×1、通信ケーブル(RS232C)×1、アナログ出力ケーブル×1、ACアダプタ×1、乾電池(単三)×2、取扱説明書×1測定範囲Na(℃)、0.0001~10%(W/V)、温度:0~60電源DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)、DC 5V ACアダプター、寸法(本体のみ)、77(W)×40(H)×172(D)mm、質量(本体のみ):320g最小表示Na標準液の組合せ、1-10%→0.0001%、0.1-1%→0.0001%、0.01-0.1%→0.0001%、温度→0.1℃、再現性(計器本体)、0.5%FS ±1digit、温度補償:自動校正【データ保存】5個、随時保存:1~1000個(合計値)、インターバル保存:1~1000個(合計値)、インターバル時間:1~999分、【プリント出力】校正データ付き・校正データなし、マニュアルプリント:可、オートホールドプリント:可、インターバルプリント:1~1000個(合計値)、平均値測定プリント:2~5個平均値、デジタル出力:RS232C準拠出力信号【アナログ出力】4~20mA/0~20mA、スケーリング:可、電極交換記録:可、自動パワーオフ ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分、バックライト点灯時間設定範囲:1~60秒、時計機能:年、月、日、時、分、秒アズワン品番67-6819-75
Loopamp 反応チューブD LMPシリーズ 栄研化学Loopamp 反応チューブD LMPシリーズ栄研化学
3,398税込3,738
1箱(96本)ほか
7日以内出荷
Loopamp 試薬キット専用の反応チューブです。、一度フタを閉めると再び開けにくい構造のため、コンタミネーションの発生防止に役立ちます。
試薬瓶ホルダー 試薬瓶用 100mL ~1L 宮本理研工業試薬瓶ホルダー 試薬瓶用 100mL ~1L宮本理研工業
78,980税込86,878
1個
10日以内出荷
小型シェーカー(別売部品)
仕様●枠棒:長・短各8本付●規格:100mL~1Lまでの試薬瓶用●材質:硬質塩ビ製●※ガラス器具は付属しません。アズワン品番68-4086-05
ドロップテスト 全硬度 R2試薬 共立理化学研究所ドロップテスト 全硬度 R2試薬共立理化学研究所
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
ドロップテスト全硬度(WAD-TH)のR2試薬です。
仕様●粉末試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-81
ドロップテスト カルシウム硬度 R1試薬 共立理化学研究所ドロップテスト カルシウム硬度 R1試薬共立理化学研究所
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
ドロップテストカルシウム(WAD-Ca)のR1試薬です。
仕様●液体試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-84
ドロップテスト P R1試薬 共立理化学研究所ドロップテスト P R1試薬共立理化学研究所
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
ドロップテスト Pアルカリ度(WAD-AL-P)のR1試薬です。
仕様●液体試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-87
油分測定試薬セット 試薬セット 20回分 共立理化学研究所油分測定試薬セット 試薬セット 20回分共立理化学研究所
17,980税込19,778
1セット
6日以内出荷
仕様●内容:●▼油分測定補充試薬(型式:WA-OIL-R) 1箱●▼ビン2本●▼シリンジ1本●▼ブラシ1本●▼ポリビーカー2個アズワン品番2-7402-12
デジタルpHコントローラ TOKO(東興化学研究所)デジタルpHコントローラTOKO(東興化学研究所)
249,800税込274,780
1個
63日以内出荷
pH測定・pH調整が簡単・高精度にできます 新型高感度センサを標準にした、非常に応答速度が速いpHメータです 再現性にも優れた新型センサは、精密なpH調整が簡単にできます 自動校正機能付きで校正が簡単です pH値、温度を同時表示します インタラプト設定機能※で、調整試薬の入れ過ぎを防ぎ、高精度に調整できます ※⇒ インタラプト設定機能は、試薬を注入するときの注入と待機の時間を任意に設定する機能です。撹拌や反応の遅れを考慮し試薬の過剰注入を防ぎます ヒステリシス設定でコントロール開始pHと終了pH値を変更できます。遅延時間の設定もできます コントロール出力接点は2接点有ります。酸注入、アルカリ注入のセッティングができます 2接点とも制御方向を自由に設定できます。反応が一方向の場合、1つの接点でコントロールし、もう1つの接点でランプやブザーを動作できます pH値と温度が同時に表示されます アナログ出力は0~20mAと4~20mAから選択し、任意に設定できます スケーリング機能がありますので、小さな変化を拡大して記録できます。出力は絶縁されておりますので、パソコンのA/D変換ボードに直接入力しデータの収集が可能です
仕様●測定範囲●▼pH:0.00~14.00pH●▼温度:0.0~100℃●分解能●▼pH:0.01pH●▼温度:0.1℃●精度:±0.01±1digit●表示●▼pH:4桁LED方式●▼温度:4桁LED方式●温度補償:0~100℃自動温度補償●周囲温度:0~50℃ 85%RH以下●電源:AC100V 50/60Hz●本体寸法:186(W)×174(H)×170(D)mm●質量(本体のみ):1.6アズワン品番67-6819-74
高純度精製水 アズワン高純度精製水アズワン
3,290税込3,619
1個
翌々日出荷
逆浸透膜(RO)と活性炭フィルター、イオン交換樹脂、UF膜、紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。 試薬調製や化学分析、培地の調製用精製水として使用可能です。 バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。
仕様●容量(L):20●JIS K0557 A3相当●材質:容器・コック/PE、外箱/段ボール●コック付きアズワン品番4-5700-01
デジタルパックテスト フェノール 共立理化学研究所デジタルパックテスト フェノール共立理化学研究所
36,980税込40,678
1セット
17日以内出荷
測定者や光源による誤差がなく、測定値がデジタル表示されます。単項目水質計のため操作が容易です。測定結果(50件)の保存が可能で、Bluetooth(R)機能によりパソコンへのデータ送信が可能です。時計、日付設定機能を搭載しています。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。※試薬は付属しておりません。
寸法(mm)68×145×48質量(g)210(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0.2~5測定項目フェノール温度(℃)測定水温条件:20~25(結露なきこと)測定方法吸光光度法(光源:LED)測定時間3分防塵防水性能IP65(防噴流型)アズワン品番67-4754-88
化学電池(分割型) ナリカ化学電池(分割型)ナリカ
4,500税込4,950
1台
7日以内出荷
少量の溶液で化学電池の実験ができるセットです。金属や薬品の組合わせを変更して探究的な学習ができます。
セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)1セット/金属片5種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄・マグネシウム)10×10×0.5mm 各2枚/ろ紙(60×90mm) 4枚/セロハン(50×50mm)40枚/点眼びん 2本/リード線(赤・黒)各1本/電子オルゴール/収納ケース型式DH-C試薬必要量:各2滴
イソプロピルアルコール(IPA) 1級 純度99.5%以上 東洋石油化学イソプロピルアルコール(IPA) 1級 純度99.5%以上東洋石油化学(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1缶(14kg)
3日以内出荷
IPA(イソプロピルアルコール)は、洗浄・希釈・脱脂など、幅広い用途でお使い頂けます。乾燥スピードも速く、作業効率向上にも役立ちます。 国産の原料を使用し、国内で小分けをしております。 新液使用 純度99.0%以上 試薬1級相当
用途【洗浄・脱脂】オイル・グリス・各種油脂類/塗装や加工直前の皮脂汚れやホコリなどの脱脂洗浄、塗料・インクの洗浄分類水溶性危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16000mL純度(%)99.0以上PRTR法非該当危険物の性状水溶性CAS登録番号67-63-0
Super Versi-Dry(TM) 表面プロテクター Thermo Scientific NalgeneSuper Versi-Dry(TM) 表面プロテクターThermo Scientific Nalgene
16,980税込18,678
1箱(100枚)ほか
63日以内出荷
特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収実験台を汚染から保護クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート最大1050mL/m2までこぼれた液体を吸収好みのサイズに切って使用可能
ディスペンサー FinnディスペンサーFinn
68,980税込75,878
1本
63日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性種々の口径のボトルに対応▼本体の口径はA32▼標準添付アダプターA28、S40、A45▼別売りアダプターA25、A38GL45規格に対応本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
仕様●容量レンジ(mL):0.2~1アズワン品番65-5640-95
残留塩素測定器 中濃度用 SIBATA(柴田科学)残留塩素測定器 中濃度用SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
DPD試薬やヨウ化カリウム試薬を用いることで、2.0~10mg/Lの残留塩素濃度(遊離残留塩素、結合残留塩素、総残留塩素)を測定できます。 浴槽水の消毒で用いるモノクロラミン(3mg/L 程度)の濃度管理に 循環式浴槽の配管消毒で用いる塩素消毒剤(5 ~ 10mg/L)の濃度管理に 冷却塔の化学的洗浄で用いる塩素剤(5~10mg/L)の濃度管理に
測定範囲(mg/L)2.0~10
FEP 試薬瓶 1062シリーズ 日本理化学器械(NRK)FEP 試薬瓶 1062シリーズ日本理化学器械(NRK)
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
仕様●容量 mL:500●オール FEP 栓 中ブタ共●コード番号:1062-500アズワン品番65-8684-75
Super Versi-Dry(TM) 表面プロテクター Thermo Scientific NalgeneSuper Versi-Dry(TM) 表面プロテクターThermo Scientific Nalgene
20,980税込23,078
1箱(50枚)ほか
63日以内出荷
特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収実験台を汚染から保護クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート最大1050mL/m2までこぼれた液体を吸収好みのサイズに切って使用可能
ディスペンサー FinnディスペンサーFinn
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性種々の口径のボトルに対応▼本体の口径はA32▼標準添付アダプターA28、S40、A45▼別売りアダプターA25、A38GL45規格に対応本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
ディスペンサー FinnディスペンサーFinn
68,980税込75,878
1本
63日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性種々の口径のボトルに対応▼本体の口径はA32▼標準添付アダプターA28、S40、A45▼別売りアダプターA25、A38GL45規格に対応本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
仕様●容量レンジ(mL):0.4~2アズワン品番65-5640-96
ディスペンサー FinnディスペンサーFinn
68,980税込75,878
1本
5日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性種々の口径のボトルに対応▼本体の口径はA32▼標準添付アダプターA28、S40、A45▼別売りアダプターA25、A38GL 5規格に対応本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
仕様●容量レンジ(mL):2~10アズワン品番65-5640-98
ディスペンサー FinnディスペンサーFinn
98,980税込108,878
1本
6日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性種々の口径のボトルに対応▼本体の口径はA32▼標準添付アダプターA28、S40、A45▼別売りアダプターA25、A38GL45規格に対応本体ユ
仕様●容量レンジ(mL):5~30アズワン品番65-5640-99
【レンタル】高感度ハンドヘルドルミノメーター EnSURE(エンシュアー) ニッタ【レンタル】高感度ハンドヘルドルミノメーター EnSURE(エンシュアー)ニッタ
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
発光反応で検査しますので、短時間の培養で合否の判定が可能です。選択増菌培養キットで前培養後に一般生菌、大腸菌(群)用キットで培養し検出します。ATP検査試薬(別売・2-8950-11~12)を使用すると、ATP検査用としても使用できます。ミニインキュベーターは37℃固定の簡易恒温器で、MicroSnapTMの培養に適しています。Hygiena社製ATP検査試薬、一般生菌・大腸菌・腸内細菌検査試薬用のルミノメーターです。SystemSUREPLUSの感度を約2倍にしたアップグレードモデルです。Microsnapの測定により適しています。SupersnapでのATP検査を行えば、標準のSystemSUREPLUS/Ultrasnapの組み合わせに比べて約10倍感度での検査が可能です。医薬品・化粧品製造工程など、より高い清浄度の求められるポイントでの検査にお奨めです。ATP検査については、SystemSUREPLUSと同様、15秒で測定結果が表示されます。ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査だけでなく、水中ATP検査にも使用可能です。食肉加工設備、医療器具、手指の清潔度管理など、様々な用途でのスクリーニング判定に適しています。記録データは、専用ソフトを使い、パソコンで管理する事もできます。【データ分析ソフトウェアSureTrend】SureTrendデータ分析ソフトウェアでは、EnSUREで測定した試験結果を、PC上で管理・分析が可能な専用アプリケーションです。SureTrend上の管理データベースには豊富な表示画面があり、レポート機能では各種傾向分析グラフや統計レポートを作成することができます。
仕様試薬テスト時間:4~7時間セット内容本体×1台、PC接続用USBケーブル(約1.5m)×1本、スタンド×1台、データ解析・データダウンロード用ソフト×各1枚、ネックストラップ×1本、キャリングケース×1個寸法(mm)72×32×191測定範囲0~9999RLU質量(g)約260(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)対応OSWindows(R)8/10測定時間15秒測定感度5×10^-16mol(1fmol=1RLU)インターフェースUSBメモリー2000データサービス分類レンタル
【レンタル】ハンドヘルドルミノメーターSystemSUREPLUS(システムシュアープラス) SS3 ニッタ【レンタル】ハンドヘルドルミノメーターSystemSUREPLUS(システムシュアープラス) SS3ニッタ
399税込439
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
Hygiena社製ATP検査試薬専用のルミノメーターです。場所を問わず、容易・迅速に目に見えない汚染を数値化します。15秒で測定結果が表示されます。ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査だけでなく、水中ATP検査にも使用可能です。食肉加工設備、医療器具、手指などの清潔度管理に適しています。記録データは、専用ソフトを使い、パソコンで管理する事もできます。【データ分析ソフトウェアSureTrend】SureTrendデータ分析ソフトウェアでは、SystemSUREPlusで測定した試験結果を、PC上で管理・分析が可能な専用アプリケーションです。SureTrend上の管理データベースには豊富な表示画面があり、レポート機能では各種傾向分析グラフや統計レポートを作成することができます。
仕様測定感度(測定限界):1×10-15mol(1fmol=1RLU)測定範囲0~9999RLU質量(g)約260(乾電池含む)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×191×32測定時間15秒メモリー2000テスト測定誤差±5%サービス分類レンタル
Super Versi-Dry(TM) 表面プロテクター Thermo Scientific NalgeneSuper Versi-Dry(TM) 表面プロテクターThermo Scientific Nalgene
48,980税込53,878
1箱(350枚)
7日以内出荷
特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収実験台を汚染から保護クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート最大1050mL/m2までこぼれた液体を吸収好みのサイズに切って使用可能
仕様●材質:(本体)HDPE●仕様:シート小●サイズW×L(mm):460×510●カラー:青アズワン品番65-5643-95
細口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 白色)bitstrong
54税込59
1袋(1本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
広口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 白色)bitstrong(2件のレビュー)
34税込37
1袋(1本)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
広口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色)bitstrong
39税込43
1袋(1本)ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
細口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 褐色)bitstrong
59税込65
1袋(1本)ほか
6日以内出荷
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
シングルキャビティ試薬リザーバー・ 25個入 Celltreatシングルキャビティ試薬リザーバー・ 25個入Celltreat
48,980税込53,878
1箱(25個)
31日以内出荷
試薬リザーバーは繰り返し又はロボットによる液体移動をアシストするために設計されています。マルチチャネルピペットで良好に機能します。ロープロファイルは少量のロボチップに適しています。ディープフリーズ(ー80℃条件下)でも保管可能です。ポリプロピレンは溶出中にサンプルが側壁に付着するのを防ぐために結合面が低く、化学的にも安定しています。
仕様●材質:ポリプロピレン●入数:25個入り●大きさ:127(mm)×86(mm)×30(mm)
マルチキャビティ試薬リザーバー 25個入 Celltreatマルチキャビティ試薬リザーバー 25個入Celltreat
56,980税込62,678
1箱(25個)
31日以内出荷
試薬リザーバーは繰り返し又はロボットによる液体移動をアシストするために設計されています。トラフ型の底の設計により、ピペットチップによる試薬の回収率を最大化しますマルチチャネルピペットで良好に機能します。ロープロファイルは少量のロボチップに適しています。ディープフリーズ(ー80℃条件下)でも保管可能です。ポリプロピレンは溶出中にサンプルが側壁に付着するのを防ぐために結合面が低く、化学的にも安定しています。
Versi-Dry(TM) 表面プロテクター Thermo Scientific NalgeneVersi-Dry(TM) 表面プロテクターThermo Scientific Nalgene
12,980税込14,278
1本(2本)ほか
33日以内出荷から63日以内出荷
特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収実験台を汚染から保護クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート最大750mL/m2までこぼれた液体を吸収好みのサイズに切って使用可能
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら