2,453件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KD10シリーズの50回線試験弾器。 アレスタモジュールを挿入することで保安器として使用できます。
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

第一種電気工事士技能試験を受験する際に、お手持ちの第二種電気工事士試験用工具セットに不足している工具を補うセットです。 より線に対応したP-90-C ワイヤーストリッパー、KIP8mm2などの太い電線を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブックを入組しています。
用途第二種用の電気工事士技能試験工具セットを第一種用にアップグレードさせるキット 質量(kg)0.7 セット内容ワイヤーストリッパー(P-90-C)、ケーブルカッター(N-18)、第一種技能試験対策ハンドブック
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)加煙試験器ヘッド
仕様性能評定番号:評14-124号 適合専用支持棒:BVT9702 (別売)
1個
47,980 税込52,778
46日以内出荷

用途コンシステンシー試験 材質シリンダー:黄銅、ベース板:紙ベーク 寸法(mm)シリンダー:Φ80×H80、ベース板:400×400×10 マイゾックスコード211766
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。ヘッドセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷

マネジメントの側面を取り込んだ計測システムの管理・改善の決定版! 試験・計測器を管理してお客様の信頼を勝ちとる。 計測器を適切に管理することは検査・試験の信頼性を得るうえで極めて重要です。試験・計測器管理の基本から実務まで詳しく記述! 試験・計測器の管理と改善の考え方をわかりやすく解説!計測の不確かさ、トレーサビリティについても詳解! 選定、校正、識別・登録、保管取扱い、点検、異常時の処置など実務上のポイントがわかる!
ジャンル工学工業総記 分類専門 判型A5 ページ数135 著者名名古屋QS研究会 沢田善次郎 初版年月2012/04/01
1冊
1,600 税込1,760
11日以内出荷

アルミポール(ショートタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等 シルバー 縮長(m)1.4 材質(パイプ)アルミ 材質(ジョイント)ABS樹脂
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GW INSTEK安全規格試験器
エコ商品
ACW 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約11 電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む) インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御 メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO) ディスプレイ7インチカラーLCD 消費電力(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目ACW 最大出力電力AC500VA
1台ほか
429,800 税込472,780
91日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アシスト台車 両備ホールディングス 動画あり
両備ホールディングス電動アシスト台車
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。 電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。 難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。 加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。 お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保 仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階) セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器 質量(kg)約21 ブルー 積載荷重(kg)300 ユニット質量(kg)約8 定格電流(A)20 定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用) 荷台寸法(幅)(mm)605 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900 キャスター径(Φmm)150 バッテリーリチウムイオンバッテリー 使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)25.2 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)約2 検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式 適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米) 最高速度(km/h)3.5(アシスト) 駆動源DCブラシレスモーター 荷台寸法(奥行)(mm)905 稼働時間(時間)約6
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です タイピンセット、クリップコード 赤/黒付属 空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能 1km以内なら15台のブランチ接続も可能
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

ニッタン(NITTAN)遠隔試験中継器
【遠隔試験を行う場合】 アドレス設定(01~20、21~40)が必要です。(アドレス設定器と外部試験器を使用します) 同一回線にアドレスの重複した感知器を設置しないでください。 同一回線上に中継器が必要です。(設置場所は同一回線上であれば自由です) 【設置について】 追加配線は不要です。(ベースは従来品と共通です) メーカーのほぼ全ての受信機に対応しています。
使用環境温度(℃)-10~+50 主要材質難燃性樹脂
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1台
38,980 税込42,878
48日以内出荷

加入者ケーブル及び局内機器等の成端用50回線試験弾器。 結線方式は半田でマルチ接続が可能。
仕様●収容回線数:50回線 付属品・示名条片 14-A×1個・本体取付ネジ×2個 絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V印加)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

KDαシリーズの8回線試験弾器モジュール。 取付には別途ベースユニットが必要。
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

加入者ケーブル及び局内機器等の成端用100回線試験弾器。 結線方式はラッピングでマルチ接続が可能。
仕様●収容回線数:100回線 付属品・示名条片 14-A×1個・プロテクター×1個・本体取付ネジ×4個 絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V印加)
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

ダイトウテクノグリーン長谷川式簡易現場透水試験機
エコ商品
透水試験が現場で可能に。現場で植穴の透水性が測定できるので、設計時や施工直前のチェックに最適。
用途透水試験 質量(kg)2.3 材質塩化ビニル、アクリルなど 収納時寸法(cm)12×40×48 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
86,980 税込95,678
3日以内出荷

公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプスティックタイプ
1個(100枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全鉄測定では溶存鉄に加えて、酸で分解可能な鉄分を含めて測定します。リン酸イオン測定では、肥料や各種排水による水質汚染の指標となる測定値が得られます。シリカイオン測定は、ボイラー供給水の監視などに有効です。
1台
22,980 税込25,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量コンパクト。代表的なスマートフォンの約2/3サイズ。対象試験器を選ばない高い汎用性。シリコンカバーを標準装着。背面マグネットで取付けも簡単。復帰動作が早く連続試験が可能。電池切れでも使用可能(ランプ表示のみ電池駆動)。特許取得済み。商標登録済み
質量(g)約68 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×93.6×15.5(突起物含まず)、48.6×103.0×19.5(突起物含む) 使用電源CR2032 コイン形電池 ※ パイロットランプの点灯のみに使用 出力時間接点出力:200msec以下 入力電圧許容範囲(V)AC/DC 200以内
1個
37,980 税込41,778
欠品中

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。 持ち運びのできる携帯型です。検定器は残留塩素比色測定器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。 全鉄測定では溶存鉄に加えて、酸で分解可能な鉄分を含めて想定します。 リン酸イオン測定では、肥料や各種排水による水質汚染の指標となる測定値が得られます。 シリカイオン測定は、ボイラー供給水の監視などに有効です。
1台
19,880 税込21,868
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)安全規格試験器
エコ商品
最大12kVDC耐圧試験、最大DC5kV絶縁抵抗試験が可能な安全試験器。リアルパネルにもテスト端子が装備されているため、より安全に使用でき、ラック等の試験装置への組み込みにも最適です。また、100個の単独(MANU)試験設定が保存できます。さらに、10個の単独(MANU)試験を順次実行することで自動(AUTO)試験が可能になります。ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応した500VA 安全規格試験器。GPT-15000シリーズは、7インチのカラーLCD表示のAC/DC耐電圧試験、絶縁抵抗試験、アース導通(GB)試験が可能な安全試験器です。AC耐電圧試験で最大5kVAC、DC耐電圧試験で最大6kVDC、絶縁抵抗試験で5kVの印加ができます。100個までの試験内容(MANUモード)を記憶し、その中で10個までの試験の順次動作により自動試験(AUTOモード)が可能となります。 USB、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)の通信や外部I/Oによる試験実行やインターロック機能、コンタクトチェック機能、ショートチェック機能、背面出力端子などの充実で自動化にも適しています。各国の安全規格(IEC/EN/UL/CSA/GB/JIS)にも対応可能、IEC(EN)61010-2-034:2017準拠。7インチカラーLCDによる大画面表示。試験中の設定値一覧と大きめの測定値・判定結果の見やすい同時表示により従来機よりも作業性が向上しました。スイープ機能による波形表示。統計機能による判定結果のグラフ表示。電圧上昇・下降時間を設定可能。試験開始時の電圧上昇時の時間と終了時の電圧下降時間、試験開始時の開始電圧の設定により様々な被測定対象に対応できるようになりました。また、容量性の被対象物についても4.7μF(1kV時)まで対応可能となりました。さらにゼロクロス投入機能により、フラッシュオーバーやアーク現象の発生を防ぎ、 ランプ機能にて被試験物の絶縁性能の劣化を防ぐことが可能です。試験終了時には被試験物を放電し、作業者が試験対象に触れて感電する危険を防止します。スイープ機能(グラフ表示)。0.1秒ごとの試験中の電圧・電流のログ収集とグラフ表示により、絶縁破壊発生時や試験の状況が確認できます。さらに試験後のカーソル測定で各ポイントの測定値を見ることができます。コンタクトチェック機能。コンタクトチェック機能はACW/DCW/IRテストの最初に、50V/400Hzの正弦波を出力し、ショート・オープンの確認を行います。判定範囲はLearningによる正常電流値の取得と下限(10%~90%)、上限(110%~500%)で指定します。外部 I/Oポート(SIGNAL I/O)。スタート・ストップ制御入力、インターロック入力および判定などのプログラムが可能な入出力ポートを背面に装備し、自動機や判定表示用ライト等が利用できます。判定機能。ウインドウコンパレータの閾値の設定で試験結果の判定を自動で行ないます。統計機能により、試験項目のPass/Failの分析結果がグラフ表示できます。試験結果をUSBメモリに直接保存できますので、システムなどを構築せずに履歴を確認することができます。バーコードリーダーによる自動テスト。バーコードリーダー動作は15文字までのパターン名とテスト番号、動作条件を指定しておくと、パターン名を読み取るだけで試験を開始できます。バーコードリーダーはUSB仮想COMタイプが使用できます。出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)。インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策。外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
用途太陽光パネルや半導体など高電圧が必要な安全試験にも対応します。 仕様試験時間範囲:OFF、0.3s~999.9s、アーク検出あり、立上り時間制御あり、立下り時間制御あり、ウインドコンパレータあり 質量(kg)約9.8 測定範囲電流測定:0.001mA~20.00mA 容量最大適合:1uF(6kV) 電源AC 100V~240V ± 10%、50Hz/60Hz、消費電力1000VA 定格電力(W)120(12kV/10mA) 精度電圧精度:(無負荷時)±(1% of setting +5V)、電流判定:± (3% of setting+30μA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492 分解能電圧:1V、電流測定:0.1μA (0.1μA~999.9μA)/1μA(1μA~9.999mA)/10μA(10.00mA~20.00mA) 周波数0Hz 出力波形DC インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御 メモリー100ブロック(MANU)/100ブロック(AUTO) ディスプレイ7インチ色LCD 測定確度電圧測定:± (1% of reading+ 5 V)、電流測定:±(1.5% of reading+3μA): I<1mA/±(1.5% of reading+30μA) : I≧1mA 立ち上り/立ち下がり時間0.1~999.9s/0.0~999.9s 確度電圧確度:± (1% +5V) 定格電流(mA)10/0.001~2(0.05kV<V≦0.5kV)/0.001~10(0.5kV<V≦12kV) モードグランドモード:ON/OFF オフセット最大5μA 絶縁抵抗DC50V~5.000kV RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(1.51MB) 耐電圧(kV)DC0.050~12.00 取扱説明書(11.19MB) 時間精度試験時間:±(100ppm+20ms) ウエイト時間範囲:0.0~999.9s
1個
879,800 税込967,780
91日以内出荷

GW INSTEK安全規格試験器
エコ商品
ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約11 電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む) インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御 メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO) ディスプレイ7インチカラーLCD 消費電力(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目ACW/DCW/IR 最大出力電力AC500VA
1台ほか
489,800 税込538,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GW INSTEK安全規格試験器
エコ商品
ACW/DCW 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約11 電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む) インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御 メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO) ディスプレイ7インチカラーLCD 消費電力(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目ACW/DCW 最大出力電力AC500VA
1台ほか
459,800 税込505,780
91日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菊水電子工業アース導通試験器
最大30Aまでの規格試験に対応したアース導通試験器 小型・軽量・定電流 試験条件を100メモリ 試験条件をプログラム GPIB, RS-232C標準装備
付属品電源コード×1本、テストリードTL11-TOS×1組、ショートバー×2本、電源ヒューズ×2本、取扱説明書×1冊 質量(kg)約9 測定範囲【出力電流計】0.0~33.0A AC、【出力電圧計】0.00~6.00V AC、【抵抗計】0.001~1.200Ω 周波数(Hz)50/60 正弦波(選択可)、確度:±200ppm 耐電圧AC1390V(2秒間) AC LINE-シャシ間 消費電力無負荷時(READY):60VA以下、定格負荷時:最大280VA 出力方式PWMスイッチング方式 分解能【出力電流計】0.1A、【出力電圧計】0.01V、【抵抗計】0.001Ω 定格出力最大150VA(出力端子において) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430(最大455)×88(最大140)×270(最大345) 絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V) AC LINE-シャシ間 安全性低電圧指令 73/23/EEC、EN61010-1、Class I/Pollution degree 2 開放端子電圧6Vrms以下 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリⅡ、高度2000mまで 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC 指令 89/336/EEC、EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適合条件:1.付属テストリードを使用(TL11-TOS)、2.SIGNAL I/Oを使用する場合には、3m未満のシールドケーブルを使用 出力電流範囲(A)設定:3.0~31.0 AC(ただし、最大定格出力以下で、かつ出力端子電圧5.4V以下の場合)、分解能:0.1、確度:±(1% of setting +0.2) 歪率(%)2以下(10A以上の0.1Ω純抵抗負荷にて) 確度【出力電流計】±(1% of reading+0.2A)、【出力電圧計】±(1% of reading+0.02V)、【抵抗計】±(2% of reading+0.003Ω) 応答性【出力電流計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms)、【出力電圧計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms) 性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) 入力電圧85~250Vac
1台ほか
249,800 税込274,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

菊水電子工業AC耐圧試験器
常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R 質量(kg)約14 測定範囲(電圧計)0.000kV~6.500kV AC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA 周波数(Hz)50/60 出力範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP 耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験) 消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA 表示VFD:256×64dots+4STATUS 表示 出力方式PWM スイッチング方式 定格出力最大500VA(5kV/100mA) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420) 公称電圧(V)AC100~240 周波数範囲(Hz)(許容)47~63 出力波形正弦波 出力変動率(%)10以下(最大定格負荷→無負荷) 絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc) 安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2) 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと) 許容電圧範囲(V)AC90~250 EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態 設置場所屋内、高度2000mまで 定格電流(mA)最大100(出力電圧0.5kV以上) 電圧変動(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷) 短絡電流(mA)200以上(出力電圧1.0kV以上) トランス500VA 波形歪出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時) 性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) バックアップ期間3年(25℃にて) 定格電圧(kV)最大5
1台ほか
219,800 税込241,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GW INSTEK安全規格試験器
エコ商品
ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約21 電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×546(突起等含む) インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御 メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO) ディスプレイ7インチカラーLCD 消費電力(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目ACW/DCW/IR/GB 最大出力電力AC500VA
1台ほか
689,800 税込758,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JISK5600に準拠しています。 鉛筆を45度に保持して先端に750gの荷重がかかるように設計し、引っかかった時に傷が入る硬さで硬度、付着強度を測定します。 塗膜の硬さを計る試験機です。 水準器が本体に装備されています。
材質表面処理S45C(無電解ニッケルメッキ) 質量(kg)約1.9 角度(°)(鉛筆)45±1 サイズ(mm)74×110×55 アズワン品番4-4562-01 荷重(g)(鉛筆先端)750±10
1個
26,400 税込29,040
欠品中

フィガロ技研ガスセンサー ガス試験槽
エコ商品
ガスセンサのガス試験評価
寸法(mm)340×270×202(フラットケーブル含まず) 質量(kg)約4(モジュール測定用ボード含む) 材質(本体)(槽)ポリ塩化ビニル 使用温度範囲(℃)0~50 電源(V)AC100~240 消費電力(W)2(Fan_ON時) 内容積(L)(有効)10.3 構成試験槽:本体・蓋(吸排気口なし)、モジュール測定用ボード(最大12台測定可能)、シリンジ(5ml) 材質(カバー)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。 ・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
アズワン品番1-9833-01 材質外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材) 電源AC100V、50/60Hz、0.5A 内寸法(mm)160×100×20 収納枚数試験紙:最大40枚 温度表示温度計による槽内温度の指示(30~40℃) 温度精度±1℃ 設定温度(℃)37(固定) 外寸法(mm)240×160×82 TGK品番371-80-44-15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×82 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×20
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GW INSTEK安全規格試験器
エコ商品
8チャンネルスキャナ内蔵 AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W) 絶縁抵抗試験は最高10GΩ 電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能 本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能 統計機能により判定結果を集計 オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード) RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備 チャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン)
質量(kg)約11 電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz) 出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV~5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV~6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000V チャンネル数8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435 メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能 ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272) 消費電力(VA)400 MAX RoHS指令(10物質対応)対応 チャンネルタイプチャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン) 最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
1台ほか
399,800 税込439,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GW INSTEK安全規格試験器
エコ商品
8チャンネルスキャナ内蔵 AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W) 絶縁抵抗試験は最高10GΩ 電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能 本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能 統計機能により判定結果を集計 オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード) RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備 チャンネルステータス:H、X(オープン)
質量(kg)約11 電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz) 出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV~5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV~6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000V チャンネル数8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435 メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能 ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272) 消費電力(VA)400 MAX RoHS指令(10物質対応)対応 チャンネルタイプチャンネルステータス:H、X(オープン) 最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
1台ほか
359,800 税込395,780
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーによる自動計測で、圧力(水圧・空圧)変動値、水位変動値が一目瞭然。 試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。 最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮。 専用のデータ収集アプリの使用でiPhone(R)、iPad(R)での作業(データの収集・グラフの確認など)が可能。 データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone(R)、iPad(R)のカメラ機能の利用が可能 データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、効率アップ。 0.5mm単位の水位変化を表示 周囲温度測定 最大200Aの配管に設置可能
用途マンション・事務所・テナントビル・商業施設・複合施設・病院・老健施設・倉庫・物流センター・学校・ホテル・研究施設・工場 他 材質筐体:樹脂成形品(ABS)+アルミ(アルマイト) 防塵・防滴IP67 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×135×85 本体質量(g)500 性能保証温度、湿度-10℃~50℃(結露・凍結なきこと)、場所(屋内)、湿度(30-90%RH) 保管温湿度範囲-10℃~60℃(結露なきこと)、場所(屋内)、湿度(30~90%RH) 電源単四乾電池×3本(アルカリ電池) 接続配管適合:40A~200A及び洗濯・浴室用トラップ(内径100~120mm) データ転送Bluetooth low energy転送 仕様判定範囲:管端面より30mm以内の水位 適合流体 セット内容本体、フロート、フロートストッパーピン、200Aサポート(固定ネジ付)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト Ver.2)、取扱説明書(みるみるくん 満水試験器Ⅲ)、取扱説明書(データ収集アプリ 操作マニュアル)、取扱説明書(標準満水試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本 サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)