124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
枠寸法200Φ×25Hmm 材質ステンレス製 仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー 摘要平織
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

飯田製作所試験用ふるい
《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
内径×深さ(mm)200×45 質量(kg)0.3 規格JIS Z 8801 網目綾織
1個
30,980 税込34,078
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京スクリーン試験用ふるい JIS-Z8801
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格JIS Z 8801
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)


1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス、網:ステンレス
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm 内径(Φmm)300 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)100 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g)260
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品 材質ステンレス 内径×深さ(mm)200×60
1個
14,454 税込15,899
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品 材質ステンレス 内径×深さ(mm)200×45
1個
14,454 税込15,899
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品 材質ステンレス 内径×深さ(mm)200×100
1個
20,592 税込22,651
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
枠寸法200Φ×100Hmm 材質ステンレス製 仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー 摘要平織
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品 材質ステンレス 内径×深さ(mm)200×25
1個
14,454 税込15,899
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
14,454 税込15,899
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス 内径×深さ(mm)200Φ×25
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

枠寸法200Φ×100Hmm 仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー TGK品番635-54-12-60 種類受皿・フタ
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷



ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス 内径×深さ(mm)200Φ×100
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm)200Φ×60 材質枠:ステンレス 網:ステンレス
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm)200Φ×45 材質枠:ステンレス 網:ステンレス
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

枠寸法200Φ×25Hmm 仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー TGK品番635-54-09-60 種類受皿・フタ
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

材質ステンレス 寸法(mm)200×45 線径(Φmm)0.1 アズワン品番64-2298-87
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)200×45 線径(Φmm)0.315m アズワン品番64-2298-79
1個
18,700 税込20,570
欠品中

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
枠寸法200Φ×100Hmm 材質ステンレス製 仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー 摘要フラットトップ織
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法(mm)200×45 線径(Φmm)0.32 アズワン品番64-2298-94
1個
37,600 税込41,360
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)200×45 線径(Φmm)0.071 アズワン品番64-2298-89
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)200×45 線径(Φmm)0.16 アズワン品番64-2298-83
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)200×45 線径(Φmm)0.28 アズワン品番64-2298-80
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)200×45 線径(Φmm)0.40 アズワン品番64-2298-78
1個
18,700 税込20,570
8日以内出荷

1組ほか
6,435 税込7,079
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)