「試験用ふるい 200×45」の検索結果
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.28
アズワン品番64-2298-80
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格JIS Z 8801
《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm
内径(Φmm)300
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)100
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ステンレス
材質(網)鉄・亜鉛メッキ
目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75
内高(mm)20
枠寸法Φ75×20mm
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.1
アズワン品番64-2298-87
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.32
アズワン品番64-2298-94
1個
¥37,600
税込¥41,360
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.071
アズワン品番64-2298-89
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.16
アズワン品番64-2298-83
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.40
アズワン品番64-2298-78
1個
¥18,700
税込¥20,570
8日以内出荷
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.315m
アズワン品番64-2298-79
1個
¥18,700
税込¥20,570
欠品中
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.45
アズワン品番64-2298-92
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.5
アズワン品番64-2298-91
1個
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.63m
アズワン品番64-2298-90
1個
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.14
アズワン品番64-2298-85
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.224
アズワン品番64-2298-81
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.36
アズワン品番64-2298-93
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.9
アズワン品番64-2298-88
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.125
アズワン品番64-2298-86
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.2
アズワン品番64-2298-82
1個
¥18,700
税込¥20,570
8日以内出荷
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.45
アズワン品番64-2298-77
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.50
アズワン品番64-2298-76
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.56
アズワン品番64-2298-75
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)200×45
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm)200Φ×45
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス
内径×深さ(mm)200Φ×45
アズワン品番5-5392-35
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。 内径75mmΦのふるいはJIS Z 8801-1に対応しています。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×45mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)45
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス
内径×深さ(mm)200Φ×45
アズワン品番5-5392-37
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス
内径×深さ(mm)200Φ×45
アズワン品番5-5392-36
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス
内径×深さ(mm)200Φ×45
アズワン品番5-5392-34
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
1
2
次へ