割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質PYREX(硼珪酸ガラス)
口形状直口
耐熱温度(℃)約260
オートサンプラーに使用することができます。表面への試料吸着を抑制可能です。耐薬品性に優れています。
仕様本体
材質PFA
容量(mL)12
耐熱温度(℃)-196~+250(樹脂特性)
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)16×110
アズワン品番1-195-11
1個
¥5,320
税込¥5,852
6日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプNL(ニューリップ)
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
仕様●色:茶●最小目盛 mL:0.1●容量 mL:10mL●TS ・ 径×高さ mm:TS14・径16.5×高さ105mm●栓ナシ●コード番号:401-16STO
アズワン品番65-8670-70
1個
¥3,098
税込¥3,408
10日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴数12個(3×4)
アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に優れた硼珪酸ガラス製です。底の形状はU底となります。
容量(mL)15
材質硼珪酸ガラス
全長(mm)100
胴径(Φmm)16
1組(250本×4箱)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
耐薬品性に優れ、半透明で液体も見やすいです。
材質PFA
容量(mL)15
アズワン品番7-251-22
胴径×全長(mm)Φ16×110
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
EOG滅菌済み。
容量(mL)10
目盛(mL)無し
寸法(Φ×高さH)(mm)16×102
1セット(500個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
耐薬品性に優れ、半透明で液体も見やすいです。
材質PFA
PFA(フッ素樹脂)製なので耐薬性に優れ、落としても割れません。
材質PFA
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
PTFE試験管は、切削加工品で乳白色になります。 他に表以外の寸法も製作できます。
耐薬品性・耐寒性に優れた軽量の試験管立てです。衝撃吸収力に優れ、輸送中の振動・衝撃による破損等を軽減できます。チューブをホールドし、脱落させません。
適合試験管(Φmm)10~16
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
外寸法(mm)250×105×70
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
種別スポット無し
材質硼珪酸ガラス
仕様キャップ
材質PTFE
耐熱温度(℃)-196~+250(樹脂特性)
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)16×110
アズワン品番1-195-12
1個
¥3,425
税込¥3,768
5日以内出荷
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
重ねても場所を取らない、収納性に優れた試験管立です。 底板に4か所の足が付いており、台上への吸着を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)
架数12
配列4×3
強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ