割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
液体がこぼれないキャップ付。
目盛付でわかりやすい。
試験管を4本並べられ色・においなどの比較実験に最適。
セット内容試験管立て×1、自立式試験管(キャップ付)×1
1セット
¥455
税込¥501
当日出荷
軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。
材質PS
幅(mm)167
高さ(mm)94
穴径(Φmm)19
奥行(mm)56
立て数(本)6
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
・ケミストプラザCP-1000用の容器、還流ユニットのセットです。
・各容器をブロック部にセットした状態で、加熱ブロックの高さまで水を入れたときの量です。
用途CP-1000用
炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
セット内容ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
1組(6本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
コーティングワイヤー製
材質鉄+ポリコーティング仕上げ
気体の採取実験などにおすすめ。通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
材質耐熱ガラス
寸法(mm)12(外径)×10(内径)×75
適合ゴム栓黒ゴム栓(No.0C)
1セット
¥950
税込¥1,045
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!

試験管立
モノタロウ
¥409
税込¥450
試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
穴径(Φmm)19.5
発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)500
オートクレーブの可否可
仕様Φ34×2本
コード262750
アズワン品番65-0580-64
1セット
¥289,800
税込¥318,780
31日以内出荷
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/ブチルゴム
色瓶/無色、キャップ/黒
底形状丸底
COD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計HI 97106、試験管ヒーター(HI 839800N)、推奨品としてバイアルラックのお得なセットになります。※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器。HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を。なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。【こういった方にオススメです】。・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方。・自主検査による安心感を求める方。・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方。・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方。・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方
セット内容本器(HI 97106)/試験管ヒーター(HI 839800N)/バイアルラック(バイアルが高熱になるため)
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個
測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)
精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%
測定方法二クロム酸法
測定物質COD
光源LED
波長(nm)内蔵:420、610(波長精度±1.0)
液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付
使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ15分間の未使用後
受光素子シリコンフォトセル
RoHS指令(10物質対応)対応
防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
バンドパスフィルタ帯域幅8
1セット
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
仕様オートクレーブ可能
仕様●摘要:スクリューキャップ・無滅菌・50本包装●サイズ:16Φ×150mm●容量:17mL●材質:PS
アズワン品番65-8736-61
1セット(20袋×50本)
¥71,980
税込¥79,178
17日以内出荷
仕様●摘要:スクリューキャップ・滅菌済・1本包装●サイズ:16Φ×150mm●容量:17mL●材質:PS
アズワン品番65-8736-62
1セット(1000袋×1本)
¥78,980
税込¥86,878
17日以内出荷
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/シリコン
色瓶/無色、キャップ/白
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン
色瓶/無色、キャップ/黒
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム
色瓶/無色、キャップ/白
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFEシリコン
色瓶/無色、キャップ/白
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE、シリコン
色瓶/無色、キャップ/黒
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFEニトリル
全長(mm)105
色瓶/無色、キャップ/黒
規格【キャップNo.】No.2
肉厚(mm)1.2
口径(Φmm)【キャップ】8
外径(Φmm)16.5
口内径(Φmm)11
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用です。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的です。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません
用途簡易排水試験セット用。
トラスコ品番245-0403
幅(mm)147
高さ(mm)19
奥行(mm)54
対象ガストリクロロエチレン
有効期間2年(冷蔵庫保管)
対象トリクロロエチレン(簡易排水試験用)
測定範囲(ppm)0.1~0.4mg/L
1箱(10本)
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

残留塩素測定器 DPD法遊離
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。
DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。
DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。
オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。
比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。
測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、
・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。
・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。
・DPD粉体試薬を加えて混和します。
・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。
測定方法-結合残留塩素の場合、
・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。
・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。
・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。
結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。
測定範囲(mg/L)0.05~2.0
本体寸法(mm)67×34×157
本体質量(g)300(ケース含)
測定方法DPD法
セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本
標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
取扱説明書(0.42MB)
実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン
全長(mm)(大/中/小)280/215/250
ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10
材質(柄)ステンレスSUS304
ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
1組(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
メッシュボックスと試験管立のセットです。 試験管を72本立てたまま収納・移動できます。 箱はメッシュになっていますので、洗った試験管の乾燥に使用して、乾燥後はそのまま収納することができます。
適合試験管(Φmm)18
セット内容メッシュボックス×1個、試験管立(12本掛・コーティング)×6個
ボックス(mm)407×257×156
材質(ボックス)ポリプロピレン製
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
ステンレス製試験管立を6°~60°(5段階)に傾斜させる専用台です。 左右に伸縮し、幅200~320mmの試験管立をセットすることが可能です。
適合試験管(Φmm)12~8
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
カラムスタンド、試験管立、トレイの3点セットです。
試験管立の床を裏返すことにより高さ調節ができます。
処理液を受ける試験管は、直径15~16.5mm、長さ100~165mmのものが20本立てられます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用
材質ポリ塩化ビニル
立て数(本)20
高さ(cm)20.5
縦(cm)7
アズワン品番64-5080-37
横(cm)26.5
1組
¥49,980
税込¥54,978
14日以内出荷
試験管を500mLビーカーにセットして湯煎等を行うのに便利な試験管立です。 ビーカー内に取り付けるので、ガスコンロなどの加熱器具と併用することができます。
材質ステンレス
架数Φ18mm試験管3本
寸法(mm)109×36×115(試験管立部:70×25)
適合ビーカー容量(mL)500
1組(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
試験管での合成が行なえます。Φ10~18mmの試験管を 9本までセットできます。
関連キーワード
1
2
3
次へ