21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
班分け・薬品の識別・対照実験の識別などに使える、試験管にはめるシリコンリングです。
赤、ピンク、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、ブラック、パープル、ホワイト 適合試験管(Φmm)16.5~30 数量(個)9色×各50
1個
1,500 税込1,650
4日以内出荷

ジャパン・インターナショナル・コマースグラスマーカー
グラスはもちろん、ジョッキやタンブラー等、表面の凸凹加工がされていないつるりとしたグラスの表面なら、長時間くっついた状態を保ちます。
材質シリコンラバー 全長(mm)20 品名・タイプショットグラス TKG品番9-2286-1701 TKG品番(2017)6-2072-1601
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

エーテル抽出法での分析に必要な基本的器具をキット化しました。※分析にはジエチルエーテル(特級)が必要です。※分析作業はドラフト・ヒュームフード内で行ってください。
種別DDSソックスレー アズワン品番2-3758-01
1セット
715,000 税込786,500
翌々日出荷


1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

降雨量を見たまま観測できます。。「これ位の雨でこの雨量なんだ!」と雨量の感覚が身につきます。。測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


試薬に金属を加えて変化した水溶液の分類と保管に役立ちます。
材質塩化ビニル 適合試験管外径16.5mmΦ・18mmΦ 入数(個)赤・青・黄・緑・白・黒・グレー 各1
1組(7個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(50本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


リム付きの試験管。 ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス 耐熱温度(℃)500 オートクレーブの可否
1組(10本)ほか
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
1個ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1本ほか
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


積み重ね可能な折畳みコンテナ。 側面が内側に折り畳めるため、未使用時に省スペース化が図られます。 側面が個別に倒れる為、1面だけを倒して取り出し口として活用出来ます。 側面にホールが4箇所空いているので折り畳んだ状態でも持ちやすいです。 側面にカード差し付。
フタの有無なし 材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.55 有効内寸(mm)510×335×190 外寸(mm)550×370×205 スタッキング
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
1本ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(250本)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

立食パーティーに大活躍。
寸法(mm)10×55 品名・タイプボトルキーパー
1セット(6個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷