45,526件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC100 電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時) 定格周波数(Hz)50/60
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

誘導用 ライト モノタロウ 動画あり
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に 寸法(mm)点灯部/340 全長(mm)535 直径(Φmm)30 質量(g)144(電池含まず) 使用乾電池単2乾電池×2個(別売) LED使用数(個)6
1個
859 税込945
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面
RoHS
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221S(表裏2本セット) 種別一般型(電源別置型) 長さ(mm)218 幅(mm)62 質量(kg)1.8 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)241 材質(本体)樹脂(ホワイト) タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V) 交換目安ランプ交換の目安:60000時間 入力電圧(V)非常時:DC100 光源常時・非常時ともLED点灯 LED内蔵 入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V) 光度(cd)表示面:10以上 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 モノタロウ 動画あり
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式シール/ステッカー 材質硬質蓄光塩ビ版 形状標識 輝度高輝度 認定番号HP-051 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ450(フック部分は除く) 質量(g)140(電池除く) 光源LED6個 使用電池単3形乾電池×2個(別売) 明るさ(Lm)18 防水性IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
1個
769 税込846
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誘導棒 花子 ミズケイ 動画あり
軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
1本
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ 動画あり
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 材質硬質蓄光塩ビ板 取付方式両面テープ(貼付済) 形状標識 輝度中輝度 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL両面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)2.3 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221A 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm)218 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)241 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号1CM111-3377 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)48 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面
RoHS
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221S(表裏2本セット) 種別一般型(電源別置型) 長さ(mm)218 幅(mm)62 質量(kg)1.8 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)241 材質(本体)樹脂(ホワイト) タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V) 交換目安ランプ交換の目安:60000時間 入力電圧(V)非常時:DC100 光源常時・非常時ともLED点灯 LED内蔵 入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V) 光度(cd)表示面:20以上 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付 適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売) 種別一般型(電源別置型) 幅(mm)148 質量(kg)0.7(本体・表示板) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)174 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級C級(10形) 消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V) 定格電圧AC100V/DC100V(非常電源) 交換目安ランプ:60000時間 金具【適合L型金具】FK01788C (別売) ランプFK91110(同梱) LED内蔵 入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V) 認定番号1CS111-3375 明るさ表示面:1.5cd以上 出しろ(mm)47 樹脂(クールホワイト) 電球の種類LED
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91111S(表裏2本セット) 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 長さ(mm)148 幅(mm)59 質量(kg)1 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)174 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級C級(10形) 消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V) 認定番号1CS221-3376 明るさ(表示面)1.5cd以上 電球の種類LED
1台
9,798 税込10,778
欠品中

天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221A 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm)218 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号1CL111-3379 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)48 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)1.7 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

防水機能付きの誘導用ライトです。 点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。 全長(mm)560 電池寿命(時間)約60 直径(Φmm)42 質量(g)約150(電池含まず) 使用電池単2形アルカリ乾電池×2本(別売) 防水仕様IPX5 LED使用数(個)6 発光長(mm)365
1個
999 税込1,099
当日出荷

形状 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]LED誘導棒
明るく鮮やかな発光の誘導棒 点灯、点滅の切り替え可能!
セット内容本体のみ 材質PVC 長さ(mm)520 寸法(mm)45×45×520 使用電池単1電池2本(別売)
1個
646 税込711
当日出荷

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、低故障率0.1%未満(使用期間半年)を実現したプロフェッショナル仕様の赤色誘導灯になります。耐水性に優れ、内部に水没するほど浸水しても基盤がショートしにくい超タフネス設計となっております。連続使用時間は国産マンガン電池で約100時間。真価の問われる厳しい現場でこそお選びいただける商品となっております。
用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。 仕様高輝度LED (6灯式) 直径(Φmm)30 質量(g)150 (電池別) 長さ(cm)55 連続使用時間(時間)100 使用電源DC3V、単2電池×2本(別売) 点灯方式点滅OFF切替
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

オーム電機LED誘導灯
明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ53cmのレギュラーサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ530(フック部分は除く) 質量(g)約138(電池含まず) 光源LED6個 使用電池単2形乾電池×2個(別売) 防水仕様IPX3(散水に対して保護する) 明るさ(Lm)18
1個
979 税込1,077
当日出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

誘導灯を収納できるホルダーです。両手が使用できるようになります。
全長×幅W(mm)120×44 材質合成皮革 適合規格5cmまでのベルトに装着可能。直径34mmまでの誘導灯に使用可能。
1個
489 税込538
当日出荷

直径34mmまでの誘導棒に最適。
用途警備・誘導に最適。 材質合皮 幅(mm)44 全長(mm)120
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利なストラップ&ベルトホルダー付!! ワンプッシュで4アクション!!
用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!! 全長(cm)52 直径(Φmm)34 機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 使用乾電池単2×2本(電池別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
質量(kg)0.1 (リモコンボックス)グレー 使用電池単三型乾電池2本
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状 取付穴径(Φmm)30.5 光源LED レンズ径(Φmm)24 汚染度(使用環境)3 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V)DC5V~DC60V 使用電圧範囲(V)DC5~60 定格電流(mA)DC15(10~15) レンズ色乳白 内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器 結線方法はんだ付け
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1枚
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂 板厚(mm)2
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


誘導灯ミエルンデス ミズケイ 動画あり
現場での危険防止体験から生まれた視認性、安全性に優れた誘導灯です。
付属品電池アダプターケース×2個(単3形乾電池を単2形乾電池として使用するアダプタ) 幅(mm)83 使用乾電池単2形乾電池×2個(別売) 切替方式点灯/点滅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ点灯、点滅/ブザーなし 動作種別点滅無、ブザー無 外径(Φmm)56 センサータッチセンサ:なし 対応(トランジスタ)NPN/PNP 光源LED 取付場所屋内 取付方向全方向 点滅数(回/分)60 音圧感度(dB)88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミズケイ誘導灯ホルダー
RoHS
外向きの面ファスナーを使用しているので、ベルトへの装着が簡単です。 上下の反射材で夜間の視認性がUPします(反射材幅3.5cm)。 メッシュ生地で水はけもよく、収納時も光が見えます。
用途誘導灯や手旗の収納に。 トラスコ品番226-6723 材質ポリエステル 長さ(mm)400 幅(mm)120 長さ(cm)縦47(面ファスナーも含む) 寸法(cm)縦40×幅12(メッシュ部分) RoHS指令(10物質対応)対応 ソーラーなし
1個
569 税込626
当日出荷

LED表示灯 SLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズ
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)