31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に 仕様片側フック、エンドテープ止め 材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン ロープ幅(mm)12Φ 切断荷重(kN)約12.2(約1250kgf)
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはカシメ加工で接合しています。 介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。 径(Φmm)12 材質(フック)メッキ、ステンレス 材質(ロープ)ポリエステル
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ガイドポールの先端に差し込むことで誘導をよりスムーズになります。A5カードケース付属友屋ガイドポール専用商品です。
用途付属カードケースにポップを入れ本体に差し込んでセットします。 付属品A5サイズカードケース1個 トラスコ品番475-4328 適合機種51354BLU・51354RED 質量(g)135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×28×100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。 ベルト長さ(m)2 ベルト色 質量(kg)9 高さ(mm)920 ベルト幅(mm)50 外径(Φmm)350 材質(ベルト)ナイロン 材質(ポール)ステンレス201 材質(ベース)ステンレス201 色(本体)シルバー
1台ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3色混色ストランドで目立つタイプ6mと3色サツマつなぎタイプ5mがあります。3色つなぎタイプは赤:約1.5m+黄:約1.5m+緑:約2mの約5mです。大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に ロープ径(Φmm)12 切断荷重(kN)約12.2(約1250kgf)(保証値ではありません) 材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お洒落でシックな店舗に黒いポールが効果的。 スタッキング可能で保管時に便利!
ベルト長さ(mm)1500 ベルト幅(mm)49 全高(mm)800 ベース径(Φmm)360 ポール径(Φmm)50
1本
9,598 税込10,558
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パーテーションポールに引っ掛けて、立ち入り禁止区域の設定や、列の整理・誘導などに
材質(ロープ部)レイヨン30%・ポリエステル70%混紡 寸法(Φ×mm)25×1200
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途高所作業時の安全確保や介錯ロープとして 仕様片側フック、エンドテープ止め 材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン ロープ長さ(m)10 ロープ幅(mm)16Φ 切断荷重(kN)約21.0(約2100kgf)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質PE 寸法(mm)(おもり部)Φ250×約100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製なのでサビもなく、長持ちします。 人や車にぶつかっても安全です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×850 材質高密度ポリエチレン 質量(kg)約0.9(満水時:約4.1)
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のベルトパーテーションです。
ベルト長さ(m)1.7 材質ベースカバー:ステンレス(SUS201)、ベース:鋳鉄、支柱:ステンレス(SUS201)、ベルト:ナイロン100%(47mm巾) 質量(kg)8.3 高さ(mm)906 ベース寸法(mm)Φ360 色(本体)シルバー
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。 案内・誘導に欠かせないポールです。 2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。 ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに 質量(kg)7.8 高さ(mm)880 ベルト幅(mm)50 外径(Φmm)350 材質(ベルト)ポリエステル 材質(ポール)ステンレス201 材質(ベース)ステンレス201 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) スタッキング対応
1台ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。 ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
1本
8,950 税込9,845
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種工事現場の安全表示や、災害時の誘導表示、駐車場や空地の立入禁止表示や夜間、暗闇での目印など多用途表示用ロープです。 太陽光線や蛍光灯などの光を吸収することにより夜間、暗闇で約6~8時間発光します。 比重が軽く、濡れても硬くなりません。 耐薬品性に優れています。
用途夜間・暗闇の安全確保に最適!! 農業・漁業・荷役運搬作業やキャンプ、登山、園芸などにも使用できます。
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンクロスセフティ介錯ロープ
介錯ロープの使用時に3M離れられるように赤と緑で色分けしています。見える化で安全作業ができます。
用途介錯ロープ 仕様Φ12ポリエステルスパン、片大口径フック、ヒートカット加工
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。 仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品 径(Φmm)16 フック口開き(mm)50 材質(フック)FS-90鍛造フック 材質(ロープ)テトロン
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全国で推進されている玉掛作業時の333運動をこの1本で手助けする介錯ロープ! フックの手前から1Mずつ色付け。 地切り目安に手元30cmにも着色しています!
用途玉掛作業時の介錯ロープとして誘導、補助 材質フック:スチール、ロープ:ポリエステル100% 赤・黄・緑+手元30cm緑着色 長さ(m)5 ロープ径(Φmm)12
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

JPマーク認定品です。反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。
用途夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として 線径(mm)12 材質高輝度反射材、ポリエステル 黄/黒 包装形態袋入 引張強度(kN)3.77 2018年トラスコ掲載ページ6 1695
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。 水中や土中で腐食し、土に還ります。 農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。 太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。
用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
1巻
4,398 税込4,838
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ。 大口径フック付き介錯ロープです。 他の作業ロープと区別ができ、吊り荷との距離目安しやすい色分けタイプ ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
仕様●サイズ:Φ12mm×5m●引張強度:約12.2kN(ロープ)●フック線径:約7.5mm●材質:ロープ:ポリエステルスパンフック:スチール●フック開口幅:50mm●重量(g):1000●カラー:赤/黄/緑3色つなぎ アズワン品番65-2298-92
1本
12,000 税込13,200
当日出荷

プーリーが組み込まれたカラビナです。プーリーはロープの摩擦を最小限に抑え、負荷がかかってもその機能を維持します。アクシオムの最適化された設計により、ロープは常にプーリー上を通るように理想的にガイドされます。プーリー側にゲートが開いているので、ロープの取り付けが簡単です。【製品情報】。・超軽量構造。・プーリーは負荷がかかっても機能を維持。・カラビナで常に完璧なロープ誘導を実現する最適設計
仕様ノーマルゲート 寸法(mm)縦:100、幅:65、ゲート:18 アイスミント 質量(g)66 破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:7 各種認証EN12275
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

立ち入り禁止区域の設定や、列の整理・誘導などに フック付きでロープを使用することができます ベースはステンレスヘアライン仕上げ 美術館・事務所・施設などに
ベース径(Φmm)300
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直径9mmのスチール製で、非常に頑丈な作りです。全長930mmと長尺で、深く地面に差し込め安定性があります。上部にリングが付いており、ロープをしっかり通せます。地面への挿入を想定した先端が尖った形状で、打ち込みやすいです。
用途テントやタープのガイロープ誘導に。野外イベントでの導線確保に。駐車場や仮設エリアのロープ仕切りに。 トラスコ品番705-9943 材質スチール(有色クロメートメッキ) 寸法(mm)9Φ×54×930 適合ロープ径(Φmm)約18
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

壁面に取り付けてパーテーションロープを掛けられます 立ち入り禁止区域の設定や、列の整理・誘導などに
寸法(mm)60×30×43
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

『ガイドポール コンクリート用』は、柔軟性があり、車両に踏まれても復元することができるガイドポールです。車両や歩行者の通行誘導や、駐車スペースや歩行者通路などの区画整理、ロープなどを繋ぐことによる一時的なスペースの確保に役立ちます。視認性が高く、車両や歩行者の衝突を防止します。柔軟性のある素材を使用しているので、車両の衝突による衝撃を吸収し、ポールや車両の破損を抑制します。
用途コンクリート用の視線誘導に 白×赤 高さ(mm)760 ベース径(Φmm)直径200 ポール径(Φmm)直径80
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

『ガイドポール アスファルト用』は、柔軟性があり、車両に踏まれても復元することができるガイドポールです。車両や歩行者の通行誘導や、駐車スペースや歩行者通路などの区画整理、ロープなどを繋ぐことによる一時的なスペースの確保に役立ちます。視認性が高く、車両や歩行者の衝突を防止します。柔軟性のある素材を使用しているので、車両の衝突による衝撃を吸収し、ポールや車両の破損を抑制します。
用途アスファルト用の視線誘導に。 高さ(mm)760 ベース径(Φmm)200 ポール径(Φmm)80
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

トーグ安全工業レンズドラム
視認性が高いレンズを3枚装着しているクッションドラムです。 視線誘導標規格認定レンズを使用しています。
仕様内部インナーボックス:6個、取っ手兼ロープ通し穴:2個所、Φ100デリニエーターレンズ:3枚付き(視線誘導標規格認定レンズ) 材質ポリエチレン樹脂 質量(kg)8(水・不凍液充填時:70~120) サイズ(mm)Φ580×高さ840 反射シート封入反射シート使用・タイル貼り加工・シングル
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスレスキュースーパー40
障害物除去、人命救助、ドアの開閉、その他多目的に使用できる救助工具セットです。
用途人命救助に伴う活動などに トラスコ品番244-7218 セット内容四ツ折担架、ウインチ約1000kg、呼笛、ハンドマイク(サイレン付)、立入禁止テープ、懐中電灯(マグネット・赤色灯付)、4t油圧ジャッキ、ヘッドランプ、単1乾電池x2、単2乾電池x2、単3乾電池x10、大ハンマー約2.5kg、防じんマスクx10枚、バチツルハシ、すべり止め軍手x5、スコップ、ゴーグル、誘導灯(ピカピカ)、平バール(900)、標識ロープ、ワイヤーロープ、ロープ(約9mmx10m)、ボルトクリッパ(約300mm)、折込みノコ(約210mm)、平バール(360)、万能オノ、金ノコ、金ノコ替刃、プライヤー、約1.3tハンマー、ペンチ、ネイルハンマー、金ハサミ、モンキーレンチ、タガネ、カッターナイフ、ドライバー 質量(kg)72
1式
419,800 税込461,780
7日以内出荷

東京都葛飾福祉工場レスキューキット リュック型
RoHS
災害時に必要な救助用工具をコンパクトにセットしました。 リュック型なので一人でも持ち運びすることができます。
セット内容平バール(900mm)、ボルトカッター(600mm)、折込みのこぎり(刃渡り240mm)、大ハンマー(両口3.5kg)、誘導用ロープ(10m) 材質収納ケース/ナイロン100%(PVC加工) 寸法(mm)約940×340 質量(kg)約12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
51,980 税込57,178
8日以内出荷