用途倉庫や事務所の避難表示に
材質PP
種別非常口
形状標識
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1.2
材質硬質蓄光板
質量(g)48
取付方式両面テープ
取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)
こんなお得な商品も!
標識 避難誘導
モノタロウ
¥339
税込¥373
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
形状標識
種別非常口
材質ラミプレート
質量(g)62
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質硬質蓄光塩ビ板
取付方式両面テープ(貼付済)
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
電気が消えても長時間光ります。
蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。
日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
材質中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)
区分避難誘導
種別非常口
仕様中輝度(JIS Z9107適合)日本消防標識工業会合格証票付
質量(g)80
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。
材質硬質蓄光板
質量(g)48
取付方式両面テープ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1.2
取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)
電気が消えても長時間光ります。
便利なステッカータイプ。
離ケイ紙をはがし貼り付けます。
消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式ステッカー
材質PETステッカー
仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)
文字内容避難誘導
幅(mm)300
質量(kg)1.7
色黄色
奥行(mm)300
1枚
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。
仕様消防認定品裏面離けい紙付き
材質PETステッカー
取付方式ステッカー
寸法(縦×横)(mm)149×148
材質(本体)樹脂(クールホワイト)
こんなお得な商品も!
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
夜間も確実に誘導できる中輝度電気が消えても長時間光ります。日本消防標識工業会 品質自主管理標識合格品
寸法(mm)100×300×1
材質蓄光ルミプレ-ト(蓄光性軟質エンビ板)
区分避難誘導
仕様中輝度(JIS Z9107適合)・日本消防標識工業会合格証票付
その他JIS Z9107適合
質量(g)55
照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。平成21年12月1日施行 消防法施行規則改正適合品です。消防庁登録認定機関 財団法人日本消防設備安全センター 消防用避難設備型式認定商品です。
目が不自由な方のためのブラシマットに組み込める誘導表示マット。対応マット:エバックブラシハードマットYA、エバックブラシハードYL、エバックライナーハードマット
トラスコ品番736-7945
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
取付方式裏面粘着
仕様裏面粘着
寸法(mm)100×220
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
耐電圧AC1500V(1分間)
明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ450(フック部分は除く)
質量(g)140(電池除く)
光源LED6個
使用電池単3形乾電池×2個(別売)
明るさ(Lm)18
防水性IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
目が不自由な方のためのブラシマットに組み込める誘導表示マット。対応マット:エバックブラシハードマットYA、エバックブラシハードYL、エバックライナーハードマット
トラスコ品番736-7937
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
目が不自由な方のためのブラシマットに組み込める誘導表示マット。対応マット:エバックブラシハードマットYA、エバックブラシハードYL、エバックライナーハードマット
トラスコ品番736-7929
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ53cmのレギュラーサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ530(フック部分は除く)
質量(g)約138(電池含まず)
光源LED6個
使用電池単2形乾電池×2個(別売)
防水仕様IPX3(散水に対して保護する)
明るさ(Lm)18
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
耐熱温度(℃)60
B級BL形・B級BH形兼用 片面灯 避難口誘導灯専用表示板
誘導灯認定委員会認定品
定格電圧(V)AC/DC24
部品名称表示灯本体
外径(Φmm)95
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)8.5
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
形状丸
光源LED
汚染度(使用環境)3
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40~+80
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
誘導灯を収納できるホルダーです。両手が使用できるようになります。
全長×幅W(mm)120×44
材質合成皮革
適合規格5cmまでのベルトに装着可能。直径34mmまでの誘導灯に使用可能。
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイプ点灯、点滅/ブザーなし
動作種別点滅無、ブザー無
外径(Φmm)56
センサータッチセンサ:なし
対応(トランジスタ)NPN/PNP
光源LED
取付場所屋内
取付方向全方向
点滅数(回/分)60
音圧感度(dB)88
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ