33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫でアクリル溶剤にも強く、弾力性のあるポリプロピレン製。
全長(mm)185 ヘラサイズ(mm)16×95 松吉医科器械コード24-4756-00
1個
489 税込538
当日出荷

サンクラフト軟膏ヘラ
サイズLL ヘラサイズ(mm)26×143 松吉医科器械コード08-2630-04
1個
999 税込1,099
当日出荷

強度があり、使いやすい形状のスパチュラです。
材質アクリル100% 寸法(mm)ヘラ幅25×ヘラ部長さ90×全長168 アズワン品番8-1436-01
1本
369 税込406
当日出荷

ケニス軟膏ヘラ
材質ヘラ/ステンレスSUS420J2 柄/木
1個
899 税込989
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

松吉医科器械開局備品セット
薬局等構造設備規則に準じた薬局に備えるべき調剤に必要な器具のセットです。
セット内容液量計(30mL・100mL)×各1コ、赤液棒状温度計(0~100℃)、重湯煎器、軟膏板(180mm)、乳鉢(乳棒付・120mm)、ビーカー(ガラス製・100mL)、簡易型局方フルイ(3枚組)、軟膏ヘラ(M)、軟膏ヘラ(PP製)、メスピペット(0.2mL)、メスシリンダー(ガラス製・100mL)、薬匙(ステンレス製・3本組)、薬匙(プラスチック製・3本組)、ロート(ガラス製・75mm) 松吉医科器械コード24-5011-00
1セット
38,980 税込42,878
欠品中


1本
1,733 税込1,906
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナビス(アズワン)薬局開設セット 1セット
セット内容液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1赤液棒状温度計(1-610-14)×1湯煎器(1-1516-02)×1メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1軟膏板(0-2716-01)×1磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1ビーカー(500mL)(6-214-06)×1軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1薬匙(金属製)(6-522-01)×1薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1ロート(5-1017-03)×1局方ふるい(8-6077-01)×1 アズワン品番8-8441-01
1セット
61,900 税込68,090
翌々日出荷

ABS樹脂を使用し、先端部を自由に削る事も可能です。 壁紙施工時の入隅部分の押えにご使用下さい。
幅(mm)20 全長(mm)270 材質ABS樹脂
1個
249 税込274
当日出荷



サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】へら(HDPE)
ディスポーザブルへら。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質HDPE
1箱(100個)
85,980 税込94,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィフティ・ヴィジョナリー木製スパチュラ
木製だから軽く、使い捨てができる衛生的なスパチュラです。
材質
1セット(200本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で弾力性に富んだジュラコン(R)製、手になじみ壁面やタイルを傷つけません
用途サッシ廻り、水廻りに最適です セット内容5・10・15mm・コーナー用 各1本 材質ポリアセタール
1セット(4本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)へら(PP)
ディスポーザブルへら。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質PP 全長(mm)190 幅(mm)75 質量(g)0.36 ブレード長さ(mm)75
1箱(100個)
76,980 税込84,678
23日以内出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)へら(HDPE)
ディスポーザブルへら。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質HDPE
1箱(100個)
77,980 税込85,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】へら(PP)
ディスポーザブルへら。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質PP 全長(mm)190 幅(mm)75 質量(g)0.36 ブレード長さ(mm)75
1箱(100個)
84,980 税込93,478
23日以内出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)金属感知へら ブレード長75mm
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 質量(kg)0.094 幅(cm)11 長さ(cm)22.5
1セット(4本)
32,980 税込36,278
31日以内出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木の材料を使っていないので、耐久性に優れ、水洗いしてもカビの心配はありません。
材質ポリエチレン 付属品専用ヘラ
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


サンプリングシステムス(Sampling Systems)ナイフ(HDPE)
ディスポーザブルへら。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質HDPE 長さ(mm)持ち手部:100 幅(mm)15 質量(g)0.04 ブレード長さ(mm)60
1箱(100個)
39,980 税込43,978
23日以内出荷

手練りは大変だし疲れる…」「本格的な練り機は高価すぎる…」そんなお悩みを解決する、簡易軟膏練り機です。フットコントローラーを踏み込んでボウルを回転させ、ヘラで押さえつけて練る半自動タイプ。手練りより均等に早く混ざり、調剤業務の効率化を図ることができます。
付属品ステンレスボウル1個、シリコンヘラ大・小各1個、フットコントローラー1台、コネクターカバー1個 質量(kg)本体…約2、ステンレスボウル…約220g 容量対応可能:200g 外形寸法(mm)幅138×奥行225×高さ210(高さはステンレスボウル装着時) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)90 アズワン品番68-5331-09
1台
83,118 税込91,430
5日以内出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)ナイフ(HDPE)
ディスポーザブルへら。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質HDPE 長さ(mm)持ち手部:100 幅(mm)15 質量(g)0.04 ブレード長さ(mm)60
1箱(100個)
33,980 税込37,378
23日以内出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】ナイフ(HDPE)
ディスポーザブルへら。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質HDPE 長さ(mm)持ち手部:100 幅(mm)15 質量(g)0.04 ブレード長さ(mm)60
1箱(100個)
43,980 税込48,378
23日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)マーカーペン T82S-BK-PL-BK シリーズ
RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー。RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは Palm で簡単に収納でき、平らな書き物ができます。フレキシブルな白いビニールフィルムのラベルは、ライナーをユニットの前面から引き出すと自動的に調剤されます。ユニットの前面にあるエッジガイ
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルマーカーペン●併用可能製品:Arrowtags 、Helasign 、IMP プレートと同定タイ、Rite-On●シリーズ:T82S-BK-PL-BK アズワン品番65-7435-98
1セット
7,298 税込8,028
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカキット 白 なし
RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー。RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは Palm で簡単に収納でき、平らな書き物ができます。フレキシブルな白いビニールフィルムのラベルは、ライナーをユニットの前面から引き出すと自動的に調剤されます。ユニットの前面にあるエッジガイ
仕様●固定方法:セルフラミネーティング●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8.1mm●色:白●入数:200●印刷可能:なし●材質:ビニール●シリーズ:RiteOn●キット / アクセサリ タイプ:Filled Dispenser アズワン品番65-7397-15
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー。RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは Palm で簡単に収納でき、平らな書き物ができます。フレキシブルな白いビニールフィルムのラベルは、ライナーをユニットの前面から引き出すと自動的に調剤されます。ユニットの前面にあるエッジガイ
仕様●固定方法:セルフラミネーティング●最小ケーブル径:9.1mm●最大ケーブル径:18.2mm●色:クリア, ホワイト●入数:100●印刷可能:なし●材質:ビニール●シリーズ:RiteOn●キット / アクセサリ タイプ:Label Refill アズワン品番65-7393-75
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカーリフィル 白 なし
RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー。RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは Palm で簡単に収納でき、平らな書き物ができます。フレキシブルな白いビニールフィルムのラベルは、ライナーをユニットの前面から引き出すと自動的に調剤されます。ユニットの前面にあるエッジガイ
仕様●固定方法:接着剤●レジェンド:-0●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8.1mm●色:白●長さ:38.1mm●幅:12.7 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:Rite-On●使用温度範囲:-40 → +80℃ アズワン品番65-7395-96
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカキット
HellermannTyton RiteOn スタータパックは、携帯ラベリング製品ケーブルやワイヤの周囲に必要なラベルで使用されます。RiteOn ディスペンサ入りで、150 個のセルフラミネート式ラベルをリール(直径 6 12 mm )と消せないインクマーカーペンが含まれており、ラベルを信頼性の高い方法で貼り付けることができます。また、すばやく乾燥することはありません。Palm サイズのハンドヘルドセルフラミネート式ラベル ラベルの書き込み及び調剤が簡単 さまざまなワイヤ径を標準でカバーしています 少量のメンテナンスや修理作業に最適です 特殊調合の速乾性インク T82 ペンでテキストを書きます
仕様●固定方法:接着剤●入数:150●シリーズ:RiteOn●キット / アクセサリ タイプ:Self-laminating label dispenser●コード番号:225-9716 アズワン品番65-7425-39
1個
7,298 税込8,028
欠品中