ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両ハッカー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。
用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。
先端形状フックタイプ、調整式
RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器・精密機器に多く使用されているコイルスプリングなどの取付け、取外し、調整用に最適
軸径(Φmm)3
全長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として。
RoHS指令(10物質対応)対応
使わないときはアームが天板木口側へ自動的にゆっくり収納されます。収納時、アームが木口面に見えるため、フックがあることを確認できます。推奨対応板厚は26 mm以上です。26 mm以下の場合は、オプション品のディスタンスプレート(3 mm厚)を併用し、取付位置をお好みで調整してください。
用途店舗、施設、住宅など
付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×20
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。
仕様(ロックピン)あり
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
クレビス型のグラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。
仕様(ロックピン)なし
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働するフックで、様々なロックナットの締付けや緩めが可能なスパナです。テーパージャーナル、アダプタースリーブ、引抜きスリーブ上のベアリングの固定と調整に使用します。4つのスパナサイズで24種類のナットサイズをカバーします。
用途KM、KML、N、AN、KMK、KMFE、KMTナットに。
爪形状フック形
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。長さ調整、バスケット吊りに使用します。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
両側のベルトの長さが調整が可能で、荷締めの解除がワンプッシュでOK。
ベルトの着脱、交換が簡単に行えます。
用途荷物の固定などに。
材質スチール、PP
色グリーン
包装形態ブリスター
材質(ベルト)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B36
LM16×2
H116
質量(g)680
タイプフェノール樹脂製
F21
D50
C22
E36
G15
J30
K25
N10
MM16×2-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)60
クランプ力(N)12400
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22
LM8×1.25
H68
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
F12
D35
C10
E22
G10
J19
K15
N6
MM8×1.25-30L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)20
クランプ力(N)7300
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B36
LM16×2
H131
質量(g)890
タイプフェノール樹脂製
F21
D65
C22
E36
G15
J30
K25
N25
MM16×2-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)60
クランプ力(N)12000
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B36
LM16×2
H131
質量(g)830
タイプフェノール樹脂製
F21
D65
C22
E36
G15
J30
K25
N25
MM16×2-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)60
クランプ力(N)12400
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B36
LM16×2
H131
質量(g)780
タイプフェノール樹脂製
F21
D65
C22
E36
G15
J30
K25
N25
MM16×2-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)60
クランプ力(N)13400
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32
LM12×1.75
H124
質量(g)630
タイプフェノール樹脂製
F18
D65
C18
E36
G15
J30
K25
N25
MM12×1.75-45L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)12600
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32
LM12×1.75
H109
質量(g)480
タイプフェノール樹脂製
F18
D50
C18
E36
G15
J30
K25
N10
MM12×1.75-45L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)12600
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B36
LM16×2
H116
質量(g)740
タイプフェノール樹脂製
F21
D50
C22
E36
G15
J30
K25
N10
MM16×2-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)60
クランプ力(N)12000
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B36
LM16×2
H116
質量(g)630
タイプフェノール樹脂製
F21
D50
C22
E36
G15
J30
K25
N10
MM16×2-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)60
クランプ力(N)13400
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32
LM12×1.75
H124
質量(g)670
タイプフェノール樹脂製
F18
D65
C18
E36
G15
J30
K25
N25
MM12×1.75-45L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)11700
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32
LM12×1.75
H122
質量(g)600
タイプフェノール樹脂製
F16
D65
C18
E36
G15
J30
K25
N25
MM12×1.75-45L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)13500
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32
LM12×1.75
H109
質量(g)520
タイプフェノール樹脂製
F18
D50
C18
E36
G15
J30
K25
N10
MM12×1.75-45L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)11700
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22
LM8×1.25
H78
質量(g)170
タイプフェノール樹脂製
F12
D45
C10
E22
G10
J19
K15
N16
MM8×1.25-30L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)20
クランプ力(N)6700
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22
LM8×1.25
H78
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
F12
D45
C10
E22
G10
J19
K15
N16
MM8×1.25-30L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)20
クランプ力(N)7900
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22
LM8×1.25
H68
質量(g)135
タイプフェノール樹脂製
F12
D35
C10
E22
G10
J19
K15
N6
MM8×1.25-30L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)20
クランプ力(N)6700
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32
LM12×1.75
H107
質量(g)450
タイプフェノール樹脂製
F16
D50
C18
E36
G15
J30
K25
N10
MM12×1.75-45L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)13500
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22
LM8×1.25
H78
質量(g)165
タイプフェノール樹脂製
F12
D45
C10
E22
G10
J19
K15
N16
MM8×1.25-30L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)20
クランプ力(N)7300
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22
LM8×1.25
H68
質量(g)125
タイプフェノール樹脂製
F12
D35
C10
E22
G10
J19
K15
N6
MM8×1.25-30L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)20
クランプ力(N)7900
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 11 (電気的)、13 (機械的)取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 1/4Wシリーズ = TSM4 YJ方位 = 側面調整終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 5.3mm寸法 = 4.8 x 3.8 x 5.3mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃4 mm 11巻きシールド250 mW TSM 4YJシリーズ. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 業務用グレード 低い接触抵抗の変動と優れた安定性 マニュアル及びオートマチック作業に最適 IP67準拠の密閉構造 ベイパーフェーズ及びリフローによるはんだ付け フットプリントプロファイルで選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.36
B40
LM12×1.75
H80
タイプフェノール樹脂製
F11
D32
C18
E16
G30
J36
K40
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)50
クランプ力(N)15000
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.43
B60
LM12×1.75
H80
タイプフェノール樹脂製
F11
D32
C18
E18
G30
J36
PM12×1.75
K40
N46
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)46
クランプ力(N)12000
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.16
B50
LM16×2
H80
タイプフェノール樹脂製
F15
D36
C22
E21
G30
J46
PM12×1.75
K50
N38
M14
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)16500
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.47
B50
LM16×2
H100
タイプフェノール樹脂製
F15
D36
C22
E21
G30
J46
K50
M14
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)16500
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.42
B40
LM16×2
H100
タイプフェノール樹脂製
F15
D36
C22
E21
G30
J46
K50
M14
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)18000
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.63
B60
LM12×1.75
H100
タイプフェノール樹脂製
F11
D32
C18
E18
G30
J36
K40
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)46
クランプ力(N)12000
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.24
B25
LM8×1.25
H55
タイプフェノール樹脂製
F2
D22
C10
E12
G19
J22
K24
M6
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)30
クランプ力(N)11000
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.43
B60
LM12×1.75
H80
タイプフェノール樹脂製
F11
D32
C18
E18
G30
J36
K40
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)46
クランプ力(N)12000
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ