1,820件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏返しになっても確認できる両面表示。
穴数1 仕様両面表示 材質再生ポリプロピレン 厚さ(mm)2 取付方式
1組(5枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚ほか
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚で2通りの表示が出来る!便利な両面マグネット式!
文字内容(表)運転中、(裏)調整作業中運転停止 取付方式マグネット 材質ゴムマグネット トラスコ品番811-5952 厚さ(mm)0.9 寸法(mm)180×80 質量(g)50
1枚
879 税込967
当日出荷

スイッチ関係 ノンマグプレート 日本緑十字社 動画あり
ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。
用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)。金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)。壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc) 仕様裏面離けい紙付 区分スイッチ関係 硬度14° 伸び(%)980 粘着力270gf/14mm 引裂強度(kg/cm)2.8 材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工) 寸法(mm)155×75×1 質量(g)16 取付方式裏面離けい紙付
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。 トラスコ品番184-1841 セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1 材質軟質ビニール、ゴムマグネット 厚さ(mm)0.3 取付吊り下げ式、マグネット式 質量(g)168 縦(mm)600 横(mm)250 表示内容調整作業中 運転停止 (担当者) (期間) 月 日 ~ 月 日 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1枚
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,350 税込1,485
当日出荷

文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質軟質ラミ 穴寸法(Φmm)3×2 仕様マグネット両端ハトメ付 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)225×100
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


裏返しになっても確認できる両面表示。耐候性に優れ、高硬度です。
表示内容調整済 取付方式 材質アクリル 仕様両面表示 トラスコ品番489-5151 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)70×47 質量(g)46 縦(mm)70 横(mm)47
1組(5枚)
669 税込736
当日出荷

両面表示で表示切り替えが容易です。
寸法(mm)180×80 厚さ(mm)0.9 取付方式マグネット式(:両面ゴムマグネット) 質量(g)43 材質ゴムマグネット
1枚
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。 南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。
文字内容使用中・調整中・停止中 取付方式 材質本体:ラミプレート、金具:ステンレス エスコ品番EA983HB-13 寸法(mm)Φ90×4 取付穴Φ4mm×3箇所
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。 南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。
文字内容開・調整中・閉 取付方式 材質本体:ラミプレート、金具:ステンレス エスコ品番EA983HB-11 寸法(mm)Φ90×4 取付穴Φ4mm×3箇所 アズワン品番64-7983-57
1個
3,800 税込4,180
3日以内出荷

円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。 南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。
文字内容常時開・調整中・常時閉 取付方式 材質本体:ラミプレート、金具:ステンレス エスコ品番EA983HB-12 寸法(mm)Φ90×4 取付穴Φ4mm×3箇所
1個
3,800 税込4,180
3日以内出荷

置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg)1 取付方式スタンド式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種別命札 形状標識 区分JIS汎用 JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
1枚
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途修理・点検時の注意喚起に 材質ゴムマグネット 取付方式マグネット
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

標識 修理点検 片面上部マグネット モノタロウ 動画あり
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。 油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として 取付方式上部マグネット 材質塩化ビニール 寸法(縦×横)(mm)200×100
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 寸法(mm)150×80 厚さ(mm)0.8 質量(g)33 材質ゴムマグネット 取付方式:マグネット式
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。 取付け方法吊り下げ式、マグネット式 材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット 仕様片面表示、上下部マグネット付 セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1 質量(g)168 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋内での清掃時作業時や注意喚起用に便利なフロアスタンドです。 別売のシートを貼り付けたり、ご自身で任意のシートを作成して貼り付け使用できます。
用途あらゆる注意喚起用として 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×30×630(折りたたみ時) 表示内容無地 材質PP 寸法(mm)(シール貼付部)高さ330×下辺220×上辺175 質量(kg)0.7 黄色 タイプ無地 取付け方法スタンド式
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
仕様フィルタ粗さ(μm):40 材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE 質量(kg)2.8 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り) 一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15) 二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99) 流れ方向右方向 関連資料(1.12MB)
1台
49,980 税込54,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
用途扉の取付け 取付ユーロネジ付 調整機能±2mm 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1個
279 税込307
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
仕様フィルタ粗さ(μm):40 材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE 質量(kg)2.8 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り) 一次側圧力(MPa)2.5(最高使用圧力1.5) 二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力0.12) 流れ方向右方向 関連資料(1.12MB)
1台
49,980 税込54,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3771BE 流量(L/min)300 高圧圧力計(MPa)25 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
54,980 税込60,478
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 低圧圧力計(MPa)1.6 入口圧力(MPa)20 流量ボンベ取付 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
129,800 税込142,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質SUS316 流量(L/min)200 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Rc1/4
1台
179,800 税込197,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3771BE
1台
43,980 税込48,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質ADC OUT継手種類Rc3/4 IN継手種類Rc1/2
1台
149,800 税込164,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中板を標準装備しています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途※工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 高さ(mm)740~940 材質(本体)スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)(中板1枚)50 材質(天板)ポリエステル天板 色(天板)アイボリー 天板厚さ(mm)21 均等耐荷重(kg)200 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中板を標準装備しています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途※工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 高さ(mm)740~940 材質(本体)スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)(中板1枚)50 材質(天板)サカエリューム天板 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)21 均等耐荷重(kg)200 色(本体)サカエグリーン グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中板を標準装備しています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途※工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 高さ(mm)740~940 材質(本体)スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)(中板1枚)50 材質(天板)サカエリューム天板 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)21 均等耐荷重(kg)200 色(本体)サカエグリーン グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中板を標準装備しています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途※工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 高さ(mm)740~940 材質(本体)スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)(中板1枚)50 材質(天板)ポリエステル天板 色(天板)アイボリー 天板厚さ(mm)21 均等耐荷重(kg)200 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)SCS 接続方式フランジ 使用流体水・温水・油・又は材料を腐食しない液体・空気
1個
329,800 税込362,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3771BE 流量(L/min)100 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手
1台
57,980 税込63,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード