RoHS指令(10物質対応)対応
1Lの調色用スタンドです。
容量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!

調色用カップセット 1Lタイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
脱着3秒、調色容器の決定版!
材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
少量調色の必需品・脱着ワンタッチ
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
調色容器Pポットの交換スタンド。
塗料の小分け・調色等に最適。
こんなお得な商品も!

調色用カップ 1L容器のみ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
用途調色セット用内容器
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1Lの使いやすいサイズで、ちょっとした塗装時の調色に便利なセットです。
用途塗料調合用途に
材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン
容量(L)1
セット内容内容器:100枚、ホルダー:2個、撹拌棒:2本、フタ:3枚
目盛(mL)100
内径×高さH(Φmm×mm)110×140
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質ポリプロピレン
目盛50cc
RoHS指令(10物質対応)対応
調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。
※容器のみです。
用途塗料調合用途に
材質ポリエチレン
容量(L)1
目盛(mL)100
内径×高さH(Φmm×mm)110×140
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
LED卓上スタンド照度JIS : AA形
広く明るく照らします。
4段階の調色機能+5段階調光機能。
様々なシーンで最適な明かりを届けます。
USBポート搭載。
スマートフォンなどの充電が可能。
電球の種類LED
色ホワイト
アームフレキシブル
調光の可否可(5段階)
消費電力(W)最大10.5(USBポート未使用時)
材質ABS
本体質量(kg)約1.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×250×10(ヘッド)
アーム長さ(mm)約550
寸法(Φ×高さH)(mm)約180×16(ベース)
定格電圧(V)DC5
定格電流(A)1
LED色電球色・白色・昼白色・昼光色
色温度(K)3000/4000/5000/6500
光束(Lm)590/930/600(100%点灯時)
照度(Lux)2280/3890/2650(100%点灯時、30cm直下)
適合規格LED卓上スタンド照度JIS : AA形(白色/昼白色モード、100%点灯時)
LED寿命(時間)約25000
付属品ACアダプタ
1個
¥7,598
税込¥8,358
10日以内出荷
Qi。ワイヤレス充電機能搭載のLEDデスクライトです。Qiとは・・・WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。ハイブリットワークに適したデザインで、仕事環境と生活環境どちらも使いやすいです。勉強やテレワークの際に、スマホを置くだけで簡単に充電できます。USB給電ポート付きでQiワイヤレス充電に対応できないスマホでも充電ができます。使用シーンに合わせて、調光は長押し無段階/3段階調節、調色は3段階調節が可能です。(調色は無段階はありません。)
仕様●直下照度:1600lx●調色:3段階※無段階はありません
定格消費電力(W)22.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×380
色温度(K)2700~6500
光束(Lm)600
光色電球色~昼光色
演色指数(Ra)85
待機時消費電力(W)0.5
調光の可否長押し無段階/3段階
挟んで使うクランプタイプ
クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます
LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現
JIS規格 AA形相当
優しい明かりで学習や読書に
まぶしさ・照射面の反射を軽減
ちらつかないLED
サービスコンセント(最大500Wまで)
無段階調光ダイヤル(10%~100%)
タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバー
スイッチON/OFFスイッチ
定格AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約850
全光束(Lm)900(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)93
アーム長さ(mm)460
光源チップ型LED(交換不可)
照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
セード寸法(mm)330
使用場所屋内用
調光方式無段階調光(10%~100%)
取扱説明書(2.85MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質ポリプロピレン
適合補修用カップ
全長(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥539
税込¥593
当日出荷
クランプとスタンドの両方使い可能な、場所を選ばないスタンダードなデスクライト。
広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
場面に合わせてクランプとスタンドを使い分け。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
出力1.2AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。
また、付属のマグネット内蔵のスマホスタンドでさらに便利に!
付属品取扱説明書・保証書、ACアダプター、クランプ、スタンド、スタンド用接続キャップ、スマホスタンド
材質ABS/鉄
色ホワイト
質量(g)本体/約466、スタンド/約932、クランプ/約279
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約10
出力USB5V/1.2A
コード長さ(m)充電:約1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×465×200
色温度(K)約2700~6500(4段階)
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約1030
関連資料(0.05MB)
電球の種類LED(無段階調光)
調光の可否可
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす。平均演色性Ra93で色彩が自然に近い。5段階に明るさが調節できる。出力5V 1AのUSBポート付き。全光束は約1000ルーメン。照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時)
スイッチ切替機能:5段階調光
電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A
全光束(Lm)約1000(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)93
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合)
照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時)
USBポート出力…5V 1A
取扱説明書(1.59MB)
電球の種類LED
調光の可否○
光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
少量の調色の必需品!着脱ワンタッチ!
材質(内容器、ホルダー、ミキシングバー)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル式無段階調光で最適な明るさを選べます
3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます
45分の自動OFFタイマー機能付き
JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約2000
消費電力(W)約15(調光100%時)
定格DC24V 1A
コード長さ(m)約1.5(専用ACアダプター)
全光束(Lm)昼白色:約1150、昼光色:約1100、電球色:約1050(調光100%時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×420×540
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000
照度(Lx)約2200(直下40cm点灯時)
光源色昼白色/昼光色/電球色
JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
アームシングルアーム
取扱説明書(2.58MB)
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
デスクトップパソコンのディスプレイに引っ掛けて設置するだけで、手元を明るく照らす、モニター用LEDライトです。自動調光や無段階輝度調節、LEDの反射光制御などの多彩な機能を搭載。テレワーク時や夜間など部屋の照明の明るさを問わず、快適な空間で作業できます。
長さ(m)約2
色ブラック
コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)コネクター
定格入力電力8.5W
定格入力電圧(V)5
定格入力電流(A)1.7
点灯方式広域発光(点灯)
LED使用数(個)40+40
調光方式無段階調節 (昼光色、電球色、昼白色)
全光束(Lm)約80~300※積分球による
明るさ(Lm)約250~920(理論値)
色温度(K)2800~6700
付属品取扱説明書、USB-A to USB Type-C(TM)ケーブル ※AC充電器は付属しておりません。5V/2.0A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。
保証期間1年
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
デザイン性が高く実用性のあるデスクライト。クランプ設置で場所を取らない省スペース設計。プッシュで4段階/長押しで無段階の調光(最大400lm)。微妙な明るさ調整が可能。3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。3点のヒンジとチルト構造で自由自在の可動域。消費電力は最大約10W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)。ワイドな光源で広範囲を照射。長寿命で公演色。目に優しいLED使用。LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS/アルミ
質量(g)約515(クランプ含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約670×500×57
光源LED(4段階/無段階調光)
保証期間1年間
アーム角度調整
明るさ(Lm)約400
光色昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K
電球の種類LED
調光の可否可
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)
消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター
質量(g)1435
消費電力(W)12
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)
色温度(K)3000~5000
入力電流(mA)1000
光束(Lm)最大1800
アーム角度調整
明るさ(Lm)1800~350
グリーン購入法適合
直下照度(Lx)(40cm最大時):3800
演色指数(Ra)95
ブルーライトカット率最大30%
電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個
調光の可否○(無段階)
フリッカーフリー○
調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
Mag Safe対応、ワイヤレス充電機能付き。 スマホに合わせてネックの角度・高さが調節できる。 タッチ式3段階調光。 フレキシブルアームでセードを自由自在に動かせる。 高演色 Ra93。 JIS規格 A形準拠。 専用ACアダプター付属
仕様机上面照度:A形(JIS C8112:2014)準拠
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約800(専用ACアダプター含む)
外形寸法(mm)セード…(約)幅70×高さ27×奥行186.5、アーム…約337、ベース…(約)幅151×高さ25×奥行151
消費電力(W)約18(100%点灯時)
出力ワイヤレス充電:7.5W 800mA
定格DC12V 1.5A
全光束(Lm)450(100%点灯時)
平均演色評価数Ra93
光源LED(交換不可)/昼光色
照度(Lx)3000(直下30cm点灯時)
定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3
電圧(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)18
出力DC24V 1.0A
電源コード(m)約1.8
光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色
色温度(K)2700~6500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68
光束(Lm)最大約900
アーム長さ(cm)68
アームダブルアーム
電球の種類LED
調光の可否可
調光範囲無段階
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。 明るさが調節できる3段階調光。 JIS規格A形相当で広がる光。 クランプ式で机上面を有効利用
付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)六角レンチ、保証書付取扱説明書
質量(g)737(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)6.8(100%点灯時)
電源専用ACアダプター(入力…AC100V 50/60Hz 0.3A、出力…12V 450mA)
全光束(Lm)550(100%点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×313×250(通常使用時/ヘッドが横向きの場合/机上面サイズ)
光源LED×20灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)2500(30cm直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)80.8(100%点灯時)
クランプ取付幅(mm)5~45
出力切替3段階調光(100%-50%-15%-OFF)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 A形準拠。 彩りあざやか Ra93。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる
用途学習・読書
付属品専用ACアダプター(コード長…1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)758
消費電力(W)7.5(100%点灯時)
定格DC18.5V 0.38A
平均演色評価数(Ra)93
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×390×270
光源チップ型LED(交換不可)
色温度昼光色(6200K)
JIS照度【机上面】A形(JIS C8112:2014)準拠
耐溶剤性の塗料調色専用目盛付き紙カップです。。製品自体がしっかりしているので、箱から取り出してすぐに使用でき、スタンドも不要です。廃棄の際は紙ゴミでOK。少量調色に大変便利です。
用途塗料調色専用目盛付き紙カップ
材質紙(内面コーティング付き)
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階
質量(g)約130
外形寸法(mm)約165
ねじ1/4インチネジ対応
電源USB給電(5V/2A)
光源LED
照明暖光・MIX・白光
操作リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)約180
LED使用数(個)72
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)約-10~40
消費電力(W)約24
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.8
使用範囲クリップ:約5.5
アーム長さ(mm)約37
色温度(K)約3000- 5500
照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ
光束(Lm)約1100
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)112粒
調光方式5段階
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
クランプ式80cmワイドセードのT字型デスクライト
オート光センサー搭載で集中力を途切れさせない明かりを提供
広いデスクにはワイドセード。デスクの隅々まで明かりを照らします。
カバー式のクランプで、見た目も美しく従来のネジ式とは異なる設置方法。
簡単で手軽に大きなデスクライトを取り付けることができます。
デスクと壁の間に隙間ができないタイプのデザインで、電源コードもスッキリ。
5段階の調光・調色で、納得のいく自分オリジナルの照明環境を設定できます。
オートライトボタン付き。
作業に夢中になって夕方になっても、照明環境が一定の明るさをキープできるよう自動調整。
集中力を切らすことなく最後までタスクを続けることができる優れもの。昼間は明かりをセーブしてくれるので、省エネ対策としても◎。
タイマーボタンもついており、セットしてから50分後に自動消灯。
離席して戻るかわからない微妙なシチュエーションの時や就寝時の寝落ち対策に大変便利です。
操作は見やすい正面にタッチパネル。
材質アルミニウム/PC
質量(kg)約1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約590×800×455
色温度(K)2700~6500(5パターン)
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約900
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
調光の可否可(5段階調光)
LED卓上スタンド照度JIS : A形 広く明るく照らします。
5段階の調色機能+5段階調光機能。
様々なシーンで最適な明かりを届けます。
アームが伸びる!
最大約90cmまで調節可能。
遠くまで光を届けます。
付属品USBアダプタ
材質ABS
適合規格LED卓上スタンド照度JIS : A形(白色/昼白色モード、100%点灯時)
定格電圧(V)DC5
本体質量(g)約560
定格電流(A)2
クランプ幅(mm)約15~40
アーム長さ(mm)約240~900
色温度(K)2700/3700/4400/5000/6500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×10×380(ヘッド)
LED色電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色
照度(Lux)900/1700/2400/1900/1500(100%点灯時、30cm直下)
光束(Lm)260/460/650/520/390(100%点灯時)
LED寿命(時間)約25000
アームフレキシブル
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
10%~100%の無段階調光機能付き
学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当
タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色)
ON/OFFタッチ式スイッチ
サービスコンセント(最大500Wまで)付き
優しい明りで学習や読書に
まぶしさ・照射面の反射を軽減
ちらつかないLED
付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ
質量(kg)約1.75
色ホワイト
消費電力(W)約10.5
電源AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)(昼光色)約1000(昼白色)約1100(電球色)約1000(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)93
電源コード(m)約1.8
寸法(cm)(セード長)33、(アーム長)46、(台座)22×16
光源チップ型LED使用(交換不可)昼光色/昼白色/電球色
照度(Lx)約2000
エネルギー消費効率(Lm/W)約104.7
使用箇所屋内用
アーム角度調整
取扱説明書(2.3MB)
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
WEB会議やライブ配信の顔映りを明るく、見やすく。 20~50°に角度調節が可能。3段階(2750K/5000K/9000K)調色、11段階調光機能付き。彩りあざやか、Ra96(最大)の高演色。クリップ式と三脚スタンド式の2Way。三脚スタンドは2段階に高さ調整が可能。クリップはウェブカメラが隠れない設計。USB給電(Type-A-Type-C)。調光調色、電源スイッチ付きコントローラー。本体収納ポーチ付きで、持ち運びに便利
付属品ランプ、コントローラー付きUSBケーブル(Type-A-Type-C、USBケーブル長さ約1.5m)、三脚スタンド、クリップ、本体収納ポーチ、保証書付取扱説明書
材質ABS
質量(g)(約)95(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く)
外形寸法(mm)(約)幅280×高さ44.5×奥行19.5(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く)
定格消費電力(W)9.5
平均演色評価数(Ra)96(最大)
色温度(K)約2750/5000/9000
光色電球色/白色/昼光色
LED使用数(個)66(交換不可)
定格入力5V/2A(USBより給電)
取扱説明書(1.63MB)
電球の種類LED
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
明るさと、光の色を変えられる3 段階調光・3段階調色機能付きです。電球色、白色、昼白色それぞれ3 段階調光ができます。
スイッチは触れるだけで操作できるタッチセンサー式です。
付属品USBコード×1 (コード長:約90cm)
色ホワイト
質量(g)170
定格電圧(V)DC5
コード長さ(m)0.90(充電用USBコード)
寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×10
定格電流(A)0.65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ/スタンド:約55×70×120
アーム長さ(mm)約290
光源LED(交換不可)
最大消費電力(W)5
色温度(K)電球色:3000、白色:4000、昼白色:5000
光源色電球色、白色、昼白色
照度(Lux)(100%点灯時/30cm直下)電球色:500、白色:1100、昼白色:500
LED寿命(時間)約25000
調光方式3段階
演色指数(Ra)80(昼白色時)
電球の種類LED
調光の可否あり
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
便利な時計やカレンダー機能付きのLEDスタンド。明るさ5段階調節。調色3段階切替。(昼白色/電球色/昼白色)
仕様調色:3段階
消費電力(W)12
コード長さ(m)約1.5
本体質量(g)約450
色温度(K)(昼白色)4500、(電球色)2500、(昼白色)3500
光束(Lm)(昼白色)200、(電球色)100、(昼白色)300
調光方式5段階
無駄を削ぎ落としたシンプルモダンなLEDデスクライト。
長いセードと2箇所の可動部で広範囲を照射。
お好きなポジションに調節が簡単。
折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
無段階の調光と3パターンの調色が可能。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
ベーススタンドのブルーカラーライトがお部屋の雰囲気を演出。
OFFの時でも光っているので、明暗の中でガイドに。すぐにONすることができます。
インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。
シンプルでお部屋に馴染むデザイン。
調光:無段階(最大450lm)。無段階調光なので、微妙な明るさ調整が可能。
調色:3段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼光色:約6300K) ワンタッチで場面に合わせたライトの色へ。
2箇所の可動部とチルト構造(90度)で自由自在の可動域。手元も広範囲もOK。
消費電力は最大約8Wの省エネ設計。
長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約870
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約8
コード長さ(m)充電:約1.25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約560×470×165
色温度(K)約2700~6600(3段階調色)
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約450
関連資料(0.21MB)
電球の種類LED(無段階調光)
調光の可否可
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
シンプルで美しいデスクライト。
電球色、白色、昼白色の調色が可能で、作業や部屋の雰囲気に合わせ光の色を選べます。
ヘッド部の角度調節&回転可能。
ブラックとホワイトの2色ボディより選べます。
電球の種類LED
コード長さ(m)1.7
アーム角度調整
調光の可否可
消費電力(W)5
使用電圧(V)AC100
セード寸法(mm)273
ベース径(Φmm)150
全高(mm)300
質量(kg)0.82
色温度(K)3000/4500/5000
明るさ(Lm)200
材質鉄
LED寿命(時間)30000
ベーシックな形状の調光・調色機能付きLEDデスクライト。
側面には優しい光のナイトライトを搭載。
オフィスやご自宅など、様々なシーンで活躍します。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色、ナイトライトのON/OFF操作が簡単に出来ます。
3段階の調光・調色が可能。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
角のない丸いフォルムも特徴の1つ。
柔らかな空気感でお部屋に馴染みます。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。
シンプルでお部屋に馴染むデザイン。
ナイトライト搭載。電球色の優しい光で就寝前等の手ものの明かりに便利。
調光3段階(最大450lm)お好みの明るさへ調整が可能。
調色3段階(昼光色:約6300K/白色:約4000K/電球色:約3000K)場面に合わせたライトの色へ。
上下に約170度の広い可動域。
消費電力は最大約8Wの省エネ設計。
長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS
質量(g)約635
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約8
コード長さ(m)充電:約1.25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約410×393×165
色温度(K)約300~6600(3段階調色)
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約450
関連資料(0.55MB)
電球の種類LED(3段階調光/ナイトライト)
調光の可否可
【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂
寸法(mm)約420×500×513
色ブラック
質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時
出力電圧(V)DC5/2.1A
定格入力電圧(V)本体:DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33
電源コード(m)約1.8
光源LED
使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)
保証期間お買い上げ日より1年間
JIS照度AA形準拠
アームダブルアーム
光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)
調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階
直下照度(Lx)1700
演色指数(Ra)85
感知距離(m)リモコン:約1.5以上
電球の種類LED
待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時
調光の可否可
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ