36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメットに取付けたヘルタイと連動した標識を掲示する事で、色がどのような役割の方なのか一目で識別できます。
用途工事現場での安全対策に。 トラスコ品番354-6094 セット内容377-491 作業専任者識別標識×1枚、377-492A 作業専任者識別標識用ネームステッカー×1組(計13枚入)、377-493 作業専任者識別標識用カラーステッカー×1組(計5枚入) 材質標識部:再生ポリプロピレン ネームステッカー部:PPステッカー カラーステッカー部:マーキングフィルム 厚さ(mm)1 寸法(mm)(ネームステッカー部)25×60 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)130 縦(mm)300 横(mm)450 表示内容作業専任者の識別 ここの作業現場では作業専任者などをヘルメットに帯を付けて識別をおこなっています
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ヘルメットバンドと連動した標識を掲示する事で、色で役割の識別ができます・
セット内容ネームステッカー×13枚(職長・監視員・作業主任者・合図者・安全当番・新規入場者・玉掛・安全パトロール・作業指揮者・誘導員・クレーン運転者・未熟練者・無地)、カラーステッカー×5枚、(蛍光イエロー・青・緑・蛍光ピンク・赤) 材質エコユニボード 寸法(mm)300×450×1 取付穴穴4スミ
1セット
2,460 税込2,706
翌日出荷

材質エンビステッカー 仕様裏面離けい紙付 形状矢のみ 区分配管識別方向表示 取付方式ステッカー
1パック(10枚)
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般高圧ガス保安規則 第12条・第13条・第70条・省令補完基準1、その他。高圧ガス取締法の適用を受けている事業所または施設であることを外部の者が明瞭に識別できる大きさの警戒標を掲げることが定められています。
材質エコユニボード 種別ガス 形状標識 寸法(mm)450×300×1.2(2.5Φ穴4スミ) 区分LP高圧ガス関係 エコマーク認定認定
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスティーメディカルネームプレート(プラ)無地
無地の縦横仕様です。 10枚入りとなります。
寸法(mm)100×28 タイプ無地・縦横兼用 松吉医科器械コード20-5275-00
1式(10枚)
539 税込593
当日出荷

名札や名刺をケースに入れて使用します。首から下げて作業ができない環境での作業に便利です。雨や雪の日でも使用できるように防水フラップ付です。
材質PVC(軟質)、留め具PP、ゴムバンド 質量(g)25 タイプソフト 縦(mm)87 横(mm)106 中紙サイズ(mm)105×74
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1組(5枚)
特価
88 税込97
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1枚
419 税込461
当日出荷

配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.12 材質アルミ(50ミクロン厚) 取付方式テープ 使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
1巻
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質ステンレス、アルミ、両面テープ付(裏面) 厚さ(mm)6 寸法(mm)50×150 質量(g)60
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘルタイの色で作業専任者を確認できる標識です。
用途工事現場への設置に。 仕様片面表示 トラスコ品番665-4429 厚さ(mm)1 材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード) 質量(g)120 取付穴数4 縦(mm)300 横(mm)450 取付け方法ビス止め、両面テープ止め 表示内容作業専任者などの識別 取付穴径(mm)4
1枚
569 税込626
4日以内出荷

377-491 作業専任者識別標識用のネームステッカーです。
用途工事現場での安全対策に。 トラスコ品番354-6079 材質PPステッカー 取付粘着シール 質量(g)6 縦(mm)25 横(mm)60 表示内容職長、監視員、作業主任者、合図者、安全当番、新規入場者、玉掛、安全パトロール、作業指揮者、誘導員、クレーン運転者、未熟練者、無地
1組(13枚)
899 税込989
翌々日出荷

377-491 作業専任者識別標識に使用するヘルタイ色のステッカーです。
用途工事現場への設置に。 仕様各色1枚入(黄・青・緑・桃・赤) トラスコ品番664-8108 材質/仕上PVCマーキングフィルム 取付仕様:粘着ステッカー 質量(g)5 縦(mm)38 横(mm)74
1組(5枚)
569 税込626
4日以内出荷

1パック(5枚)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

配管内物質の流れる方向や種類を表示するための矢印型ステッカーです。
用途配管内物質の流れる方向の識別に
1組(10枚)
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ヘルタイ ユニット 動画あり
ひと目で、職種・役割が判別できます。前後に動かせるので、前から、上から、よく見えます。本体が2本に分かれ動かすことができますので、前後・V字等外れにくい位置に取付けができます。ヘルメットのふち無しと、ふち有りのどちらにも使用できる共用タイプ
取付方式ヘルメット取付 材質ネオプレンゴム 適合ふち無しヘルメット、ふり有りヘルメット(12mmまで) 寸法(mm)90×310 質量(g)26
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。 塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他 形状長方形(白地に矢) 取付方式ステッカー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(10枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘルタイ用ネームカバー ユニット 動画あり
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘルメットバンド モノタロウ 動画あり
ひと目で職種や役割が判別できる便利な商品です。 ツバ付き、ツバなしのどちらのタイプのヘルメットにも対応できます。 モノタロウアメリカンヘルメット(品番:SHH-3012)は画像のように穴の開いた部分にバンドのツメ部分を差し込んでセットできます。 ゴム製なので伸縮性もあり取り付けやすく、ズレにくいです。 裏返しでセットし直せば別色で使うこともできます。
用途ヘルメットでの識別に。 適合フチなし/ありヘルメット 材質ネオプレーンゴム 寸法(mm)70×310
1枚
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー 材質アルミ 使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100 色(マンセル値)2.5PB 5/8
1セット(10枚)
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー 材質アルミ 仕様ASTタイプ 使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100 色(マンセル値)2.5PB 5/8
1セット(10枚)
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

腕にぴったりフィット!作業を邪魔しない名札。中紙が差替え可能!。ホコリ等の侵入を防ぐフラップ付です。長さ調整でぴったりフィットさせられるので動きを妨げません。安全ピンでの取り付けもできます。
取付方式安全ピン 材質(表示面)PVC 仕様安全ピン、フラップ 本体寸法(mm)150×86 中紙サイズ(mm)105×74
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入
Helafix HC標識キャリア。ケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃
仕様●固定方法:ケーブルタイ●色:透明●長さ:52mm●幅:19 mm●入数:50●印刷可能:なし●材質:ポリエチレン●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:Helafix●コード番号:447-260 アズワン品番65-7370-17
1袋(50個)
11,980 税込13,178
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入
Helafix HC標識キャリア。ケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃
仕様●固定方法:ケーブルタイ●色:透明●長さ:17.5mm●幅:2.5 mm●入数:50●印刷可能:なし●材質:ポリエチレン●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:Helafix●コード番号:447-216 アズワン品番65-7451-79
1袋(50個)
8,198 税込9,018
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入
Helafix HC標識キャリア。ケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃
1袋(50個)
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入
Helafix HC標識キャリア。ケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃
1袋(50個)
8,198 税込9,018
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入
Helafix HC標識キャリア。ケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃
仕様●固定方法:ケーブルタイ●幅:19 mm●入数:50●印刷可能:なし●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:Helafix●コード番号:447-193 材質ポリエチレン 長さ(mm)70 透明 アズワン品番65-7371-19
1袋(50個)
13,980 税込15,378
欠品中

河川・湖沼・下水等の透明度を測定するもので、シリンダー底の樹脂製(白)標識板(二重十字)が明瞭に識別できるまで排水し、その時の水層の高さを測り、10mm(1cm)を1度とします。
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テキスト言語 = 英語。高さ = 300 mm。材質 = PP。自己粘着性 = なし。内容量 = 1。幅 = 250mm。。ISO7011に完全準拠. RS PRO PP火災安全標識 - Know Your Fire Extinguisher Colour Code. RS PRO「Know Your Fire Extinguisher Colour Code」安全標識をご紹介します。非粘着性のポリプロピレン製で、サイズは300 mm x 250 mmです。この安全標識は、安全対応区域では非常に重要で、緊急時に使用すべき正しい消火器が一目でわかる標識になっています。 この標識が重要な理由 緊急時には、即時対応が非常に重要になるため、使用すべき正しい消火器がわかっていれば、緊急事態、受傷事故、付帯的な損害が大きくなる危険性が解消されます。. 消火器の種類. . 水 . 乾燥粉末 . フォーム . 炭酸ガス . ウェットケミカル. 特長と利点:. . 「For use on(使用目的)」及び「Do not use on(禁止事項)」という明確な標識 . 色分けによる識別 . 英語表記 . 環境にやさしく、丈夫 . 屋内 / 屋外用途 . 硬質プラスチック1.2 mm . ISO7011に完全準拠. 寸法. . 高さ: 300 mm x 幅: 250 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

記号の説明 = 健康災害。テキスト言語 = なし。自己粘着性 = あり。高さ = 210 mm。材質 = 光沢重合体ビニル。色 = 黒, 赤, 白。内容量 = 20。幅 = 40mm。。RS Pro 危険有害性 GHS. RS Pro が提供するこの危険性危険性 GHS ラベルは、化学品の分類とラベル表示に関するグローバル調和システム( GHS )に準拠しています。GHS の目的は、世界的に認められた化学ラベルと識別システムを作成することです。 2015年6月以降、GHSはCHiP規制の代替として新しいひし形の絵文字を導入します。 この安全ラベルは、シートあたり 20 枚のラベルを含むシート形式で提供され、強力な粘着式ビニール製で、長期間屋外で耐久性を発揮し、 B1 の耐火性を提供します。 危険な化学薬品を扱う職場では、 GHS ラベル及び標識が不可欠です。RS Pro には、危険を明確に識別し、事故のリスクを最小限に抑え、職場の安全を高めるために使用できるさまざまな GHS ラベルがあります。. 特長と利点:. .粘着式 - ラベルは所定の位置に留まります .全身性の健康への危険または警告を強調するピクトグラム .白色光沢ポリマービニール製 . 1 枚のシートに 20 枚のラベルを貼り付けます . 40 x 40 mm. 代表的用途. 安全ラベル及び安全ステッカーは、認知度を高め安全性を向上させることで、命を救うように設計されています。また、安全ラベルは、近くにいる人のリスクを伴わずに、機器で適切な動作とメンテナンスを保証するために使用することもできます。このラベルは、化学薬品を扱うあらゆる環境に不可欠です。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

RS Pro 安全バリア - プラスチック製リンクチェーン. RS Pro プラスチック製マーカーチェーンには、さまざまな色が用意されています。これらのプラスチックチェーンは、安全バリアシステムや、標識やバナーの吊り下げなど、さまざまな用途に使用できます。このバリアチェーンは、周囲をマークし、危険区域を識別するのに最適です。 使用可能なカラーオプション: ; 503-679 503-679 - 赤と白のチェーン ; 503-685 503-685 - 黒 / 黄チェーン ; 175-7377 175-7377 - 緑色と白色のチェーン バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なボラード、伸縮式バリアなどがあります。. 特長と利点. .リンク径: 8 mm .長さ 25 m . 1 メートルあたり 28 リンク、合計 700 リンク .ポリプロピレン製. 用途. 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。職場や日常生活の中で人を保護することができます。明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、人々を保護します。積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。これらのチェーンは、駐車場、車庫前庭、店舗、エンターテイメントイベントで、群衆の分離にも使用できます。. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様バリアタイプ = バリケードチェーン色 = 赤、白材質 = ポリプロピレンバリア材質 = PP直径 = 8mm
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

RS Pro 安全バリア - プラスチック製リンクチェーン. RS Pro プラスチック製マーカーチェーンには、さまざまな色が用意されています。これらのプラスチックチェーンは、安全バリアシステムや、標識やバナーの吊り下げなど、さまざまな用途に使用できます。このバリアチェーンは、周囲をマークし、危険区域を識別するのに最適です。 使用可能なカラーオプション: ; 503-679 503-679 - 赤と白のチェーン ; 503-685 503-685 - 黒 / 黄チェーン ; 175-7377 175-7377 - 緑色と白色のチェーン バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なボラード、伸縮式バリアなどがあります。. 特長と利点. .リンク径: 8 mm .長さ 25 m . 1 メートルあたり 28 リンク、合計 700 リンク .ポリプロピレン製. 用途. 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。職場や日常生活の中で人を保護することができます。明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、人々を保護します。積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。これらのチェーンは、駐車場、車庫前庭、店舗、エンターテイメントイベントで、群衆の分離にも使用できます。. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様バリアタイプ = バリケードチェーン色 = 黒、 黄材質 = ポリプロピレンバリア材質 = PP長さ = 25m
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

バリアタイプ = バリケードチェーン。色 = 赤、白。材質 = スチール。長さ = 15m。。RS Pro 安全バリア赤 / 白スチールチェーンです. RS Pro Durable ヘビーデューティスチールチェーンは、赤と白のチェーンリンクで構成されていて、それぞれが 50 mm x 25 mm です。チェーンの長さは合計15 mで、使用荷重は225 kgです。これらのスチールチェーンは、安全バリアシステムや、標識やバナーの吊り下げなど、さまざまな用途に使用できます。このバリアチェーンは、周囲をマークし、危険区域を識別するのに最適です。 バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、ポスト、バリアテープ、堅牢で柔軟性の高いボラード、伸縮式バリアなどがあります。. 特長と利点:. 長期耐久性と強度に優れたスチール製 対象的な赤と白で色分けされたリンクで高い可視性を確保. 代表的用途. 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。このバリアは、明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、職場や日常生活の中の人々を保護します。積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。 これらの金属チェーンは、駐車場、車庫前庭、店舗、エンターテイメントイベントで、群衆の分離に使用できます。. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷