21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに セット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目) 材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
用途フルイ 目合い(mm)4または10 材質(本体)ポリプロピレン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

用途土・砂・穀物などのふるい作業用 材質鉄、ヒノキ 幅(mm)350 高さ(mm)90 奥行(mm)350
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目) 材質(本体)ステンレス 材質(網)鉄・亜鉛メッキ 目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g)260
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途砂・土・穀物等のふるいに 材質木製/鉄 全長(mm)Φ350 高さ(mm)木枠:90
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75 内高(mm)20 枠寸法Φ75×20mm 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

交換用部品です。 土・砂などのふるい作業に最適です。 土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品 材質アミその他:鉄亜鉛引 高さ(mm)2
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途土・砂・穀物などのふるい作業用 網目13.0mm(亀甲目) 材質鉄ヒノキ 幅(mm)350 高さ(mm)90 質量(g)400 奥行(mm)350
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。 付属品網3枚(荒目・中目・細目) 材質(本体)ステンレス 外径(Φmm)300 材質(網) 目合い(mm)荒目:約7、中目:約5.5、細目:約3
1個
939 税込1,033
当日出荷

穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×45mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)45 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
特価
5,490 税込6,039
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

四隅に隅金付で丸通しに比べ丈夫な作りです。砂、石、豆等、少し多目の量をふるいたい場合に。コンパクトなタイプでテーブルの上でも使えます。砂・穀物等のふるい作業、育苗用の土作業用、建築現場、左官・日曜大工に。
材質枠:国産杉 網:亜鉛金網 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×530×90
1個(1個)
6,240 税込6,864
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm 内径(Φmm)300 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)100 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

組つぎ加工で、四隅は隅金付で丁寧で丈夫な仕上げになっています。砂、石など、左官用に。穀物、豆ふるいに。道路の補修時の最後のならしなど、より広い面積に対しての作業に。EA992CT-40(砂ふるい台)を併用すると作業が楽になります。
材質枠:国産杉 網:亜鉛金網 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×900×110 目合い(mm)6.0(2分)
1個(1個)
7,350 税込8,085
翌日出荷

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)