36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

1パック(10個)
879 税込967
当日出荷

電球を接続するのに使用します。
タイプより線タイプ リード線長さ(mm)240
1組(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

リード線は撚り線タイプで、+-を指導しやすい赤色と黒色です。
リード線24cm、赤・黒色分け、(+)シール付
1組(10個)
1,398 税込1,538
翌日出荷


1セット(10本)
850 税込935
当日出荷

明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金E10
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミネシマ豆球セット
電球形状豆球 セット内容豆球(3V)、ソケットコード(約22cm)、ビニールコード(約1.5m)
1個
249 税込274
当日出荷

ミノムシクリップ付きの豆電球ホルダーです。低学年でも電池ボックスや回路などに簡単につなげることができます。
規格単芯 リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
1個
450 税込495
欠品中

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27 定格電圧(V)3 準拠理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

低学年でも使いやすい、みの虫リード線が付属しています。 様々な回路で簡単に接続できます。
リード線長さ(mm)200 リード線赤・黒色分け、みの虫付
1個
529 税込582
当日出荷

ソケットが透明で豆球への配線が見える豆球台です。 ターミナル付で、みの虫リード線やワニ口クリップで接続できます。
1組(5個)
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
189 税込208
欠品中

ミノムシクリップ付きでつなぎやすい! 低学年でも電池ボックスや回路に簡単につなげることができます。
規格単芯 リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
1セット(10個)
4,500 税込4,950
当日出荷

コード長さ(m)2 ソケットサイズ(mm)Φ13 科目図工 準拠図工小学校6年
1個
1,546 税込1,701
当日出荷

1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。
用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。 ガラス球形式T10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
入力電圧(V)0.7~5.0V 輝度15000mcd
1個
980 税込1,078
当日出荷

市販のLED(発光ダイオード)を差し込むだけでリード線付として使える便利なソケットです。 LED(発光ダイオード)と電池を簡単に接続でき、豆電球感覚で点灯できます。
リード線長さ(mm)150
1組(5個)
679 税込747
当日出荷

口金:E10 豆球:(2.5V 0.5A クリア球)付 ソケット色:青色・赤色・黄色・透明の4色 ※色は選べません
口金E10
1個
284 税込312
翌々日出荷

備長炭電池の実験ができるセットです。食塩水・オキシドールを準備すれば電池ができます。(食塩水のみでも製作は可能です。)
セット内容備長炭×1、ビニール導線(1m)×1、キッチンペーパー×3、アルミホイル25×50cm×1、豆電球(2.2V 0.11A)×1、ソケット×1 材質紙、AS,PVC、アルミ、ガラス、銅、炭 寸法(mm)備長炭サイズ:Φ20~30、長さ100~150 科目理科
1個
446 税込491
当日出荷

口金:E10 豆球(2.5V 0.5A)付 リード線(1m)2本付 ソケット色:青色・赤色・黄色・透明の4色 ※色は選べません
口金E10
1個
218 税込240
翌々日出荷

東京メタルコードセット
引き掛けシーリング式コードとソケットのセットです。E26口金60W以下のランプ2灯とナツメ電球が必要です。プルスイッチで【2灯-1灯-なつめ-OFF】です。セードへの取付も可能。
材質プラスチック 寸法(mm)全長1060(コード長1000)※コード調節可 取付引き掛けシーリング式 消費電力(W)120 スイッチプルスイッチ(2灯-1灯-なつめ-OFF) 口金E26 使用電圧(V)AC100 使用電球60W以下×2灯、なつめ電球
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

モーターを回転させて電気ができる原理を、簡単に体験できる手作りセットです。 専用ボードにモーターを取り付けて、モーターに豆電球をセットします。 木の棒を使って、モーターの軸をすばやくこすると、軸が回転した際に豆電球が点灯します。
セット内容専用ベース・マブチモーター・モーター台・リード付き豆球ソケット・ニップル球(1.1V、0.22A)・軸こすり棒
1セット
1,400 税込1,540
4日以内出荷

モーターを回転させて電気ができる原理を簡単に体験できる自作セットです。 木の棒を使ってモーターの軸をすばやくこすると、軸が回転した際に豆電球が点灯します。
セット内容豆電球(1.5V、0.3A)・リード付き豆球ソケット・マブチモーターセット・軸こすり棒
1セット
1,000 税込1,100
4日以内出荷

手回し発電機をつないで豆電球を点灯させる実験器です。豆電球を1個、2個とつけてゆくと、手回し発電機のハンドルが徐々に重くなり、また、電球を明るくつけるにはハンドルを速く回さなければなりません。エネルギー変換の実験で「発電と仕事」として考えることができます。
その他豆電球(3.8V、300mA)4個付き 寸法(mm)180×80×25 材質(台)透明アクリル(豆電球ソケット4個、端子付き)
1個
5,988 税込6,587
4日以内出荷

「発電と蓄電」の単元で使用する教科書対応の実験セット
定格DC1.5~3V、560mA(プロペラモーター) 開放電圧(V)1.75(光電池)
1セット
15,300 税込16,830
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

風力発電や太陽光発電、燃料電池などで発電し、プロペラモーターや専用モジュールに搭載されたブザーやLEDで動作を確認できます。また、発生した電気を付属のセンサを使って測定し、それぞれの発電の出力やエネルギー効率の比較も行えます。
セット内容風力発電機(出力0~1W)、専用モジュール(ブザー、LED)、分度器、風力タービンハブ、チップボード 10枚、ダボ 25本、ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)(測定範囲:±5V・±0.18A、±30V・±1A)、光電池(出力2V、スタンドタイプ)、リバーシブル燃料電池(出力0.5~0.9V)、リード線付プロペラモーター、豆電球型LED、リード線付豆電球ソケット、リード線(赤・黒)各2本
1個
98,000 税込107,800
8日以内出荷

台に15ヶ所0.3cmの穴が開いていますので針金や竹ひごなどを差せばランプシェードの骨組ができます。創作性の高い作品が手軽にできます。
セット内容台板(90×90×20mm)穴アケ加工×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、電球(ナツメ球)7W×1、木ネジ×2台 サイズ 科目図工 準拠図工小学校6年
1個
1,819 税込2,001
3日以内出荷

小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。収納ケース付き。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのために セット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター、収納ケース 長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり) 寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80 【台付LED】赤 電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3 定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25V モーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140 太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2 電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時) 保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止 開放電圧(V)【光電池】3.5 短絡電流(mA)【光電池】415 最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
1セット
19,000 税込20,900
9日以内出荷

小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのために セット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター140 長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり) 寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80 【台付LED】赤 電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3 定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25V モーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140 太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2 電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時) 保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止 開放電圧(V)【光電池】3.5 短絡電流(mA)【光電池】415 最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
1セット
18,000 税込19,800
4日以内出荷

台に15ヶ所0.3cmの穴が開いていますので針金や竹ひごなどを差せばランプシェードの骨組ができます。創作性の高い作品が手軽にできます。
セット内容台板(90×90×20mm)穴アケ加工×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、電球(ナツメ球)7W×1、木ネジ×2台 サイズ 科目図工 準拠図工小学校6年
1個
1,819 税込2,001
3日以内出荷

磁界中でコイルを回転させると、コイルに起電力が発生します。 この起電力は直流でしょうか? それとも交流でしょうか? 起電力が生じる原理を考え、この発電機で検証してみましょう。 また、付属の実験機器を用いて、直流で動かせる機器と交流で動かせる機器の違いについて考え、実験してみましょう。
仕様発電機構:プラネットギアによる変速装置、フェライト磁石による磁界発生機構回転子銅線線径(Φ0.3mm)、交流・直流同時出力方式(DC・AC共にMAX6V) 付属品3.8Vソケット付き豆電球(2個)、2色LED(2個)、プロペラモーター140(1個) 材質合板、透明アクリル 寸法(mm)200×185×126
1個
56,000 税込61,600
4日以内出荷