予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。
形状T
開口部(mm)(封印支柱)Φ3
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
ピッチ(mm)3.0
アズワン品番64-6548-11
メーカー商品コード837-7591
適合型式【豊和チャック型式】HO1MA6/HO10D6
1セット(3個)
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
チャック寸法(inch)10
ピッチ(mm)1.5
寸法A(mm)90
寸法B(mm)35
寸法D(mm)16
寸法E(mm)5
寸法F(mm)25
寸法G(mm)45
材質S45C
パレットチェンジャー・ワークグリッパ-のように多数のチャックを利用する傾向があります。その際、段取り替えの時ジョウナットの共用では爪の取替えに時間がかかりすぎる為、予め次の交換用爪にジョウナットをセットしておきます。そうする事で次回は、差し替えのみで爪の交換ができます。
材質S45C
穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。本体を打込み拡張させる必要がありませんので振動や打撃音の発生がなく、居ながら工事等に最適です。施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。
用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。
セット内容アンカー本体、ブッシュ
材質亜鉛合金
1set3個を同時加工の高精度品です。
用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO27M-12)・小径標準生爪(HO27M-12S)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。
トラスコ品番307-5385
長さ(mm)140
幅(mm)50
高さ(mm)60
チャック寸法(inch)12
適合チャックH034M12 / H027M12 / H037M12
適合メーカー豊和工業
適合チャック外径(inch)12
1セット(3個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
チャック寸法(inch)6
ピッチ(mm)1.5
寸法A(mm)70.5
寸法B(mm)30
寸法D(mm)12
寸法E(mm)5
寸法F(mm)20
寸法G(mm)36
材質S45C
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。
軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
ピッチ(mm)1.5
寸法T3(mm)40
寸法T5(mm)6
寸法F(mm)M12
豊和用鉄生爪 HO27M(HO37M)タイプ 小径用。豊和 油圧・エアーチャック用。
仕様●A(mm):79●B(mm):35●H(mm):35●D(mm):12●E(mm):5●F(mm):44.5●G(mm):20●M(mm):M10●I(mm):26●J(mm):1.5●K(mm):3●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2
アズワン品番65-9558-29
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-6548-10
メーカー商品コード837-7590
適合型式【豊和チャック型式】HO1MA6
1セット(3個)
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
豊和用鉄生爪 HO27M(HO37M)タイプ 小径用。豊和 油圧・エアーチャック用。
仕様●A(mm):98●B(mm):40●H(mm):40●D(mm):16●E(mm):5●F(mm):53●G(mm):25●M(mm):M12●I(mm):27.5●J(mm):1.5●K(mm):5●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2
アズワン品番65-9558-30
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
・長寿命、高コストパフォーマンスな新しいスタンダードチャックです。・H01MA形と比較して把握力、最高使用回転数が大幅にアップしています。
・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)25
シリンダ内径Φ50
・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)41
シリンダ内径Φ50
・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)49
シリンダ内径Φ63
関連キーワード
1
2
次へ