溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。
材質豚毛
全長×幅W×厚さ295×16×6
毛丈(mm)16
植付(mm)62
質量(g)25
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)豚毛
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)12
タイプ竹楊子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
高級豚毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。
柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。 硬めでコシがありますので、乳化性クリームなどを塗りこむのに最適です。
使用し続けることで毛先にクリームが付着し、軽くブラッシングするだけでも簡単にケアができるようになります。
カラーは2種類ありますので、黒のブラシは黒い靴用、白のブラシはその他の色に使い分けていただくと便利です。
毛丈(mm)18
材質(毛)豚毛
寸法(長さL×幅W)(mm)160×45
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)15
寸法B(mm)35
タイプ重慶ブラシ
RoHS指令(10物質対応)対応
精密な研磨・クリーニング作業に最適
コンパクトサイズの竹ブラシ
接着剤塗布などに
材質豚毛
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど
傷つきやすい製品の洗浄に
手の入りにくいとろこのほこり落としに
材質豚毛
靴のホコリ落とし、靴クリーム塗布後のブラッシングに使用してください。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

豚毛コンデンサーブラシ シングル
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)豚毛
材質白豚毛・木
全長(mm)270
質量(g)80
TKG品番9-2460-0601
TKG品番(2017)6-2242-0401
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)320
毛材豚毛
ハンドル厚さ(mm)7.5
パイプの内側の清掃に最適です。研磨対象物を傷つけにくいです。
用途パイプの内側の清掃。
材質(線材)豚毛
材質柄/木、芯/鋼線
材質(毛)馬
毛丈(mm)20
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど
傷つきやすい製品の洗浄に
手の入りにくいとろこのほこり落としに
先毛付で奥まで洗浄
材質豚毛
手作業用の豚毛コンデンサーブラシのロングタイプです。
用途長いパイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(芯線)ワイヤー
材質(ブラシ部)豚毛
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール
軸径(Φmm)Φ3.8
全長(mm)280
タイプシングル巻
塗付やツヤ出しに適した、高密度毛材のチャンネルブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。
用途つや出し・接着剤の塗布。
タイプチャンネルブラシ
材質(毛)豚毛線
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に
適合器具瓶
材質(毛)黒豚毛
色黒
材質(柄部)スチール
あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。
幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、
材質豚毛
毛丈(mm)約15
RoHS指令(10物質対応)対応
用途床、壁等の汚れ落としに。
RoHS指令(10物質対応)対応
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途筒状の無い面洗浄やサビ落とり等に役立ちます。
ブラシ長(mm)75
材質豚毛
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ