26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)12 タイプ竹楊子 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好川産業竹ブラシ 豚毛
エコ商品
メッキ磨きや接着剤の塗布、機械部品の洗浄などに最適です。
用途メッキ磨き、背着材の塗布、機械部品の洗浄 材質豚毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インダストリーコーワ徳利ブラシ豚毛
毛腰が強く、簡単なほこり払いに最適。
用途とっくり、容器洗い等に。 材質豚毛 高さ(mm)253 幅(mm)38 奥行(mm)38 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
559 税込615
当日出荷

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)15 寸法B(mm)35 タイプ重慶ブラシ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディ・クラウンFREE DESIGN ハンドブラシ豚毛3行セット
エコ商品
ヘッド着脱式ブラシ。古い塗膜剥し、さび落しに最適。
高さ(mm)275 幅(mm)55 奥行(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
459 税込505
翌日出荷

好川産業竹ブラシ豚毛
エコ商品
仕様8寸直型機械植(#1005) 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119 税込131
翌々日出荷

好川産業チャンネルブラシ 豚毛
エコ商品
あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、 材質豚毛 毛丈(mm)約15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディ・クラウンFREE DESIGN ハンドブラシ豚毛3行スペア
エコ商品
ヘッド着脱式ブラシ。古い塗膜剥し、さび落しに最適。
高さ(mm)150 幅(mm)55 奥行(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
3日以内出荷

好川産業竹ブラシ 豚毛
エコ商品
種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2種の美容室愛用の豚毛ブラシ採用でスタイリングの幅広がる サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ
用途■硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はイメージ ■豚毛とナイロンピンのダブル植毛のブラシでキャッチ力約2.8倍※!径が太く、360度回転しながら豚毛が髪の毛をしっかりキャッチするので ふんわりとしたナチュラルなカールが簡単につくれます。※ スタイリングアイロンブラシと比較。(メーカー測定方法による) ■髪の表面温度に配慮し、低温でスタイリング。熱ムラが少なく髪に均一に熱を与えられるのでまとまりのあるきれいなカールがつくれます。* スタイリングアイロンブラシと比較(メーカー測定方法による) ■豚毛が毛先まで逃さずキャッチし、なめらかなブラッシングでうねりやクセをしっかり伸ばします。また、根元をすくい上げるようにして風をあてれば、簡単にトップにボリュームを出せます。* 画像はイメージです ■豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2~3マイクロメートルで目には見えません。 ■ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による ■差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。 ■<切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。 ■ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 ■抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 付属品豚毛ブローブラシ、豚毛ロールブラシ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700(HOT-DRY) / 300(HOT-SET) スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」、クールスイッチ「COOL」 本体質量(g)265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×48×51 RoHS指令(10物質対応)対応 マイナスイオン機能
1個
5,490 税込6,039
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 豚毛
エコ商品
溶剤などの使用も可能です。 持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。 日本製のため安心!
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布などに 材質毛:豚毛、柄:竹 全長(mm)320 穴数9 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾力がある豚毛ブラシでしっかりとした洗い心地肌に気持ちいい、からだ洗い用浴用天然木ブラシ。 ブラシは弾力のある豚毛を使用し、硬めの刺激で素肌を健康的にリフレッシュ。 柄には軽く水に強いヒノキを使い、柔らかな手触りでフィットします
材質本体/ひのき、ブラシ/豚毛、ひも/アクリル 種類ブラシ 寸法(cm)約39×7.5×7 耐熱温度(℃)70 使用場所浴室 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

インダストリーコーワ竹ブラシ曲柄
エコ商品
毛腰の強い豚毛のブラシです。
用途接着剤の塗布や汚れ落とし等に。 トラスコ品番806-6383 材質毛材:豚毛、柄:竹 全長(mm)290 毛丈(mm)15 毛材豚毛 刷毛幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

柔軟性、弾力性に富み腰が強いです。ブラシ、ハケの材料として最適です。
用途各種研磨用、洗浄用、払い用。 トラスコ品番128-2999 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)45 毛丈(mm)8 外径(Φmm)14 毛材白毛(豚毛) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,998 税込2,198
9日以内出荷

機械植え
用途接着剤の塗布など 材質(ブラシ部)豚毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 形状平・金巻 毛色白色 玉厚(mm)5 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


タイプブラシ形状3行 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質柄:天然木、ブラシ:豚毛、ひも:アクリル 寸法(mm)74×37×350 種類ブラシ 使用場所浴室 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

材質柄:天然木、ブラシ:豚毛、ひも:アクリル 寸法(mm)70×90×400 種類ブラシ 使用場所浴室 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
欠品中

天然素材で作られたボディブラシ!天然の素材なので安心使えるボディブラシ。 ソフトな刺激で素肌を健康的にリフレッシュします。柄に丸みがあるので背中もラクに洗えます。
材質本体/ひのき、ブラシ/豚毛、ひも/アクリル 種類ブラシ 寸法(cm)約39×7.5×7 耐熱温度(℃)70 使用場所浴室 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1本
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)