20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。 基本使用荷重(t)3.2 チェーン線径(Φmm)10 有効長l(mm)1500 質量(kg)8.7 仕様安全率5倍以上 トラスコ品番377-0818 材質スチール マスターリンク寸法a(mm)80 マスターリンク寸法b(mm)16 フック寸法c(mm)76 フック寸法d(mm)78 フック寸法e(mm)27 フック寸法f(mm)29 フック寸法g(mm)155
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。 仕様安全率5倍以上 材質スチール 質量(kg)4.5 寸法L(mm)155 寸法H(mm)369 寸法D(mm)33 寸法C(mm)76
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質特殊合金鋼 仕上焼付塗装
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツール 動画あり
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。 仕様スイベル付ラッチロック式 材質特殊合金鋼 寸法D(mm)47 寸法C(mm)105 仕上焼付塗装
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。
用途荷役・運搬作業用に。 仕様チェーン長さ調整機能付 材質特殊合金鋼 寸法a(mm)60
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に 寸法a(mm)マスターリンク:75 寸法D(mm)47 寸法C(mm)105 寸法b(mm)マスターリンク:19 寸法p(mm)135 有効長l(m)1358 チェーン線径(mm)Φ10
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ1本吊り
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDH3 スーパーフットロック(敷鉄板専用) スーパーツール 動画あり
フックの取り外しは、ロックを解除した状態で吊り上げれば容易に抜去できます。 ワイヤーを引き上げると自動的に敷鉄板より抜き差しできます。
用途敷鉄板の敷設・撤去作業に。 仕様ロック式 トラスコ品番332-0014 材質特殊合金鋼 質量(kg)3.8 寸法L(mm)151 寸法H(mm)321 寸法d(mm)32 寸法C(mm)34
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

ラッチが開・閉ともに自動的にロックされます。ロックの解除は側面での押しボタン式で操作性は抜群。フックは口の開きが大きい(76mm)、径の太いもの等を掛けるのに便利。レバーの取っ手穴の径が大きいので(40mm)、太いシャックルやシンブル加工したワイヤーの取り付けも容易です。パーカライジングとメッキ(ベーキング処理済)仕上げで防錆性に優れています。
用途敷き鉄板の吊り設置作業、また口巾の広いラッチ付フックとして玉掛作業に トラスコ品番215-5699 全長(mm)358 質量(kg)3
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業 材質特殊合金鋼
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。 材質特殊合金鋼 仕上防錆処理
1本(1m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm)236 寸法H2(mm)89 寸法L1(mm)105 寸法L3(mm)38 寸法D(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法T(mm)54 寸法T2(mm)18
1組
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

吊り荷が着地して緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付です。 縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型です。
用途鉄板、形鋼の運搬作業。 仕様セーフティーロック付、2点吊り用
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。 止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける 作業に最適です。 重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。 材質炭素鋼 熱処理両端のみ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超小型、軽量で持ち運びに便利。狭い場所や高所作業もラクです。 強靭で耐食性・耐摩耗性に優れたニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付フックラッチだから安心して作業できます。 ※揚程2m、3m、4mタイプも特注品にて承ります。(収納ケース無)
質量(kg)1.6 レバー長さ(mm)150 定格荷重(kg)250 標準揚程(m)1 フック間最短距離(mm)205
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷