75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水産系トラックで多く使用されている水抜きウォーターホース。 表面は一般的な筋入り。象牙ホースとも呼称。 ホース1本につきホースバンドが1個付属します。
ホース内径(Φmm)50 ねじ口径(inch)2 外径(Φmm)64
1セット(4本)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒水牛は頼りになりそうな重厚な黒が特徴です。 牛の角のはんこには牛角(色)・牛角(白)がありますが、黒水牛は牛の角の素材を黒く染めたものです。「黒」は信頼と信用を印象付ける色と言われています。 価格の割りに朱肉の油にも強く頑丈なところはイメージどおりのタフさ。営業職や対外的にはんこを捺す機会の多い方には特におすすめです。
仕様印鑑ケース付き。本牛皮の印鑑ケースです。中の柄は高級感のある朱竹柄となっております。 材質水牛角 長さ(mm)60 オーダー方法WEBオーダー サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ウォーターホース
水産系など水抜きなどに使用するゴム製ウォーターホース。
用途外装パーツ 材質ゴム ブラック
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筋入りのホースになります
用途冷凍車の庫内から水を排出させる際に使用する セット内容ホース(1巻)・バンド(1個)
1組
5,988 税込6,587
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。 先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。
幅(mm)19(大・小) 全長(mm)300(大)、190(小) 材質
1枚
559 税込615
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ウォーターホース 取付金具
ウォーターホース用の取付金具、取付けバンドとご一緒にご利用ください。
用途外装パーツ 材質スチール 寸法(mm)Φ50.8×180
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。 種別耐熱用 材質ゴム 使用温度(℃)120以下 使用流体スチーム
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに シャンク径(Φmm)2.34 全長(mm)45 カット名称クロスカット 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
1パック(10本)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。 長さ(m)10 使用圧力(MPa)1 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 使用温度範囲-20~60℃
1巻(10m)
5,605 税込6,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)21.0 トラスコ品番814-6255 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 質量(kg)8 長さ(m)20
1巻(20m)
17,980 税込19,778
10日以内出荷

内径(Φmm)15.9 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 外径(Φmm)25 長さ(m)20 トラスコ品番814-6256 質量(kg)9.6
1巻(20m)
19,999 税込21,999
5日以内出荷

最高使用圧力(MPa)0.3 材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体工業用水(上水、飲用水には適用しません) 補強層3P 流体温度範囲(℃)0~60 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,267 税込2,494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1本(1000mm)
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質亜鉛合金 寸法(mm)300 クロームメッキ 電圧DC24V 電圧(V)24 適合車種DC24V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

痛みの伝達を抑える硝酸カリウムと象牙細管を封鎖する乳酸アルミニウム配合で 知覚過敏の痛みを防ぎます。 素早く口腔内に広がり細部ケアと長時間ブラッシングに適したソフトペーストタイプ。
成分【湿潤剤】ソルビット液、プロピレングリコール【薬用成分】硝酸カリウム、乳酸アルミニウム、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素として1450ppm)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、トラネキサム酸【清掃剤】無水ケイ酸A【発泡剤】POE硬化ヒマシ油、POEステアリルエーテル、ラウロイルメチルタウリンNa、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液【粘度調整剤】キサンタンガム、カルボキシメチルセルロースNa【pH調整剤】水酸化ナトリウム液【香味剤】香料(フレッシュハーブタイプ)、サッカリンNa【安定剤】酸化Ti【浸透剤】PEG4000【清涼剤】メントール【保存剤】パラベン【コーティング剤】ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド 内容量(g)85 香味フレッシュハーブ
1個(85g)
899 税込989
当日出荷

工場・倉庫などに使われているカラクリート・フェロコンなどの硬質床専用の艶出しメンテナンス材です。 簡単な作業で美しく清潔な床を長期間保つことができます。また特殊水性樹脂を使用し、無臭、引火の心配もありません。 作業は簡単、乾燥も20~30分と早いので短時間で仕上がります。 硬質床の色を生かした艶のある自然な色調に仕上がります。また、フロアーブライトシーラーは、落ち着いた光沢を出します。 月に一回程度の塗布で美しさを常に維持できます。 ヒールマークや汚れが付きにくくなり、美しさを保てます。 床の表面を被膜が覆い、床からのホコリの発生を防止します。 1m2当たりの材料使用量が少なく安価なメンテナンス材です。 水性で安全に作業でき、使用した用具は水洗いできます。
用途カラクリート、フェロコンなどの硬質床の艶出しに。色ムラやエフロレッセンスの解消に。 危険物の類別非危険物
1缶(4.5kg)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

長時間のドライブをサポートする腰当付き。上質なすわり心地!革調カバーで高級感アップ! ヘッドレストの大きさに関係なくすべての車両に取付け可能!座面部と背面部のつなぎ目がないため強度UP!
用途内装パーツ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然石の美しさと伝統の左官技術を再現。水洗い不要で鮮やかな仕上がり。室内、室外どちらも施工可能です。
用途エントランス・アプローチ・玄関・ガレージ・テラス・屋上・店舗・遊歩道など。水洗いが不要です。スポンジで拭き取るだけで仕上がります。今まで施工できなかった室内にも施工を可能としました。既調合(プレミックスタイプ)で面倒な現場での調合作業は不要です。専用種石も最適なザイズと割合に配合済みで均一で美しく仕上がります。専用特殊セメントで施工時間も大幅に短縮、洗出しで翌日開放を可能にしました。店舗工事・リフォーム案件など時間的に余裕がない工事にもとても最適です。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にでき周辺を汚すこともなく環境にも優しく安心です。◎扱いやすい1m2セットで無駄なく経済的。在庫管理も簡単にできます。 セット内容専用種石1袋、専用モルタル1袋、専用下塗剤1袋、取扱説明書1部 質量(kg/セット)30 危険物の類別非危険物 関連資料(0.58MB) 施工面積(m2)1 混水量(L/袋)約3.2~3.6 塗布厚さ(mm)13
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

象牙質知覚過敏を予防するための歯磨き粉です。 歯周病(歯肉炎・歯周病)等の進行によりハグキが下がり、歯の根元(象牙質)が露出します。この象牙質知覚過敏を予防するためのハミガキです。
成分基剤:濃グリセリン、薬用成分:硝酸カリウム(KNO3)、フッ化ナトリウム(フッ素NaF)、塩酸クロルヘキシジン(殺菌剤CHX)、湿潤剤:PG、粘結剤:ヒドロキシプロピルメチルセルロース、香味剤:香料(マイルドミントタイプ)、サッカリンNa、可溶化剤:POE硬化ヒマシ油、着色剤:緑3 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(65g)
699 税込769
当日出荷

長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに 厚さ(mm)0.1 穴径(Φmm)1.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
1パック(5本)
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

削除すべきう蝕象牙質感染層のみ染色する染まりすぎないう蝕検知液です。染色部すべてを削除することにより、感染層のとり残し・削りすぎを防げます。ブルーは歯髄付近の感染象牙質とピンクスポットを識別しやすくなっています。
付属品ノズル×1、穴開きキャップ×1、ノスルキャップ×2 レッド 保存温度範囲(℃)室温:1~30
1本(4mL)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

歯ぐきに直接届く歯槽膿漏予防ハミガキ。しみる痛み、口臭・ネバつき・腫れ・出血を伴う歯槽膿漏を予防します。 知覚過敏予防(ダブルしみるブロック)作用 象牙細管封鎖作用⇒痛みが伝わる細管の持続的封鎖。神経鈍麻作用⇒痛みの伝達を素早く食い止める 歯質強化作用⇒歯質を強化し、ムシ歯を防ぐ。 殺菌作用⇒原因菌の巣の内部まで浸透・殺菌し、口臭を防ぐ。 抗炎症作用⇒歯ぐきの腫れ・出血を防ぐ。
シリーズデントヘルス 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スチールカッター ラウンド
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
1パック(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スチールカッター クラウンソー
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スチールカッター
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
1パック(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドイツ製の歯科用ポリッシャーで白い歯へ※。通常のハブラシでは落ちにくい歯の表面に付着した着色汚れを集中的に落とし、歯が持つ本来の白さ※を取り戻す。歯と歯の間、歯の生え際、歯の表面にも使いやすいペンタイプで、手軽にステイン除去ができる。※本来の白さには個人差があり内側の象牙質が透けて見える黄味がかった色は落とせません。
1個
498 税込548
翌々日出荷

極上の磨き心地で白い歯へ※。毛の側面の凹凸のあるステインリムーバー毛がコーヒーや紅茶等の着色汚れを効果的に除去し、フラット毛と超先細毛の2種類の毛先で歯面やすき間の歯垢を取り除く。奥歯の奥まで届く薄型ヘッド。リッチな植毛と幅広ヘッドで歯を包み込んで磨き上げる。さらに狭い所にも届きやすいリッチ超コンパクトヘッド。※本来の白さには個人差があり内側の象牙質が透けて見える黄味がかった色は落とせません。
1本
298 税込328
翌日出荷

極上の磨き心地で白い歯へ※。毛の側面の凹凸のあるステインリムーバー毛がコーヒーや紅茶等の着色汚れを効果的に除去し、フラット毛と超先細毛の2種類の毛先で歯面やすき間の歯垢を取り除く。奥歯の奥まで届く薄型ヘッド。リッチな植毛と幅広ヘッドで歯を包み込んで磨き上げる。さらに狭い所にも届きやすいリッチ超コンパクトヘッド。※本来の白さには個人差があり内側の象牙質が透けて見える黄味がかった色は落とせません。
1本
298 税込328
翌々日出荷

極上の磨き心地で白い歯へ※。毛の側面の凹凸のあるステインリムーバー毛がコーヒーや紅茶等の着色汚れを効果的に除去し、フラット毛と超先細毛の2種類の毛先で歯面やすき間の歯垢を取り除く。奥歯の奥まで届く薄型ヘッド。リッチな植毛と幅広ヘッドで歯を包み込んで磨き上げる。さらに狭い所にも届きやすいリッチ超コンパクトヘッド。※本来の白さには個人差があり内側の象牙質が透けて見える黄味がかった色は落とせません。
1本
298 税込328
翌々日出荷

寸法精度を厳選した高精度品です。
用途金・銀・銅・黄銅などの軟らかい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに。 トラスコ品番128-3642 材質スチール 軸径(Φmm)2.34 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)44.4 刃長(mm)0.6 刃径(mm)10
1袋
3,198 税込3,518
翌々日出荷

プレミアムプラスジャパンエキスカベーター FCシリーズ
●軟化象牙質の除去、窩洞形成に使用するエキスカベータ。●使いやすいラウンドタイプです。
材質ステンレススチール コードJMDNコード:35811000
1本
1,498 税込1,648
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スチールカッター リーマー
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに シャンク径(Φmm)2.34 全長(mm)50 刃長(mm)12 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
1パック(2本)
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スチールカッターセット
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
用途金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに。 対応材質金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など 軸径(Φmm)2.34
1セット(36本)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。
用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。
1パック(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40 消費電力(W)40 槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質(洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg)1.27 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141 電源コード(m)1.5 振動子2個 タイマー5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58 不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

桜餅のような特徴的な香りで、バニラのような温かみや甘さも感じられます。南米東部の熱帯地域で育つ常緑の高木で、果実の核に入っている象牙色の豆から精油を抽出します。有名な高級ブランドの香水にも使われるような高級感のある香りです。香りの相性。パチュリやローズなどと合わせると華やかで甘くパウダリーな香りになります。学名:Dipteryx odorata。原産国:ブラジル。抽出方法:溶剤抽出。抽出部位:種子。「AEAJ表示基準適合認定精油」
用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。) 材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙 青・茶 質量(g)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×70 配合配合精油:トンカビーンズ・アブソリュート
1個(10mL)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)スチールカッター インバーテッドコーン
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
1パック(10本)
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)