44,813件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全数値制御型電子負荷。 60V/30A/150W。 3つの動作モード:定電圧/定電流/定抵抗。 高輝度のディスプレイ(LED)表示。 高確度の電圧および電流テスト。 19インチ専用ラックを標準搭載。 4X40組記憶、快速に読み出せます。 快速な回転エンコーダ入力機能を備え高低レベルの電流3A/30Aを切換でき同種類製品中でサイズが最も小さい商品です。
電流(A)30 電力(W)150 入力電圧(V)60 分解能1mV/1mA 保存温度範囲(℃)-10~60 モード定電圧/定電流/定抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

電子負荷装置 LSGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷装置 LSGシリーズ
エコ商品
175W/350W/1050Wの全3モデル 動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV 高精度TFTカラーLCD搭載 高精度、高分解能(10uA) 高速スルーレート(16A/us) シーケンス機能搭載 パラレル接続可能 外部アナログ制御/モニター出力端子 RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW 保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バンドー化学バンコランベアリング 重負荷 L400
エコ商品
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 仕様重負荷 形状BB ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多入力電子負荷装置 LWシリーズ
エコ商品
多入力負荷装備 多チャンネル入力および独立コントロール CC(定電流)/CR(低抵抗)CV(定電圧)/CP(定電力)放電モード 4点プリセット機能 リモートセンシング機能 オプションでGP-IBまたはUSBのインターフェースに対応
質量(kg)約7.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

8段階負荷調整機能が付いたベーシックなホームトレーナー。比較的軽めのトレーニングやレース前のウォーミングアップに最適。イタリア・エリート社ならではの存在感のあるフレームデザインも魅力的です。 リモートコントロール式8段階負荷調整 「ファストフィキシングシステム」により容易なバイクの取付け、取外しが可能。 金属製ローラーよりも静粛性と振動、タイヤの摩擦を軽減する「エラストGELローラー」。
1個
29,980 税込32,978
欠品中

仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1kWシリーズ = TE許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +255℃最小温度係数 = -440ppm/℃最大温度係数 = +440ppm/℃温度係数 = ±440ppm/℃全直径 = 60mmハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
299 税込329
欠品中

1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類電磁開閉器 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 端子カバーなし
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付) 質量(g)0.17 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)100 コンセント個数2 保護機能地絡・過負荷・短絡保護 動作時間0.1秒以内(高速形) 極数・素子数2P2E(OC付) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様高スルーレート:60A/μs●任意IV 特性:ARB モード搭載●並列運転機能:ブースター接続で最大10.8kW(2160A)を実現●カラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ●通信機能:LAN(LXI 対応)USB・RS232C・GPIB(オプション)・外部アナログ制御●シーケンス機能を強化(最大10000 ステップ)●インピーダンス計測機能追加●ロードオフ時の入力抵抗:約660kΩ●負荷入力端子の対接地電圧:±500V 付属品電源コード1本、前面負荷入力端子カバー1個、後面負荷入力端子カバー1組、外部コントロール用コネクタキット1組、負荷入力端子用ねじセット2組、前面負荷入力端子ノブセット1組、CD-R 1枚、クイックリファレンス(和文、英文)1枚、安全のために1冊 耐電圧一次⇔入力端子:AC1500V 1分間にて異常なし、一次⇔シャシAC1500V 1分間にて異常なし、入力端子⇔シャシ:AC750V 1分間にて異常なし 絶縁抵抗(MΩ)500Vdc、30以上(周囲湿度70%RH以下) 安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 保護機能過電流保護(OCP)、過電力保護(OPP)、低電圧保護(UVP)、ウォッチドッグ保護(WDP) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 突入電流(A)45Peak Max 最小動作電圧0.05V(後面入力端子にて) 定格出力電圧(V)0.25~150 入力電圧範囲(V)AC100~240(AC90V~250V)単相
1台ほか
259,800 税込285,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。 IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。 背面にクリップが付属しており携帯に便利です。
用途通常より厳しい作業環境の現場。 電球の種類LED 電源単3アルカリ電池×2本 使用電池単3 明るさ(Lm)400(Hiモード時) 全長(mm)155 材質(本体)ABS樹脂 グリーン 付属品テスト用電池 トラスコ品番160-8792 質量(g)122 保護等級IP68(防塵2m防水) 落下距離(m)(耐久)2 光源色白色 外径(mm)30 照射距離(m)177 点灯時間(時間)4.5(Hiモード時) 最大点灯時間34時間(Ecoモード)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

動的テスト機能により、設定されたルールに従って負荷が2つの設定パラメーター間で切り替えられるため、テスト中のデバイスの動的特性がテストされます。 SDL1000Xは、CCダイナミックモードで最大周波数25 kHzに設定できます。 電流プローブは、電流の変化を高速で追跡し、電流波形を分析できます。 CVモードでは、電源の高速出力能力をテストするために、電圧を迅速かつ安定的に設定できます。 瞬時電力が保護設定値を超えると、保護状態になります。 バッテリーテスト機能は、CC、CP、CRモードを使用して、終了電圧、放電容量、放電時間などの終了条件を設定できます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)5.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×410×115 ディスプレイ3.5インチTFT-LCD
1個
87,980 税込96,778
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。
電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付 質量(kg)0.65 タイプ高速形、衝撃は不動作形 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3 特性接地付
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 仕様軽負荷 形状B ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電流を3.0Aまで調整が可能です。
寸法(mm)68×30×23 電圧(V)DC 3.7~13 電力(W)15(連続動作) 測定電圧(V)0.15~3.00 動作温度(℃)ファン:40 ファンボールベアリングファン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

無負荷時遮断機能付
フレーム150AF 寸法H(mm)130 寸法D(mm)80 寸法W(mm)75 定格インパルス耐電圧(kV)25 逆接続不可 端子M8 アズワン品番65-0286-32
1台
46,980 税込51,678
42日以内出荷

軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 仕様中負荷 形状B ブルー 寸法R(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
電流容量(抵抗負荷)30A DC30V、30A DC48V 15A DC125V、7.5A DC250V(誘導負荷:L/R=3ms)15A DC24V、10A DC48V、6A DC125V、3A DC250V 付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527) 材質レバー:PBT樹脂、ケース:メラミンフェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-10~70 端子形状ねじ 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 取付穴径(Φmm)12.5 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 レバー倒れ角度(°)(α):28±4 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)88×175×282(ミリメートル) 電流(A)5 電圧(V)60 電力(W)100 精度<0.05%+10mV/ <0.1%+2mA 分解能10mV/1mA RoHS指令(10物質対応)対応 リップル電圧:<2mVrms、電流:<5mArms
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

ナカバヤシ負荷軽減フットマット
エコ商品
昇降デスク、店頭、作業場等の立ち仕事に最適。耐油・耐水・耐摩耗性に優れ、引き裂き強度も抜群なニトリルゴム製。一人向け用のコンパクトサイズです。両面パターン入りラバーで滑りにくく快適に使用できます。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

中村科学器械工業高負荷対応撹拌棒
独自の軸止め機構により空回りを防止し、高温・長時間の撹拌にも対応できる撹拌棒です。
材質PTFE 仕様PTFE高負荷対応撹拌棒
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非常に安定した抵抗値で電流微調整は不要です。 並列接続で、大型発電機の負荷試験も簡単にできます。 過電流や負荷装置への誤配線(逆相)、欠相による事故から、負荷装置を保護するモータリレー装備 軽量コンパクト設計 高品質・長寿命です。軽量・コンパクト設計で、大型発電機の負荷試験に対応します。
容量(kW)413/500 定格電圧(V)200/220、400/440 全長×全幅W×全高(mm)2100×1600×1865 乾燥質量(kg)1900 測定電流50~1200/55~1320A、25~600/27.5~660A
1台
8,998,000 税込9,897,800
欠品中

非常に安定した抵抗値で電流微調整は不要です。 並列接続で、大型発電機の負荷試験も簡単にできます。 過電流や負荷装置への誤配線(逆相)、欠相による事故から、負荷装置を保護するモータリレー装備 軽量コンパクト設計 高品質・長寿命です。
容量(kW)220/270 定格電圧(V)200/220、400/440 全長×全幅W×全高(mm)1900×1400×1700 乾燥質量(kg)1150 測定電流30~640/33~710A、15~320/16.5~355A
1台
4,998,000 税込5,497,800
欠品中

種類直流負荷開閉用リレー 質量(g)約92 取付方式プラグイン 使用温度範囲(℃)-20~40(氷結、結露なきこと) 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2 適合ソケット8GB、TP38S、TP38X 機械的耐久性500万回以上 最小適合負荷DC24V、20mA 接点材質 動作時間(ms)20以下 接点機構1接点 最大開閉容量DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms) 復帰時間(ms)20以下 接点最大許容電流(A)6 耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC110V 6A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

45/60kVAクラス発電機に最適な負荷試験装置 屋外仕様なので現場への持ち込み・移動も対応します。 小型・軽量設計&車輪付きなので現場への持込み・移動スムーズ 上部カバーは開閉式で、閉まっている時は使用できない安全機構付
容量(kW)50/60 定格電圧(V)200/220 全長×全幅W×全高(mm)1005×724×1177 乾燥質量(kg)195 測定電流3~144/3~157A
1台
2,498,000 税込2,747,800
欠品中

バンコランベアリングの標準タイプです。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
用途小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。 材質ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ2 0048
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじ
ボタン数2 極数(P)3(3素子) 定格使用電圧(V)AC220 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上 開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm マンセルN5.5 定格周波数(Hz)50/60 準拠規格電気用品安全法に準拠 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気 操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない 耐衝撃衝撃加速度10G
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

4点ユニットリレー。省配線・省施工を実現するインターフェース ターミナル 制御機器・盤のコンパクト化を実現
仕様●最大負荷電流:2 A●最小負荷電圧:0 V ac●最大負荷電圧:30 V ac●ターミナルタイプ:スルーホール●出力装置:PhotoMOS●寸法:67 x 33 x 32mm●動作温度範囲:-20 → +55℃●コード番号:352-5877 アズワン品番65-8090-47
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC115、DC8、14、30 使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ 耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA 定格周波数(Hz)45~65およびd.c. 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上 許容操作頻度120回/min以下 接触形式C(単極双投SPDT) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)1(温度上昇値は60℃以下) 電気的寿命(定格負荷)500万回以上(AC125V-0.1A、DC48V-0.1A) 抵触抵抗(初期値)金めっき接点:100以下(DC6~8V 通電電流0.1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンドー化学バンコランベアリング 高負荷 L300
エコ商品
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 仕様高負荷 形状BB ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途MG-6・MG-2用(3-8827-01~05) 種別高負荷対応撹拌棒取付セット MG-6・MG-2用 材質PTFE アズワン品番3-8826-15
1セット
3,998 税込4,398
12日以内出荷

プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応) 端子形状ねじ 付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527) 極数2 使用温度範囲(℃)-10~70 規格UL、C-UL 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 材質(レバー部)PBT樹脂 材質(ケース)メラミンフェノール樹脂 取付穴径(Φmm)12.5、12.3 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 レバー倒れ角度(°)28±4 最大取付パネル厚(mm)5.5 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2k以上 抵抗負荷(A)30(DC30V)、30(DC48V)/20(DC125V)、15(DC250V)、4(10)(DC400V)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens Sirius シリーズソリッドステートリレーはゼロポイントスイッチングを特長としています。単相回路の用途を見つけ、ねじ固定取り付けで最大 30 A の短絡保護を実現します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:230 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2148 アズワン品番65-8085-88
1個
28,980 税込31,878
欠品中

Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V、60 V、100 V、200 V、250 V、400 V、600 V、1、000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O です ( AQV251 ) 5、000 Vrms I/O 絶縁の強化絶縁タイプを用意しています
仕様●最小負荷電流:0.02 A●範囲:AQV●シリーズ:PhotoMOS●最小負荷電圧:1200 V●最大負荷電圧:1500 V●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:205-6867 アズワン品番65-8068-63
1個
1,698 税込1,868
欠品中

仕様●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:50 A●シリーズ:GN2●最小負荷電圧:48 Vrms●最大負荷電圧:660 Vrms●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:サイリスタ●コード番号:233-2484 アズワン品番65-8053-10
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:40 A●シリーズ:GND●最小負荷電圧:5 Vrms●最大負荷電圧:60 Vrms●スイッチングタイプ:DCスイッチング●コード番号:233-2481 アズワン品番65-8052-71
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Siemens 3RF2 シリーズソリッドステートリレーは単相、1NO (常時開)コンタクトデバイスで、リングケーブル接続付きです。24 V dc 定格電圧及び 15 mA 定格電流を備えています。ソリッドステートリレーの主な利点は、摩耗する可動部品がないことですDINレール取り付け ゼロ
仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロポイントスイッチング●コード番号:203-2082 アズワン品番65-8085-06
1個
61,980 税込68,178
欠品中