12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式直付け 結線方式ネジ 定格電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC3000
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)9.5 定格電流(IEC)(A)25 定格電流(UL)(A)25 材質主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0) 適合規格UL規格、TUV規格 定格電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)B(黒) ねじ締付トルク(N・m)1.2MAX RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000
1個
789 税込868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式ハンダ 結線方式ネジ 色(本体)B(黒) 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)15 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け用端子 耐電圧(V/min)AC2000
1個
309 税込340
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0) ブラック
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

取付方式ハンダ 結線方式ネジ 端子ねじM3×8 端子間ピッチ(mm)11 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
379 税込417
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 端子ねじM3×7.2 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 仕様本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
219 税込241
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

取付方式ハンダ 結線方式ネジ 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)15 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
289 税込318
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TRUSCO貫通端子台 300V 25A
エコ商品
電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0) 幅(mm)18 ブラック 高さ(mm)16.3 タイプ貫通用 定格300V-25A 取付ピッチ(mm)11 適合ビスM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:不可
1個
219 税込241
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

組端子台 (30A) モノタロウ 動画あり
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4 最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)