107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
板厚(mm)1.2 取手あり 仕様フタ付 材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付 材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR) サイズ(蛇口)呼び13 材質(フタ)ステンレス 取手あり
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304 目盛無し 持ち手あり
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスバルブ付タンク
ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
1個
39,006 税込42,907
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


MONOVATE(旧:日東金属工業)ストレート吊下げ貯蔵用タンク
RoHS
吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
用途液体、粉体等の保存容器。 仕様蛇口なし、バルブなし 付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手) 適合食品衛生法適合品 トラスコ品番828-5074 材質ステンレス(SUS304) 直径(Φmm)362 高さ(mm)301 容量(L)20 内径(Φmm)300 深さ(mm)300 板厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 取手吊り付 フタの種類かぶせ蓋
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。 大容量タイプ(JC-50/100)にはキャスターが付属しており、内容液が多い時でも容易に移動させることができます。
使用温度範囲(℃)0~70
1個
87,980 税込96,778
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm 材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム) 材質(フタ)ステンレス
1個
49,896 税込54,886
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


大型タンクシリーズ。底面テーパー式なのでほぼ全量排出可能です。
用途貯蔵容器として使用されています。 材質SUS304
1本
389,800 税込428,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。
使用温度範囲(℃)0~70
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



TEMP-COAT Brand ProductsULTRA-FLEX(R) 5000
密着の強いエポキシ塗膜のシームレス施工が可能 一層のみで強い防水効果を発揮 耐酸・耐アルカリ性に優れるウレタン系のゴム状塗膜が厳しい環境から保護 金属、コンクリート、木材などに施工可能
用途貯水タンク、クーリングタワー、給排水管、ワイヤー、自動車、船舶など 主な用途金属、コンクリート、木材、屋根、側溝、タンクライニング、貯蔵タンク、冷却塔、下水・貯水および廃水処理施設、船舶、海岸沿い設備、屋上、橋梁用金属ケーブル 使用場所屋内/屋外 特性防水・防錆・耐酸・耐アルカリ性 混合比主剤:硬化剤→9:1 適合材金属、コンクリート、木材、瓦、PVC/ポリ塩化ビニル、プラスチック等 塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレー 塗布厚さ(mm)約1.5 塗布面積(m2)約1.48 固形分92±2% 使用温度範囲(℃)-45~107 硬化時間(時間)24~48 仕様ポットライフ:20~30分(混合後) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1キット(3.78L)
63,980 税込70,378
5日以内出荷

非粘着
仕様●材質:エコユニボード●サイズ:600×300×1.2mm●表示内容:危険物地下タンク貯蔵所●取付穴:2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2305-64
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

非粘着
仕様●材質:エコユニボード●サイズ:600×300×1.2mm●表示内容:危険物屋外タンク貯蔵所●取付穴:2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2305-63
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
用途当該情報の明示(指示)用に。 材質ステンレス 厚さ(mm)0.5 取付穴4ヵ所 質量(g)700 取付方式ビス止め(ビス別売) 表示内容危険物屋外タンク貯蔵所 穴径(mm)4mmΦ×4ヵ所
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Parker Transair ボール弁は、外径 50 mm のプッシュツーコネクトロック式ダブルメスバルブです。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3150 アズワン品番65-7894-50
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。
材質ステンレス(SUS316L) 仕様取手あり
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防危第20号/第59号型式評定品です。危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):800●フランジサイズ:JIS10KF●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):100●接続方式:フランジ●適用流体:油(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●適用流体:油(腐食性流体を除く)●使用温度範囲:0~100℃●接続:フランジ●材質/仕上:フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:SS400、接液部:SUS304●コード番号:363-1511 アズワン品番67-2222-10
1本
56,980 税込62,678
5日以内出荷

。消防危第20号/第59号型式評定品です。危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防危第20号/第59号型式評定品です。危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防法の技術基準に適合した性能評定品であり、特殊ベローズを使用しているため、優れた耐圧性を有しています。
用途液体危険物タンク廻りの液体危険物を貯蔵するタンク配管の地盤沈下対策 材質(表示板)SUS304 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SS400 材質(フランジカラー)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 各種認証消防法危第20号型式評定品 関連資料(0.13MB)
1本
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消防危第20号/第59号型式評定品です。
用途危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)、接液部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ 適合流体油(腐食性流体を除く) フランジサイズJIS10KF
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。 貯氷量(kg)0.8 付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書) 材質ABS樹脂・PP・他 タンク容量(L)2.2 コード長さ(m)1.8 連続使用時間(時間)24 時間(製氷)6~13分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325 製氷能力9個/回 製氷量12kg/日
1台
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤、原油、アスファルト、タール、グリース、コーキング、カーボンブラックなどを、貯蔵タンク、配管、床、壁、器具、さらには皮膚や髪の毛から安全に剥がれやすくし除去するために調合された剥離剤です。
用途アスファルト、タール、グリース、油、油性ラッカー、塗料、ステイン、接着剤、シール、ステッカー、ラインテープ、コーキング、マスティック、液体発泡断熱材、シリコン、シール剤、その他同様の粘着の除去。及びレンジや換気扇等の油汚れ落とし。 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル 使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きをして下さい。 シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ 主な用途アスファルト、タール、グリース、油、油性ラッカー、塗料、ステイン、接着剤、シール、ステッカー、ラインテープ、コーキング、マスティック、液体発泡断熱材、シリコン、シール剤、その他同様の粘着の除去。及びレンジや換気扇等の油汚れ落とし。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業ワンパンチハンマ
圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク、ホッパ、シュートなどに発生する付着、 ブリッジ、ラットホールなどの解消に効力を発揮する ユニークな粉体はらい落とし装置です。
1台
89,980 税込98,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CH 【オーダー】カバーヒーター 豊中ホット研究所 カスタマイズ可
豊中ホット研究所【オーダー】カバーヒーター
RoHS
ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応 ※それ以上の温度になる場合はご相談ください。 ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。 厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。 極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。 形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。 ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。
用途半導体製造装置の配管の加熱・保温 配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど) 各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など) 各種真空装置の加熱 寒冷地での各種設備の保温 複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温 長さ(mm)100~1000 10mm単位でカット 内径(Φmm)34;42;48;60;76;89;101;114 電圧(V)100;200 温度(℃)200;400 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB) 取扱説明書(0.1MB) サービス分類オーダー・加工
1本
32,310 税込35,541
31日以内出荷

50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。 乾燥時間が短く作業効率が向上。
用途自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。 加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-5~80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×66×66 塗り面積(m2)約2(70μ厚)/1本使用 主成分防錆剤、石油系溶剤 耐熱温度(℃)80 危険等級 乾燥時間(時間)約24 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)約1~2 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険物規則に基づく表示です。
用途トラックやタンクローリーに。 質量(g)200 材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ) 取付方式穴4 エコマーク認定認定
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク・ホッパ・シュート・配管などで発生するラットホール・ブリッジ・付着を防止します。 従来、後付けが不可能/困難であった場所や環境であってもユニークな設置方法であるため、あらゆる環境に適応性の高い新たなエアーノッカーです。
トラスコ品番753-4001 適合機種MGK-30A
1台
35,980 税込39,578
当日出荷