取付け簡単。強力両面テープ。貼るだけ。賃貸でも安心。
適合サイズ(mm)【サッシ隙間】5
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
強力テープでスピード取付(上下枠兼用)
強力テープで貼るだけ、賃貸でも安心。
簡単・便利、好きな3桁番号でより安心。
用途サッシ用補助錠
色黒
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス
色ブロンズ
タイプダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
夏場風通したのめ少し開けたい時、猫、犬(ペット)の飛び出し防止、子供の転落防止など、防犯予防・安全対策におすすめです。
トイレ、浴室の小窓の防犯にも。窓を少し開けた状態でロックできます。換気時に便利なサッシ窓用の補助錠(ロック)。
スライド式調整幅70mm
工事不要・取付簡単!(強力両面テープで貼り付けるだけ) レールは左右兼用、取付の間違うことがありません。 サッシ窓枠に傷がつかない(穴をあける必要なし)ので賃貸住宅にもおすすめ。 番号錠は好きな番号に設定できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に!
用途上下兼用サッシ窓用補助番号錠
材質ロック本体:樹脂製裏板部:ステンレス製レール:ステンレス製
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)(レール)120
本数(スペアーキー)2
可動範囲(mm)0~68
貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用
キー2本
材質ホーク/スチール
色シルバー
シリンダー4枚ディスクシリンダー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
戸と戸の隙間寸法(mm)(すれ違う)4以上
適合ガラス厚(mm)3~6
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応
用途サッシ用簡易補助錠
タイプ別番キー
材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)(レール)120
本数(キー)2本
可動範囲(mm)0~68
室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠
付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本
材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)ステンレス
本数(付属鍵数)1
材質(レール)ステンレス
カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓
材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
窓枠に取り付け、防犯効果を高めます。
材質亜鉛ダイカスト
色アンバー
サッシ窓補助錠のスタンダード!
ワイド設計でしっかりガード。
つまみが大きく回しやすい。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。
材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39
サッシ補助錠
回しやすい大型ダイカストつまみ
二箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。
ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
取付可能寸法(mm)28~45
材質本体:亜鉛ダイカスト製、ツマミ:亜鉛ダイカスト製
1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック
2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック
網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
電源のない場所でも撮影が可能(単3アルカリ乾電池8本)写真撮影・動画撮影が出来ます。
最大画素数1600万画素。マイクロSDカード付。日本語表記、日本語取説で分かりやすい。
用途防犯や野生動物の侵入経路の確認
防塵防水性能IP67クラス
仕様【IRフラッシュ範囲】44個赤外線LED範囲:20m(可視LED)
材質(本体)プラスチック
質量(g)315
寸法H(mm)約135
電源単3アルカリ乾電池8本
消費電力【待機時】140μA、【動作時】120mA、【LED照射時(夜間)】1200mA
寸法B(mm)90
寸法T(mm)76
接続ミニUSB2.0
レンズf=3.3mm:F/NO1.8;FOV=100自動IRフィルタ
記録媒体最大32GBのTF/MicroSDカードをサポート(オプション)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×76×135
解像度【写真】16MP:4608×3456・12MP:4000×3000・8MP:3264×2448・5MP:2592×1944・3MP:2048×1536、【ビデオ】1920×1080/25fps・1280×720/30fps・720×480/30fps・640×480/30fps・320×240/30fps
保存形式写真:JPEG、ビデオ:AVI
シャッター速度(秒)0.2~0.6
撮影距離(m)【昼間】1~∞、【夜間】3~25
検出角度範囲(°)【中央センサーゾーン】60、【サイドセンサーゾーン】各60、【全センサー角度ゾーン】120
画面仕様6.1cm(2.4”)カラーTFT LCD、960×240ピクセル
待機時間約6か月
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数(付属鍵)5
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」
というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠
付属品鍵2本
材質(シリンダー部)真鍮
材質(本体)ステンレス
適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65
取付扉厚(mm)36~40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
壁紙の上から貼れる「強粘着」タイプのシートです。わんぱくなネコちゃんのひっかきにも負けないくらいしっかり貼りつく強力ガードタイプです。貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。表面についた汚れを拭き取ることができるので、お子様のイタズラ対策にも最適です。やんちゃなペットからしっかりと壁紙のキズ・汚れをガードしたい方にお薦めです。
用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。
材質塩化ビニール、アクリル系粘着剤、保護フィルム
耐熱温度(℃)60
横(cm)100
軽トラック用のあおり、とりいのキズから守るあおりガードです。(新規格対応)。付属の両面テープを貼って取り付けるだけ。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。すべり止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせる事ができます。
用途軽トラック関連
付属品両面テープ(幅25mm×長さ6m)
長さ(mm)6000
幅(mm)(内寸)25
質量(kg)1.8
長さ(m)6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(パッケージ)300×335×40
高さ×幅(mm)(外寸)25×34
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ヒトの動きを考えた、オールストレッチ透湿合羽!
【ストレッチ】 ストレッチ素材の生地を採用しているため、動きやすい!
【立体フード】しぼりヒモ付きの3D設計フードで、頭の動きを妨げない構造。 後頭部のマジックテープでフード位置の微調整ができます。
【チンガード】ファスナーが直接肌(あご部分)に触れないように守ります。
【止水ファスナー】雨の侵入を防ぐ止水タイプのファスナーを採用することで水の侵入を防ぎます。中央開閉部分とポケット部分の両方に採用。
【インサイドフラップ】ファスナー内側のフラップが水の侵入をブロック!
【大型ポケット】左右両サイドに小物入れに便利なポケットを採用。
【反射ロゴプリント】左腕部分に反射ロゴを採用することで夜の安全も確保!
【袖口ゴム&マジックテープ】袖口を調整することで、雨風を防ぎます。
【裾しぼりヒモ】裾まわりを調整し、隙間をなくすことで雨風の侵入をガード!
【シームテープ加工】縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
全色とも、サイズ は Sサイズ から ゆったり 大きい 4Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
上着のみです(ズボン「No2840」は別売り)
耐水圧(mmH2O)12000
透湿度(g/m2)6000
材質(表地)ポリエステル
材質(裏地)TPUラミネート
セット内容上着のみ1着(パンツは別売)
ウッドエッジガード付き反転式、卓球ラケット ストリーク R-H。 ウッドエッジガードを搭載、攻守に優れた反転式です。ウッドエッジガード。ラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。
用具種別卓球ラケット
形状ペンホルダー(角丸型)
ブレードサイズ(mm)158×140(角丸)
グリップ部(mm)85×16(反転式)
質量(g)65±
板厚(mm)6
タイプ打球感:ミドル
構造5枚、木材
分類オールラウンド用
備考※特注ラケット対象外品です。
仕様スピード:ミッドスロー
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ラージボール入門者へオススメの攻撃タイプ、卓球ラケット ラージスターペン。弾みの良い木材を使用した、ラージボール入門者に最適のラケットです。ウッドエッジガード搭載。ラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。
用具種別卓球ラケット
形状ラージ用・ペンホルダー(角丸型)
ブレードサイズ(mm)160×140(角丸)
グリップ部(mm)80×18
質量(g)85±
板厚(mm)7.1
タイプ打球感:ハード
構造5枚、木材
備考※特注ラケット対象外品です。
種別R 角丸
仕様スピード:ミッドファースト
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ラージボール入門者へオススメの攻撃タイプ、卓球ラケット ラージスターシェーク。弾みの良い木材を使用した、ラージボール入門者に最適のラケットです。ウッドエッジガード搭載。ラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。
用具種別卓球ラケット
形状ラージ用・シェークハンド(フレア型)
ブレードサイズ(mm)156×148
グリップ部(mm)100×24
質量(g)85±
板厚(mm)6.5
タイプ打球感:ハード
構造5枚、木材
備考※特注ラケット対象外品です。
種別FL
仕様スピード:ミッドファースト
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ラバーに食い込ませて飛ばす!卓球ラケット ファクティブ7。反応がイイから卓球がもっと楽しくなる!自分らしさを発見できる!。「ラバーに食い込ませて飛ばす!」という感覚をしっかりと捉えられる、ステップアップを目指す選手にピッタリなラケットです。ウッドエッジガード搭載で、思い切ったプレーができるのも魅力の一つです!。ベストマッチのラバー。ラバー「ファクティブ」(※別売)のスピン性能と安定性を加えると、さらにパワーアップします。ウッドエッジガード。ラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。
用具種別卓球ラケット
ブレードサイズ(mm)157×150
質量(g)83±
板厚(mm)6.2
タイプ打球感:ハード
構造7枚、木材
分類攻撃用
備考※特注ラケット対象外品です。
仕様スピード:ミッドファースト
中陣から伸びのあるパワードライブ!卓球ラケット フライアットカーボンプロ。万能の力を手に入れる!爽快な打球感!軽く打ってもよく弾むから、色々な技術を覚えて戦える!。弾むような感覚の、パワードライブタイプ!反発力に優れた合板は、距離のある打ち合いでもその強さを発揮します!ミート系のスマッシュも得意なので「さまざまなプレーで攻撃の幅を広げたい!」という選手にピッタリの一本です。やや硬めの打球感はスピードがガツン!と出るので、弧を描くスピン系ラバーとの相性がバツグンです!。ベストマッチのラバー。ラバー「フライアット」(※別売)を貼り合わせることによって、スピード性能と打球感をさらに際を貼り合わせることによって、スピード性能と打球感をさらに際立たせ、”弧”を描く安定した連続ドライブを実現します。ウッドエッジガード。ラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。
用具種別卓球ラケット
ブレードサイズ(mm)157×150
質量(g)85±
板厚(mm)5.8
タイプ打球感:ハード
構造5枚+2・木材、アウタータイプ・ケブラー(R)カーボン
分類攻撃用
備考※特注ラケット対象外品です。
仕様スピード:ファースト
弧を描く安定した連続ドライブ!卓球ラケット フライアットカーボン。万能の力を手に入れる!爽快な打球感!軽く打ってもよく弾むから、色々な技術を覚えて戦える!。バランスドライブタイプ!ラケット自体が軽いので、ピッチの速さで勝負できます!弧を描く安定した連続ドライブで勝負するタイプにピッタリの一本です。スイートエリアの広さを持ち合わせる、ウッドエッジガード搭載。多少の衝撃にも強いので、思い切りのよいプレーにつながります。心地よいスピード感と打球音は「しっかり打っている」という感覚をつかみやすく、ステップアップを目指す選手にオススメです!。もっと反発力をという方には フライアットシリーズ「フライアットカーボンプロ」をオススメします。ベストマッチのラバー。ラバー「フライアット」(※別売)を貼り合わせることによって、スピード性能と打球感をさらに際を貼り合わせることによって、スピード性能と打球感をさらに際立たせ、”弧”を描く安定した連続ドライブを実現します。ウッドエッジガード。ラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。
用具種別卓球ラケット
ブレードサイズ(mm)157×150
質量(g)82±
板厚(mm)6
タイプ打球感:ミドル
構造5枚+2・木材、アウタータイプ・極薄カーボン
分類攻撃用
備考※特注ラケット対象外品です。
仕様スピード:ミッド
ペーパーテイストな反射防止タイプの液晶保護フィルムです。ペンタブレットの描画面を傷や汚れから守ります。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。タッチ操作をしても、指紋がつきにくくなる、指紋防止加工。硬度3Hのハードコート仕様ですので、フィルム自体に傷が付きにくく、また、 タブレット画面をキズ・埃からガードします。接着剤や両面テープを使わずに貼り付けられる自己吸着タイプで、剥がした時に粘着剤が残りません。万が一、ずれて貼った場合も貼りなおしが可能です。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種XP-Pen Deco Fun S
取付方式シリコン吸着
入数1枚
特性反射防止
1枚
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・透明タイプでずれない階段マット。貼ってはがせるので賃貸住宅でも安心。・防水素材なので汚れてもさっと拭くだけでお手入れ簡単。・薄型で裏面滑り止め加工。ズレないのでお掃除もラクラク。・キズや汚れからしっかりとガード。・ハサミで簡単にカットできます。・透明なのでお部屋の雰囲気そのまま。
仕様防水加工
材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
色透明
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×20×0.05
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ペーパーテイストな反射防止タイプの液晶保護フィルムです。ペンタブレットの描画面を傷や汚れから守ります。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。タッチ操作をしても、指紋がつきにくくなる、指紋防止加工。硬度3Hのハードコート仕様ですので、フィルム自体に傷が付きにくく、また、 タブレット画面をキズ・埃からガードします。接着剤や両面テープを使わずに貼り付けられる自己吸着タイプで、剥がした時に粘着剤が残りません。万が一、ずれて貼った場合も貼りなおしが可能です。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ワコム Wacom Intuos Pro Medium PTH-660/K0
取付方式シリコン吸着
入数1枚
特性反射防止
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ペーパーテイストな反射防止タイプの液晶保護フィルムです。ペンタブレットの描画面を傷や汚れから守ります。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。タッチ操作をしても、指紋がつきにくくなる、指紋防止加工。硬度3Hのハードコート仕様ですので、フィルム自体に傷が付きにくく、また、 タブレット画面をキズ・埃からガードします。接着剤や両面テープを使わずに貼り付けられる自己吸着タイプで、剥がした時に粘着剤が残りません。万が一、ずれて貼った場合も貼りなおしが可能です。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ワコム Wacom Intuos Pro Small PTH460K0D
取付方式シリコン吸着
入数1枚
特性反射防止
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ペーパーテイストな反射防止タイプの液晶保護フィルムです。ペンタブレットの描画面を傷や汚れから守ります。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。タッチ操作をしても、指紋がつきにくくなる、指紋防止加工。硬度3Hのハードコート仕様ですので、フィルム自体に傷が付きにくく、また、 タブレット画面をキズ・埃からガードします。接着剤や両面テープを使わずに貼り付けられる自己吸着タイプで、剥がした時に粘着剤が残りません。万が一、ずれて貼った場合も貼りなおしが可能です。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種XP-Pen Star G430S
取付方式シリコン吸着
入数1枚
特性反射防止
1枚
¥839
税込¥923
4日以内出荷
関連キーワード