136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg)10 仕様粘着式 付属品シリコンボンド1本 トラスコ品番423-7510 材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス 質量(g)29 寸法(縦×横)(mm)91×43
1個
499 税込549
当日出荷

鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別ユニクロメッキ 材質鋼板 シルバー
1袋(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り付け簡単、どこでもフィット。
用途金属塗装面、タイル、ガラス、柱、ステンレス、板壁、木質新建材へのフック取り付けに。 形状ラインフック 寸法(mm)35×55 耐荷重(kg)1
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式(はがせるタイプ) 材質フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
1パック(10個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重:500gはがせるテープ:S。フックがブランコ式なので天面付けもできます。ニトムズロゴはがせるフックシリーズしっかり貼れて、きれいにはがせる粘着テープです。貼り直しOK!(スペアテープ付)はずして洗える清潔設計(ベースに粘着テープを取付て本体をはめ込む方式)材質:本体/ABS樹脂 フック/ステンレス
トラスコ品番447-7502 材質ABS樹脂・ステンレス・合成ゴム系粘着剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×26×50 TKG品番9-0811-0401 TKG品番(2017)6-0723-0401
1個
359 税込395
当日出荷

フック部が180°自由に動き、壁にも天井にも取り付けOK
トラスコ品番005-5123 形状自在フック 材質(本体)スチロール樹脂、ポリプロピレン 質量(g)12.4 耐荷重(kg)約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×60×24 材質(金具)ステンレス
1パック(2個)
399 税込439
当日出荷

ハクゾウメディカルハクゾウリシールフック
平らな面にピタッと貼るだけなので、使い方が簡単。付け外しも楽々出来ます。 水で洗うと、複数回使用することができます。 2種類御座いますので、使用環境に応じてお選びいただけます。 透明なので、壁に貼り付けてもわかりません。
透明 適合材ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック製ボード・アクリル板など平らな表面
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。フック・タブが透明のため、貼る場所を気にせず使用できます。
仕様粘着式(はがせるタイプ)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg)5 材質ステンレス 寸法H(mm)35 寸法W(mm)30
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷

鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別黒色クロメートメッキ 材質鋼板 ブラック
1袋(10個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊吸着シートで、耐荷重1.5kgです。のりが残らず、繰り返し使えます。フック部は前後に180°回転します。
耐荷重(kg)1.5 仕様特殊吸着シートタイプ トラスコ品番005-8246 材質(本体)スチロール樹脂(フック)ステンレス 質量(g)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×24×78 質量(g/個)7
1パック(2個)
319 税込351
当日出荷

1パック(3個)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

化粧合板やコンクリートなどに、手軽に取り付けられる粘着テープ付です。
仕様粘着テープタイプ 材質スチロール樹脂 シロ
1パック(3個)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックの付いていない商品に貼り付けてフック掛け展示が可能に!
素材PET
1セット(500枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重:3.5kgはがせるテープ:L
耐荷重(kg)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×50×105 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0811-0601 TKG品番(2017)6-0723-0601
1個
439 税込483
当日出荷

ケーブルフックを使用することで、デスクや壁面などにケーブルをきちんと固定することができます。これにより、ケーブルが絡まったり、ぐちゃぐちゃになったりすることを防止し、スッキリとした環境を保つことができます。 マグネットで簡単取り付けできるケーブルフックです。 ケーブルが乱雑に配置されていると、転倒や事故の原因となることがあります。ケーブルフックを使用することで、ケーブルを床面から浮かせることができ、転倒などによる事故のリスクを減らすことができます。 ケーブルを簡単に取り外したり、追加したりすることができます。これにより、ケーブルの接続や交換が容易になり、作業効率を向上させることができます。 2個1セットの商品です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マグネット 質量(g)約340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×160 入数2個
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷

カレンダーやカギなどの小物掛けに適したミニサイズのフックです。
用途カレンダーやカギなどの小物掛け 耐荷重(kg)0.5 材質本体:鋼板(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)20×10×30 質量(g)50 タイプ増量 取付け方法粘着テープ
1セット(10個)
349 税込384
当日出荷

コードステッカー モノタロウ 動画あり
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に 材質亜鉛メッキ鋼板 厚さ(mm)約0.5 両面テープ発泡アクリル基材
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け簡単!ピタッと貼るだけ吸着フック強力な特殊吸着シート採用のフックです。しっかり固定できて、剥がす時は跡が残らずキレイ。シート面がほこりなどで汚れても、水で洗うだけで粘着力がよみがえるので、何回でも使えます。傷つけたくないけど、磁石がつかないとあきらめていた場所に最適です。【◎取り付けられる場所】吸着シートより大きいタイル、模様のないステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、透明ガラス、スチール製品(キャビネット・机・パーテーションなど)、プリント合板などに。
用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に
1パック(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SEIWA(セイワ)ミニフック
貼り付けて使用するミニフックの4個セットです。 2個並べて袋をひっかけるとゴミ袋としても使用できます。 ミニサイズなので貼り付け場所を選びません。 ミニフック1個あたりの耐荷重約300g。
ブラック 質量(g)20 耐荷重(g)300
1個
449 税込494
当日出荷

ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウ 動画あり
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 付属品粉受け、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

月の行事をバッチリ管理!横書きタイプの月行事ボードです。アルミフレーム採用で軽くて丈夫。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途月予定の管理に 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 仕様横書き用 付属品粉受け 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・罫線あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB)
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

槌屋ヤックロールカーテン
窓の開け閉めに連動して伸縮するメッシュタイプのロールカーテン。 両面テープで貼り付けて、フックを掛けるだけの簡単装着。
用途日射し対策やプライバシー保護時に最適 材質PVC・ABS・ナイロン ブラック 伸縮範囲(cm)0~55
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具使用時にフック掛けを徹底確認するためのステッカーです。 1シートにセットで墜落制止用フックの両側面とフック下部に貼り付け可能なシールが付いています。 蛍光仕様なのでよく目立ちます。
用途墜落制止用器具使用時のフック掛け確認用 蛍光/オレンジ セット内容フック用ステッカー×2枚、フック下部用ステッカー×1枚 材質蛍光ステッカー シートサイズ(mm)77×120
1枚
129 税込142
当日出荷

小さいのにしっかり固定 小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。 冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。 1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい 2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい 3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止 4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質エラストマー樹脂、ネオジム磁石 特性強力
1パック(2個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーローホワイトボードがこの価格! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので 軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 ※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)ホーロー 付属品粉受け 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 表面処理磁石:ニッケルメッキ 寸法T(mm)8 寸法T1(mm)18.5 材質(キャップ)SPCC 材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(フック)SUS304相当 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

月の行事をバッチリ管理! 縦書きタイプの月行事ボードです。 アルミフレーム採用で軽くて丈夫。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途月予定の管理に 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 仕様縦書き用 付属品粉受け 材質(表面)ホワイトコーティング鋼板(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・罫線あり 取扱説明書(1.6MB)
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い方は様々、ご家庭やオフィスでの書置きとしてはもちろん、ミーティングボードや説明用ボード、発表用ボードとしてもお使いいただけます。 学校や塾、セミナーでのグループディスカッション後の発表用ボードとしても広く活用されています。 スタンドは取り外し可能、スライドさせて板面の角度を変えることもできます。 また、スタンド先端には滑り止め用のゴムが付いています。 付属のシール付き裏面用マグネットを使えば、黒板やホワイトボードなどの金属面に貼り付けることができます。 フック金具や吊り下げひももついているから壁掛け使用も可能です。 ボードとしてもスタンドボードとしてもタテヨコ両用できます。
用途学校で発表ボードやグループ学習に、ビジネスで商談やプレゼンに 設置方式スタンド式 材質(表面)スチール 仕様タテ・ヨコ両用、マグネットイレーサー、可動式ペントレー、裏面用マグネット 付属品マーカー(黒)、イレーサー、トレー、マグネット2個、フック金具/ネジ、吊り下げひも、裏面用マグネット 種類マグネット掛け・無地
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再生紙を使用した環境対応商品です。 丈夫なクロス貼りで角金付の用箋挟です。 吊り下げられるよう、フックが付いています。 傷みを防ぐ角金付。
材質(中芯・裏貼り)再生紙 エコマーク認定認定 綴じ枚数50(クリップ) 表紙仕様上質クロス貼り/角金付 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 112 004
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光色のフック用識別シールです。フックの両側面とフック下に貼り付けができます。
用途ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。 材質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックの無い商品に貼り付けてフック掛け展示が可能に! フックの片側が開いているので、フック棒の奥へフック掛けしていても、手前の商品を取り外さずに横から取り外す事が可能になります。
材質PET 寸法(幅W×高さH)(mm)22×35
1セット(500枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、落下防止の意識向上を図るための蛍光ステッカーです。
付属品フック用×2、ショックアブソーバー用×1 寸法(mm)23×98、98×78
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDセンサーライト 四角型 4WAY モノタロウ 動画あり
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚 質量(g)111 スイッチ自動/切/手動 全光束(Lm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110 機能常時点灯、センサー感知時点灯 光源0.2W LED×1個 その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可 電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時) 使用電池単3×3本(別売) 感知方式人感+明暗(PIR+CDS) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間(自動)約20秒 取扱説明書(3.8MB) センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

強力なネオジキャップ磁石にアイフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 表面処理磁石:ニッケルメッキ 材質(キャップ)SPCC 材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(フック)SS400相当 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面処理(フック)ニッケルメッキ 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モノをかけやすいL字フック。フックに幅があり、厚みのあるアイテムをかけるのにピッタリです。しっかり貼れて、キレイに剥がせます。 接着面に跡を残したくない、傷つけたくない方にオススメです。 フック部分はアイテムをかけやすいL型形状。錆に強いステンレス製なので、キッチンなどの水回りに使用可能。しっかり貼れるのに、きれいにはがせるテープなので付け替えやすい。 取り外したい場合:テープの端(粘着のない部分)を壁にそってゆっくり引き伸ばします。(約30cm伸びてからはがれます)
用途フック・掲示・オフィス 凹凸のないなめらかな面に貼り付けて使うフック。フックに奥行があるため、キッチン用品など厚みのあるアイテムをかけることができる。 耐荷重(kg)1.2 セット内容フック×2個、はがせるテープM×4枚 材質ステンレススチール製(フック・シャフト) 粘着剤合成ゴム系 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×37×80 TKG品番9-0811-0501 TKG品番(2017)6-0723-0501
1セット(2個)
349 税込384
当日出荷

フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計 温度測定範囲(℃)-30~+50 材質本体:ポリスチレン樹脂 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
249 税込274
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

30736 ミニワークライト(キーホルダー型) トレードワン 動画あり
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック 付属品USB-TypeCケーブル 材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン 長さ(mm)60 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×60 点灯方式4モード数 光束(Lm)(最大)500 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
999 税込1,099
当日出荷

IP53生活防水仕様のタイマーです。背面スタンド付きで自立する他、マグネットでの貼り付け、フック掛け等の使用が可能です。カウントダウン、カウントアップ、一時停止、リピート機能、アラーム鳴動時間切替(3秒/60秒)の機能を備えています。また、12/24時間表示切替可能な時刻表示もあり、時計としてご使用いただけます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×90×24 機能生活防水(IP53)、時刻表示、12/24時間表示切替、電池交換お知らせ表示、電子音アラーム、リピート機能、カウントアップ、カウントダウン、一時停止機能、鳴動時間切替(3秒⇔60秒) 表示形式デジタル 設定時間99分 電池単4アルカリ乾電池×2(別売り) 設置方法スタンド/マグネット/フック付 設置方式背面スタンド、背面フック、背面マグネット 防水保護等級IP53 アラーム電子音・鳴動時間切替(3秒/60秒) カウントダウン機能99分50秒 カウントアップ機能99分9秒 リピート機能 時刻表示有(12/24表示切替可)
1台
1,298 税込1,428
8日以内出荷

合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。 従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。 高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。 吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。 吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。 吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。 環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。 吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)(条件25℃ 95%RH以上) 厚さ(mm)2 再生時乾燥温度(℃)80以下 周囲温度(℃)-30~90 取付方式ドライキーパー(A4/A5L/A5)を付属の粘着シール式フックを用いて盤等の筐体に取り付けてください。付属の結露インジケータは筐体内部の必要な位置に貼り付けてください。
1枚ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)