粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様反射材含有
長さ(m)5
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)15.7
特性反射
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42
引張強度(N/25mm)188
粘着力(N/25mm)23
耐摩耗性26.7mg 以下
滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
耐久性に優れ、歩行者用路面標示材として最適です。また、屋内外を問わず貼付可能です。
特別な機械・作業を必要とせず、貼り付けるだけの簡単施工タイプです。
取付け方法粘着シール
質量(g)200
寸法(縦×横)(mm)300×300
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42
引張強度(N/25mm)188
粘着力(N/25mm)23
耐摩耗性26.7mg 以下
滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
表面はガラスビーズ(非反射)タイプでアルミフォイルを基材とした印刷のできる貼付式路面標示シートです。裏面には接着剤が塗布されているので、専用の施工工具がなくても簡単に施工できます。道路、駐車場、歩行者専用道路などさまざまな場所で使用できます。また、車道区分線、停止線、横断歩道線などさまざまな路面標示に適用でき、幅広い用途でご使用いただけます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7m、幅は610mmです。
用途車道区分線、停止線、横断歩道線、矢印、文字、その他さまざまな路面標示に。
仕様ライナー有
形状非反射
寸法(mm)610×45700
色黄
印刷可
危険物の類別非危険物
1巻
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

標識 路面貼り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
鮮やかな色彩で路面上でもよく目立ちます。
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42
引張強度(N/25mm)188
粘着力(N/25mm)23
耐摩耗性26.7mg 以下
滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
高い耐久性:ジスラインSは、厳しい気象条件や交通量にも耐える高い耐久性を持っています。簡単な施工:加熱貼付型で、簡単に施工が可能です。優れた視認性:鮮やかな色彩と反射性能により、昼夜問わず高い視認性を提供します。
用途道路標示:車道や歩道、自転車道などの路面標示に最適です。駐車場:駐車スペースや通路の標示に使用できます。工事現場:一時的な交通規制や工事エリアの標示にも適しています。
その他ジスラインS ロールタイプは、積水樹脂が提供する高耐久性の貼り付け式路面標示材です。ハンドバーナーを使用して簡単に施工でき、優れた視認性を兼ね備えています。道路標示や駐車場、工事現場など幅広い用途に対応します。
成分樹脂・体質材・顔料・反射材
長さ(mm)5000
施工性溶融接着
ジスプライマーはセキスイ路面標示材専用接着剤です。シートタイプ、路面種類に合わせた専用プライマーで接着力を向上させます。
用途ジスラインSの接着。ソリッドシートの接着
成分トルエン、キシレン、エチルベンゼン、鉱油
適合特定化学物質障害予防規則:第2類物質 特別有機溶剤等(エチルベンゼン)
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
関連資料品質表示ラベル(0.25MB)
錯視効果:異なる濃淡色の平面シートによる錯視効果で注意を引きつけ、正しい進行方向をドライバーに注意喚起します。走行の妨げにならない:路面へ貼り付けるシートなので走行時に物理的な妨げとならず、注意喚起できます。耐滑走性:骨材散布によって滑り抵抗性能を向上させ、アスファルトと同等の滑り抵抗値を持っています。
用途逆走対策:錯視効果を応用して逆走を防止し、正しい進行方向をドライバーに注意喚起します。注意喚起:生活道路内の交差点やゾーン30、通学路などでドライバーに注意を促す標示として使用されます。
色白・黄・ブルー1
取扱説明書(0.55MB)
アスファルト専用路面下地処理材。
主な用途マーキング、アスファルト
材質合成ゴム系樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42
横(mm)600
引張強度(N/25mm)188
粘着力(N/25mm)23
耐摩耗性26.7mg 以下
滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42
質量(kg)0.3
引張強度(N/25mm)188
粘着力(N/25mm)23
耐摩耗性26.7mg 以下
滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
樹脂製ですので軽くて持ち運びに便利。何度でも繰り返し使用できるので、いろいろな場所に表示ができます。
用途路面へ「とまれ」の文字をロードカラー塗料を使用してペイントするシートです。
文字内容とまれ(一文字シート)
材質エコユニボード(抜き文字)
付属品と ま れ 各1枚計3枚
トラスコ品番742-7905
寸法(mm)600×450
質量(g)300
1組(3枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
表面はガラスビーズ(非反射)タイプでアルミフォイルを基材とした印刷のできる貼付式路面標示シートです。裏面には接着剤が塗布されているので、専用の施工工具がなくても簡単に施工できます。道路、駐車場、歩行者専用道路などさまざまな場所で使用できます。また、車道区分線、停止線、横断歩道線などさまざまな路面標示に適用でき、幅広い用途でご使用いただけます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7m、幅は610mmです。
用途車道区分線、停止線、横断歩道線、矢印、文字、その他さまざまな路面標示に。
仕様ライナー有
形状非反射
寸法(mm)610×45700
色白
印刷可
危険物の類別非危険物
1巻
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42
引張強度(N/25mm)188
粘着力(N/25mm)23
耐摩耗性26.7mg 以下
滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
プロユース向けラインテープ
耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用
耐水・耐油に優れたPVC製
剥がしても糊が残りにくい粘着材
段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42
引張強度(N/25mm)188
粘着力(N/25mm)23
耐摩耗性26.7mg 以下
滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42
引張強度(N/25mm)188
粘着力(N/25mm)23
耐摩耗性26.7mg 以下
滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42
引張強度(N/25mm)188
粘着力(N/25mm)23
耐摩耗性26.7mg 以下
滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42
引張強度(N/25mm)188
粘着力(N/25mm)23
耐摩耗性26.7mg 以下
滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42
引張強度(N/25mm)188
粘着力(N/25mm)23
耐摩耗性26.7mg 以下
滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42
引張強度(N/25mm)188
粘着力(N/25mm)23
耐摩耗性26.7mg 以下
滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42
引張強度(N/25mm)188
粘着力(N/25mm)23
耐摩耗性26.7mg 以下
滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42
引張強度(N/25mm)188
粘着力(N/25mm)23
耐摩耗性26.7mg 以下
滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42
質量(kg)0.8
容量(L)【プライマー必要量】0.33
縦(mm)1200
横(mm)600
引張強度(N/25mm)188
粘着力(N/25mm)23
耐摩耗性26.7mg 以下
滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42
引張強度(N/25mm)188
粘着力(N/25mm)23
耐摩耗性26.7mg 以下
滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
パソコン等で作成したオリジナル書式を床面に掲示することができます。
材質には耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。
用途屋内用。、置き場の区分けや色による識別に
取付貼付タイプ(裏テープ付き)
材質基材:ポリカーボネート、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)1
厚さ(mm)1
路面補修、道路標示のマスキングに使用する貼付式路面補修シートです。マット調黒色の柔軟性・耐久性のある合成ゴムをベースにした素材で短期間で路面になじみ、表面に散布した滑り止め骨材により雨天時のスリップ防止効果もあります。また、ネット構造により材料破断を抑え撤去作業時間を短縮できます。さらに、感圧性接着剤がついており、特別な機械なしで既設の道路標示の上から簡単に施工できます。メタルジョイント部の段差保護(修正)・スリップ防止・補修箇所の保護、道路標示の一時的なマスキング、路面の簡易補修(ポットホールパッチング、クラックパッチング)に使用されています。合成ゴム素材で騒音・振動の軽減効果も期待されます。常温合材等で埋め戻したあとパッチングすることにより合材の脱離防止になり補修部分を長持ちさせるとともに短時間で補修・交通開放できます。国土交通省の新技術情報提供システムNETISに新技術名称「貼付式路面補修シート」としてNETIS登録番号:TH-120006-Aで登録されました。
用途メタルジョイント部の段差保護(修正)・スリップ防止・補修箇所の保護、道路標示の一時的なマスキング、路面の簡易補修(ポットホールパッチング、クラックパッチング)に。
仕様ライナー有
形状非反射
色黒
印刷否
危険物の類別非危険物
NETIS番号TH-120006-A
関連キーワード