マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容資材置場
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
4日以内出荷
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
材質硬質エンビ
仕様ラミネート加工(一部カッティング文字)
寸法(mm)300×600×1
質量(g)252
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。
タイプ前幕カーテン式
壁面に付ければ、状態、置場、責任者がだれでも一目でわかります!
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード
トラスコ品番371-7291
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)300×600
質量(g)200
取付穴Φ2.5mm、4スミ
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
運搬や収納がしやすい台座の溝構造 台座の溝に支柱を通し、スタンドを重ねることができますので、一度に多数のスタンドを運ぶことができ、収納の際もスペースをとりません。
12種類の多彩な表示板を用意 工場設備現場で使用頻度の高い6種類の表示と、品質管理4種類、品名記入用表示板1種類、白無地表示板の全12種類を用意。 現場に必要なあらゆる表示に対応します。
材質標識/エコユニボード(穴5Φ上下2)、スタンド/鉄(白塗装)
寸法(mm)標識/450×150×2厚、スタンド/W300Φ×H1200
タイプ組立式(標識止めビス2個付)
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可
肉厚(mm)0.8
有効幅(mm)540
LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。
紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。
また水の使用量も大幅削減しています。
ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容資材置場
材質LIMEX
言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語
規格JIS規格
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)450×300
取付方式ビス止め
取付穴数4
取付穴径(Φmm)5
耐候年数(年)約1
1枚
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
パイプ径(Φmm)25.4
伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。
キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。
豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。
丈夫なスチールフレームで、屋外での使用も可能です。
用途簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など
仕様(間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン
付属品柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、風対策用品×必要本数、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1
奥行(mm)3000、4000、5000、6000
間口(mm)2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800
フレーム柱フレーム H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t) クロスバー H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t) H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t) 天井フレーム アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t) 水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t) 伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000) カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げ
キャスター100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪
有効高さ(mm)2033、2533、3033
生地ホワイトグレー、糸入り透明
サービス分類オーダー・加工
取付方式穴4
材質SCボード
厚さ(mm)1
穴数4
タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式ハトメ2ヶ所、マジックテープ付き
材質ターポリン
寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)
寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可
肉厚(mm)0.8
有効幅(mm)500
ラミネート加工により文字を封印しているため、摩擦による文字消えはありません。
寸法(mm)300×600
仕様ラミネート加工
材質硬質塩化ビニール
質量(g)260
ねじ穴穴ナシ(加工フリー)
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプを使用しています。
収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。
支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態でできます。
軒桁を持って、安全に組立できます。
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。
収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。
支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます
軒桁を持って、安全に組立できます
用途災害時の避難用に、資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に
色(天幕)白
材質横幕:ポリエステルターポリン(防炎2類)
セット内容天幕収納袋
厚さ(mm)(天幕)0.42
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6
軒高(m)2
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎1類)
戸建住宅建築現場やイベント会場などの通路や資材置き場に敷く樹脂製敷板です。
種別ノンスリップマット
幅(mm)500
長さ(mm)500
色グリーン
トラスコ品番384-8558
材質PP
質量(kg)2.1
外寸(mm)500×500×45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×45
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語の4ヵ国語に対応。
イラストをピクト表示にしました。
文字内容資材置場
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(幅W×高さH)(mm)450×500(印刷面)
取付方式面ファスナー
1枚
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
移動・伸縮が可能で必要なときのみ展開して使用できる長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また集塵機を併用して溶接ヒュームや機械のオイルミスト対策のブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
材質ポリエチレン
幅(mm)255
質量(kg)1.08、満水時:3.8、満砂地:5.3
色反射白地青文字
高さ(mm)930
材質(表示部)ステッカー
1台
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策
材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
畑・果樹園・空き家・資材置き場・山林など、人を傷つけず、犯罪を未然に防ぐための看板です。毒へび、わな、スズメバチ、感電、カメラと様々な種類を揃えています。支柱やフェンスに簡単に取り付けられます(ビニールタイ・結束バンド等)。耐久性に優れ、厚さ0.4mmの柔軟性のある材質で、強い風にも倒れにくい。
用途農作物等、大切なものを盗難から守る為の防止看板(空家、会社、資材置き場等)。果樹園の不法侵入・窃盗防止に。
材質特殊な合成樹脂
厚さ(mm)0.4
サイズA4
寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
水・油両用オイルキャッチャー。水性液体・有機溶剤~オイル類迄幅広く吸着し、自重の約20倍以上の抜群吸収力。柔軟性・吸着面にフィット・吸着スピードが早く吸着後の保持力に優れる。原料も廃棄も天然繊維主体の環境に負荷の少ない環境配慮タイプ
用途資材置場、路上漏洩、機械周辺
材質植物繊維
質量(g)37(1枚当たり)
寸法(cm)45×55×0.4
1箱(100枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
単管クランプを使用する場合とくらべ…
1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。
2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。
建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。
可動範囲65°~290°
質量(kg)0.78
サイズΦ48.6
1ケース(20本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
用途資材置場、倉庫、出入口、公園等
付属品パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本、リモコン(感知距離6m)
電源リチウムイオンバッテリー3.7V3600mAh
保護等級IP65
電線長さ(m)約5
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
センサー感知方式人感
光源色昼光色(6000K)
充電時間(時間)6(ソーラー充電・晴れの時)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
用途資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に
色(天幕)白
セット内容天幕収納袋
厚さ(mm)(天幕)0.42
軒高(m)2
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング
垂れ幕タイプで『安全の見える化』に資する商品です。四隅のマグネットでワンタッチ取り付けが可能で、それのみならずハトメに紐を通して引っ掛け固定での設置も可能です。便利な裏面ポケットもついているので、差し替えも可能です。荷下ろし作業時、EVメンテ時、紐で使用時や資材置き場内や書類入れとしての利用に役立ちます。
用途様々な箇所での作業中等の表示に。
長さ(mm)530
幅(mm)330
取付方式マグネット
表示内容作業中
裏面ポケット付き
1枚
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
選べる人感センサーモードと常時投光器モードの点灯!
用途資材置場、倉庫、出入口、公園等
付属品パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本
質量(g)580(灯具)/1200(ソーラーパネル)
電源リチウムイオンバッテリー3.7V7200mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×13×207(ソーラーパネル)/194×36×132(灯具)
電線長さ(m)約5
寿命球:約10000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼光色(6000K)
電池寿命約500回
充電時間(時間)7(AC充電)/9(ソーラー充電・晴れの時)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)1100
連続点灯時間(時間)8.5(100%)/18.5(30%)
照射角度(°)90
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
「バイス」「単管クランプ」「三脚」と、現場の状況に合わせていろいろな使い方ができます。また、ソーラーパネルと灯体はドッキング可能な構造になっているので、「一体型」「分離型」として設置できます。人感センサーモードで、動作検知時のみ点灯するので省エネです。リモコン・屋内用延長スイッチ付属なので、離れた場所からでも操作可能です。灯体だけを取り外せば、設備点検や非常時の移動用照明としても使用できます。USBポート付なので、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末などの充電が可能です。
用途仮設トイレなどの臨時照明/建築現場、資材置き場に/ビニールハウスに
質量(kg)4.5
取付方式【三脚】上部:Φ20 / 下部:Φ27
全光束(Lm)700
光源白色LED(6W)
使用電池【リチウムイオン電池】定格3.7V / 12000mAh
充電時間(時間)12
関連資料(4.27MB)
点灯時間(時間)【100%】8【50%】16
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプを使用しています。
収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。
支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態でできます。
軒桁を持って、安全に組立できます。
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。
収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。
支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます
軒桁を持って、安全に組立できます
用途災害時の避難用に、資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に
色(天幕)白
間口(m)3.56
仕様三方幕付、表面に防錆樹脂コーティングを施した溶融亜鉛メッキ鋼管、(天幕)日本防炎協会認定番号取得製品
トラスコ品番491-7669
セット内容天幕収納袋
材質横幕:ポリエステルターポリン(防炎2類)
厚さ(mm)(天幕)0.42
質量(kg)63.3
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6
軒高(m)2
棟高(m)2.81
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング
組立方法パイプ組み立て式
奥行(m)2.67
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎1類)(厚さ0.42mm)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
サビに強く耐久性と安定性に優れ、スムーズに開閉できるアルミ製キャスターゲートです。
軽量で強度があり、移動や収納も便利です。
2台使用することで両開き仕様にすることも可能です。(中央固定用ピン2本標準装備)
GTO-2036、2054にはワイヤーガイドが標準装備しています。
用途戸建て工事現場や資材置き場・施設などの出入り口に。通行制限や区画管理など安全管理にも最適です。
繰り返し使えて復元性があります。
ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヵ所直径:30mmの穴があいています。
すべり止め効果があり、腐食せずサビません。
超軽量で持ち運びが便利です。
強くて丈夫です。
どんな重量物が乗っても割れません。
床に敷くと断熱効果があります。
ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途建築現場の資材置き場・荷台に、出入り時の床養生・引越し荷物の養生に、造園・農作業の足場の養生に、ゴルフ・イベント会場・歩道などの養生に
色ブルー
厚さ(mm)16
長さ(m)1.8
トラスコ品番438-7503
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)5
幅(m)1.1
耐荷重(t)60
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。
移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。
用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとして
色透明
トラスコ品番827-9280
材質シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ
質量(kg)38.5
間口W×奥行D×高さH(mm)2000×850~2500×2200
1台
¥529,800
税込¥582,780
6日以内出荷
配線不要で簡単設置すぐに使える監視カメラ!!
本製品は乾電池駆動のため、設置工事費など不要のため安価に設置ができます。
・選べる3つの撮影モード(動画/静止画/動画+静止画)
・タイマー撮影/タイムラプス撮影も可能
・乾電池使用で長期間待受け可能
NX-RC200は単三アルカリ乾電池4本で最大6ヶ月の待ち受けが可能。
NX-RC800は単三乾電池を8本装着した場合、最大12ヶ月の待ち受けが可能です。
・赤外線LED搭載で夜間撮影可能
NX-RC200は2灯、NX-RC800は46個の赤外線LEDを搭載。
屋内・屋外を問わず、夜間の撮影で効果を発揮します。
・PIRセンサー搭載
赤外線温度変化を検出することで動作する[ PIRセンサー ]を使用しており、
何らかの動きを検出した時だけ撮影をすることが可能です。
・タイマー撮影/タイムラプス撮影
タイムラプス機能は、センサーの検出とは無関係に設定した間隔で写真や動画撮影が可能。
冷血動物や植物観察など、センサーが作動しにくい対象に有効です。
・防塵・防水 IP54相当
防水性能は、[雨の中でも使用できる]IP54防塵・防水設計です。
(全ての状況において防水性能を保証するものではありません)
・再生確認モニター搭載
NX-RC200は正面、NX-RC800は内側に、再生確認用カラーモニターを搭載。
(NX-RC800のみ、外部モニターに接続しての再生も可能です)
・静止画像保存可能枚数の目安
↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB
20MP ( 5200 × 3900 )約1200枚/約2500枚/約5000枚
16MP ( 4608 × 3456 )約1600枚/約3200枚/約6400枚
12MP ( 4000 × 3000 )約2100枚/約4300枚/約8600枚
8MP ( 3264 × 2448 )※約3200枚/約6500枚/約13000枚
5MP ( 2592 × 1944 )約5000枚/約10000枚/約20000枚
3MP ( 2048 × 1536 )約8000枚/約16000枚/約32000枚
1MP ( 1280 × 960 )約21000枚/約42000枚/約84000枚
※初期値
・動画連続撮影時間の目安
↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB
3840 × 2160P 約20分/約40分/約80分
2688 × 1520P : 20FPS 約12分/約25分/約50分
1920 × 1080P※ 約30分/約60分/約120分
1280 × 720P 約50分/約100分/約200分
1280 × 720P : 60FPS 約20分/約40分/約80分
848 × 480P 約60分/約120分/約240分
720 × 480P 約70分/約140分/約280分
640 × 480P 約90分/約180分/約360分
320 × 240P 約190分/約380分/約760分
※初期値
用途駐車場/駐輪場の監視
ご近所トラブルの監視
侵入者の監視
不法投棄対策
資材置き場の監視
害獣の監視
野生動物の観察
田畑や果樹園の監視
ペットの見守り など色々な使い方ができます。
形状BOX型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×136×62(突起部除く)
記録媒体microSDカード Class6以上 最大32GB
解像度写真:20MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MPビデオ:3840×2160P2688×1520P:20FPS1920×1080P/1280×720P1280×720P:60FPS848×480P/720×480P640×480P/320×240P
到達距離(m)赤外線:最大約20(※ガラス越しでは正常に動作しません)
防塵防水性能IP54
検出距離(m)PIR:最大約20(25℃)(※気温等により変化)
記録ファイル形式JPG/AVI
画面サイズ2.4インチTFTカラー液晶
使用場所屋内・屋外
LED使用数(個)赤外線LED:46個(不可視光)
検出角度範囲(°)PIR:最大約120°
イメージセンサー1/2.5 CMOS
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製。
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き。
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)
との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮。
トラスコ品番828-3519
質量(kg)2.5
チェーン径(Φmm)10
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヶ所直径30mmの穴があいています。
どんな重量物が乗っても割れません。
すべり止め効果があります。
床に敷くと断熱効果があります。
ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途出入り時の床養生・引越荷物の養生。
建築現場の資材置場・荷台。
造園・農作業の足場。
ゴルフ・イベント会場・歩道。
色ブルー
幅(mm)1100
厚さ(mm)16
長さ(mm)1800
材質ポリエチレン
質量(kg)5
厚さ×横×縦(mm)16×1100×1800
耐荷重(t)60
1セット(4枚)
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。
吊り元が左右どちらでも変更可能です。
リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。
エコノミータイプで信頼性も保持されております。
現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):250●開口幅(mm):1200●高さ(mm):2100●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-3144
アズワン品番67-5536-37
1台
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。
吊り元が左右どちらでも変更可能です。
リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。
エコノミータイプで信頼性も保持されております。
現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):270●開口幅(mm):1500●高さ(mm):1500●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-1596
アズワン品番67-5527-79
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。
吊り元が左右どちらでも変更可能です。
リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。
エコノミータイプで信頼性も保持されております。
現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):230●開口幅(mm):900●高さ(mm):1500●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-3149
アズワン品番67-5527-77
1台
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ