特に傷んだ髪用。傷みきったケサキまで、まるで根もとと同じくらいなめらかな髪に仕上げる洗い流すトリートメントです。7種の美容液成分配合。
使用場所浴室
商品タイプ本体
1個(230g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個(700g)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
自然の恵みを蓄えた純国産オーガニックハーブ配合エッセンス*が、髪を芯からサラサラなめらかな美髪にします。
髪と地肌のうるおいを守る弱酸性。
豊かな泡立ちで、やさしく洗い上げる洗浄成分AMT**配合。
自然のすがすがしい風を感じるような、グリーンフローラルの香り。
サトウキビ由来の植物プラスチック使用(ボトル:96%)。
*毛髪保湿成分:カミツレ花エキス、ローズマリーエキス、DPG、ソルビトール、BG
**毛髪洗浄成分:ココイルメチルタウリンタウリンナトリウム
成分水、ココイルメチルタウリンNa、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、ラウリン酸PEG-2、ジステアリン酸グリコール、塩化Na、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ポリクオタニウム-10、カミツレ花エキス、ローズマリーエキス、DPG、ソルビトール、クエン酸、EDTA-2Na、BG、安息香酸Na、フェノキシエタノール、香料
シリーズスーパーマイルド
香りグリーンフローラルの香り
使用場所浴室
1回目から、美しい仕上がりに。髪内部にまで届き根本からふんわりボリュームのある生きた艶*弾む髪へ。シャンプー。細く、やわらかな髪の根本にまでうるおいを届けます。ハリ・コシのある、ふんわりボリューミーな仕上がりが持続します。*しなやかな髪に走る艶のこと。心ときめくフローラルカメリアの香り
濃密Wオイル※配合。
わずかな傷みも探して集中補修する効果と、キューティクル表面のめくれを補修&コーティングする効果で「つるサラ髪」が続きます。
「濃密」なのにべたつかず「軽い」仕上がり。
上品で、心地よいグレースフローラルの香り。
※ジメチコノール(補修)、ポリシリコーン‐13(補修)
性別男女兼用
1個(70mL)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
グレイスフィーノ19とコーディネートできます。
付属品ビス(ナベ全ねじ3.0×25)
材質亜鉛
濃密パールヘアエステで真珠のようにつやめく髪。しっとりまとまる仕上がり。
パサついて広がりやすい髪にまとまり感。
濃密パールハニージュレDX(ツヤ・補修・保湿)配合。
うっとり甘くさわやかなフローラルフルーティの香り。
シャンプーはノンシリコン処方。ふわふわの泡で洗い上げます。
シリーズマシェリ
使用場所浴室
ジャストフィットデザイン 、本体重量わずか105g で精密な作業もラクラクです。ソフトラバーグリップで快適作業をサポートします。三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型)が標準付属、手締めでカンタンにアクセサリー交換ができます(軸径0.8~3.2mmのアクセサリーに対応)。5000~22000(回転/分)までの無段変速で回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。安全性の高い凹型シャフトロックボタンは作業中の誤使用を防ぎます。パワーと静音性を両立、室内での作業も安心です。簡単使い方ガイド付きです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
トラスコ品番114-4868
セット内容本体、三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型本体装着済)、コレット3.2mmΦ、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個(エングレービングカッター105N型、191型、マンドレル401型、フェルト製ポリッシング用ホイール414型×2、429型×2、ポリッシングコンパウンド421型、サンディングバンド430型#60軸付、431型#60、438型#120)、簡単使い方ガイド
質量(g)105
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×24×32
コード長さ(m)2
コレット径(Φmm)(標準付属)3.2/ドレメルチャック、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
1台
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
業務用カーシャンプー。
濃縮・高発泡。
素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。
豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。
コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。
内容量(L)18
対応ボディー色オールカラー
トラスコ品番760-3894
液色緑色
容器バックインボックス
希釈倍率約30~100倍
危険物の類別非危険物
1箱(18kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。
170m巻きのため交換の手間が軽減できます。
※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。
タイプシングル
使用場所トイレ
種別芯なし
長さ(m)170
幅(mm)108
材質再生紙
内径(Φmm)約38
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
FSC認証認定
FSC認証番号C145817
洗髪中の指どおりを改善。なめらか成分がゼリー状になって髪表面に付着。
さわやかなフルーティフローラルの香りです。
用途毛髪用製品
使用場所浴室
パルプ100%の日本製でこの価格。
蛍光染料は使用していません。
箱入数5
材質パルプ100%
寸法(mm)180×215
入数400枚(200組)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(200組×5箱)
¥379
税込¥417
当日出荷
アンチオイリー・無香料のクラシックシリーズ。柔らかな自然な仕上がりニュアンスムース。
性別男性用
シリーズuno(ウーノ)
1個(180g)
¥899
税込¥989
当日出荷
【高保湿成分 椿オイル配合】
芯からうるおうつややかな髪へ
保湿成分 アミノ酸配合で、パサついた髪にうるおいを与えます。
傷んだ毛先や髪の内部までしっかり集中補修。なめらかな指通りを実感します。
髪へのダメージをふせぎ、根元からしなやかで美しい髪へ。
使用場所浴室
商品タイプ本体
1本(230g)
¥469
税込¥516
当日出荷
アンチオイリー・無香料。ロングセラーのスーパーハードシリーズ。キッチリ固定!超強力ムース。
湿気による崩れを防ぎ、ヘアスタイルを1日キープ。
髪をいたわるトリートメント成分配合。
性別男性用
シリーズuno(ウーノ)
1個(180g)
¥899
税込¥989
当日出荷
1回目から、美しい仕上がりに。髪内部にまで届き毛先までうるおってまとまりのある生きた艶*弾む髪へ。シャンプー。乾燥や紫外線などのダメージでパサつきがちな髪にうるおいを補給。水分を保持し、内側までうるおったようなしっとりまとまる髪が持続します。*しなやかな髪に走る艶のこと。心ときめくフローラルカメリアの香り
濃密・ぜい沢ヘアマスクで1本1本を補修してうっとりまとまる髪に。
濃密パールハニージュレDX(ツヤ・補修・保湿)配合。
ツヤめき成分(ローズヒップオイル)配合。
特にダメージが気になる髪にトリートメント高配合。
使用場所浴室
商品タイプ本体
シリーズマシェリ
1個(180g)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
1回目から、美しい仕上がりに。髪内部にまで届き毛先までうるおってまとまりのある生きた艶*弾む髪へ。コンディショナー。乾燥や紫外線などのダメージでパサつきがちな髪にうるおいを補給。水分を保持し、内側までうるおったようなしっとりまとまる髪が持続します。*しなやかな髪に走る艶のこと。心ときめくフローラルカメリアの香り
1個(180g)
¥899
税込¥989
翌日出荷
関連キーワード