カテゴリ

  • 塗料(1,043)
    • ラッカースプレー(51)
    • 多用途(191)
  • 測定用品(2,175)
    • 巻尺(12)
    • 分銅/おもり(1)
  • メカニカル部品(1,861)
    • ベルト(213)
  • 事務用品(4,459)
    • マーカー/蛍光ペン(545)
  • 安全用品(1,243)
    • 合図灯(117)
    • 保安・工事灯(148)
  • スプレー・オイル・グリス(190)
    • 検査剤スプレー/探傷剤スプレー(46)
  • 接着剤・補修材(144)
    • シーリング(15)
  • 制御機器(9,238)
  • トラック用品・パーツ(7,627)
  • オフィス家具(4,601)
  • バイク部品(3,453)
  • 作業服(3,128)
  • 店舗什器・備品(2,700)
  • 卓上消耗品(2,364)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2,258)
  • 船舶用品・漁業資材(2,241)
  • 電気材料(2,120)
  • 学童・教育用品(2,003)
  • 厨房用品(1,985)
  • 科学研究・開発用品(1,887)
  • パソコン/周辺機器(1,883)
  • 防犯用品(1,771)
  • 医療(1,503)
  • 介護用品(1,288)
  • 作業工具(1,246)
  • 安全保護具(1,111)
  • 照明(1,071)
  • 機構部品(1,006)
  • 安全標識(970)
  • 保管用品(909)
  • 清掃用品(830)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(823)
  • 空調・電設資材(732)
  • 家電(717)
  • 建材・エクステリア(638)
  • バイク純正部品(618)
  • 配管・水廻り設備部材(607)
  • カー用品(597)
  • 梱包用品(581)
  • 縫製用品(581)
  • 研磨材(533)
  • 手袋(519)
  • 自転車部品(517)
  • 物流用品(511)
  • 防災用品(497)
  • 測量用品(土木/建設)(481)
  • 日用品(453)
  • 農業・園芸資材(407)
  • テープ(406)
  • FA担当者のオススメ新商品(404)
  • 安全靴・作業靴(396)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(368)
  • 建築金物(351)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(349)
  • 電動工具(323)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(316)
  • 食品・飲料(307)
  • 溶接用品(300)
  • ヘルスケア(300)
  • バッテリー・電装(280)
  • 塗装・養生・内装用品(273)
  • 自動車用オイル・ケミカル(265)
  • 自動車純正部品(228)
  • 農業機械(226)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(221)
  • 理美容(218)
  • 自動車補修部品(207)
  • ねじ・ボルト・釘(198)
  • 鈑金・塗装(184)
  • 測定関連サービス(167)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(139)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(133)
  • 救急・衛生(123)
  • 農具(116)
  • 油圧機器・油圧ホース(102)
  • 完成車(97)
  • 切削工具(94)
  • はんだ関連・静電気対策用品(90)
  • 整備工具・収納(90)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(89)
  • クリーンルーム用品(83)
  • タイヤ・足回り(68)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(66)
  • 空圧工具(54)
  • 住設機器(47)
  • 洗車・清掃(47)
  • ガレージ機器・整備設備(46)
  • トラック輸送・安全用品(38)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(36)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(34)
  • フォークリフト・産機・建機用品(34)
  • 洗剤・除去剤(31)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(28)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(24)
  • マスク(17)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • エンジン工具(13)
  • トラック純正部品(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
すべてのカテゴリ

「赤」の検索結果

関連キーワード
87,031件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス繊維レッドロープ マイゾックスガラス繊維レッドロープマイゾックス(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。
用途水深測定材質ガラス繊維目盛赤1m毎、黒50cm毎ロープ径(Φmm)5標準張力(N)20/20℃
ラッカースプレー モノタロウラッカースプレーモノタロウ(700件のレビュー)
259税込285
1本(300mL)ほか
当日出荷
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
LED誘導棒 アーテック[学校教材・教育玩具]LED誘導棒アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
646税込711
1個
当日出荷
明るく鮮やかな発光の誘導棒 点灯、点滅の切り替え可能!
セット内容本体のみ材質PVC長さ(mm)520寸法(mm)45×45×520使用電池単1電池2本(別売)
ロープ専用おもり マイゾックスロープ専用おもりマイゾックス
7,498税込8,248
1個
当日出荷
材質本体: 鉛、U金具:ステンレス関連資料(0.03MB)
レッドタッチペースト ダイゾーニチモリレッドタッチペーストダイゾーニチモリ(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個(200mL)
当日出荷
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査トラスコ品番366-4058使用温度範囲(℃)常温分類ケガキ用塗料主成分合成油、リチウム、顔料危険物の類別非危険物
ツインレッド アートクリエーションツインレッドアートクリエーション
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)ポリプロピレン材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×26×33関連資料カタログ画像(117.25MB)
ポリエチレンロープ 赤 近江屋ロープポリエチレンロープ 赤近江屋ロープ
3,598税込3,958
1巻
翌々日出荷から13日以内出荷
耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
ラッカースプレー 高機能 モノタロウラッカースプレー 高機能モノタロウ(409件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
スマートキーケース(赤) KITACOスマートキーケース(赤)KITACO
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
マッキー極細 赤 5本入パック ゼブラマッキー極細 赤 5本入パックゼブラ(2件のレビュー)
499税込549
1セット(5本)
当日出荷
1本で太細両用が使える便利な油性マーカー/速乾性・耐水性有り
幅(mm)12質量(g)45タイプツイン寸法(縦×横)(mm)190×77線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5機構キャップ式インク油性染料(アルコール系)入数5本商品タイプ使い切り本体
カッティングシート 中川ケミカルカッティングシート中川ケミカル
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
装飾用シートのスタンダートです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に材質塩化ビニール樹脂質量(kg)2粘着剤アクリル系
オーガスト レッド ディナーナイフ EBM(江部松商事)オーガスト レッド ディナーナイフEBM(江部松商事)
849税込934
1個
翌々日出荷
材質13-0ステンレス種別ディナーナイフ全長(mm)225食器の種類洋食器EBM品番5247990
PP板 光PP板(7件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷から11日以内出荷
工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です DIYやホビークラフト用の工作素材 ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます ポロプロピレンの薄物です
材質ポリプロピレン
サインペンS520赤 5本パック ぺんてるサインペンS520赤 5本パックぺんてる(6件のレビュー)
339税込373
1パック(5本)
当日出荷
エコマーク認定認定インク色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 031
A-30 ANGE SAFETY レッド(043) TryAntA-30 ANGE SAFETY レッド(043)TryAnt
5,398税込5,938
1足
当日出荷から9日以内出荷
アッパーをニット生地一枚で作成し、通気性と軽量性を実現しました。 まるで素足の様な靴下感覚で超軽量です。 履き口にはゴムを使用し、履きやすくホールド感があります。 片足265g(26.0cm)の超軽量で、女性サイズもあります。
材質アッパー:ポリエステル、ソール:EVA、ゴム、先芯:鋼鉄レッド足幅E
プラスチックペン 赤 サクラクレパスプラスチックペン 赤サクラクレパス(2件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
インク色あか商品タイプ使い切り本体タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)約0.4インク水性顔料グリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号18 112 101
油性スーパーコート アサヒペン油性スーパーコートアサヒペン(80件のレビュー)
729税込802
1缶(0.083L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。種類架橋反応型シリコンアクリル主成分シリコンアクリル樹脂主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、サビドメ
26枚用 軽とじホッチキス(レッド) エスコ26枚用 軽とじホッチキス(レッド)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
寸法(mm)(W)26×(D)109×(H)62全長(mm)109レッド質量(g)140綴じ枚数26枚最大綴じ奥行(mm)30(最大)針装てん数(本)100(別売)繰り返し・詰め替え対応
プラボックス Lサイズ シリンダー錠 PB-CLシリーズ 宮成製作所プラボックス Lサイズ シリンダー錠 PB-CLシリーズ宮成製作所
29,980税込32,978
1台
欠品中
ABS樹脂製で水洗いOK!!工具なしで組立・増設できますサビに強いので、プール・屋外イベント・ベランダ・ガーテニング等に適しています
タフレッド アトムタフレッドアトム(140件のレビュー)
339税込373
1双ほか
当日出荷
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
ステンコロリン赤 R-GOTステンコロリン赤R-GOT(66件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(330mL)ほか
当日出荷
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性化学物質安全性参考資料(0.5MB)
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
ネット 収穫用 赤 モノタロウネット 収穫用 赤モノタロウ(69件のレビュー)
389税込428
1パック(25枚)
当日出荷
口紐付きのネット袋です。
用途野菜や果物など収穫物の小分けや保管、運搬用に。材質ポリエチレン関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
タフレッドスリム アトムタフレッドスリムアトム(20件のレビュー)
299税込329
1双ほか
当日出荷
運搬時の手袋ズレを予防するスリムな設計となっています。 伸縮性に優れ、手にピッタリフィットするやわらかい手袋です。 耐久性に優れた天然ゴムをコーティングしています。 手の平に強力なすべり止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 背抜きのタイプですので、通気性に優れています。
用途荷物の運搬、取り扱い、土木、建設、農業、園芸等
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
赤シダほうき 短柄 モノタロウ赤シダほうき 短柄モノタロウ(6件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
自然素材の赤シダを使用したコシが強い短柄のほうきです。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に幅(mm)250全長(mm)780グレー質量(g)195奥行(mm)26毛丈(mm)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×250×26材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)赤シダ(パルミラファイバー)繰り返し・詰め替え対応
ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合 モノタロウピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合モノタロウ(186件のレビュー)
739税込813
1箱(6kg)ほか
当日出荷
洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。 表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します! 大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。仕様パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色)成分研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水使用方法1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。形状粉末(ピンク色)液性弱アルカリ性RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)商品タイプ本体
Dコーン赤 ブラスト興業Dコーン赤ブラスト興業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
翌日出荷
約3kgで風に強い。
質量(kg)約3材質(キャップ)ポリエチレン材質(ベース)再生材料
赤シダほうき 長柄 モノタロウ赤シダほうき 長柄モノタロウ
439税込483
1本
当日出荷
自然素材の赤シダを使用したコシが強く、腰を屈めず使用できる長柄のほうきです。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に幅(mm)250全長(mm)1250グレー質量(g)370奥行(mm)27毛丈(mm)155寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1250×250×27材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)赤シダ(パルミラファイバー)繰り返し・詰め替え対応
赤鉛筆 朱いろ トンボ鉛筆赤鉛筆 朱いろトンボ鉛筆(9件のレビュー)
589税込648
1ダース(12本)
当日出荷
なめらかな書き味。
商品タイプ本体仕様丸軸トラスコ品番855-9873寸法(mm)D18×W49×H180質量(g)73主な用途一般用繰り返し・詰め替え対応
直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定直尺ステン 赤数字入 JISシンワ測定(64件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン(59件のレビュー)
24税込26
1個ほか
当日出荷
材質天然ゴム
大型タコグラフ用チャート紙(赤箱) 矢崎総業大型タコグラフ用チャート紙(赤箱)矢崎総業(54件のレビュー)
579税込637
1セット(10枚)ほか
当日出荷
タイプエンジン回転記録なし
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
赤鉛筆 uni(三菱鉛筆)赤鉛筆uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
59税込65
1本ほか
当日出荷
三菱鉛筆のロングセラー朱色鉛筆。朱色鉛筆、確認・チェック等の作業に最適な鉛筆です。
商品タイプ本体仕様朱通し主な用途一般用芯色繰り返し・詰め替え対応
カウブランド 赤箱 牛乳石鹸共進社カウブランド 赤箱牛乳石鹸共進社(4件のレビュー)
99税込109
1箱(1個)ほか
当日出荷
顔料系インキ 赤 シヤチハタ顔料系インキ 赤シヤチハタ(3件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
...