10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。 幅(mm)48 長さ(m)100 厚さ(μm)55 粘着力(N/cm)2.16 伸び(%)140 主な用途梱包用 引張強度(N/cm)43.1 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.)32 引張強度(N/25mm)72 粘着力(N/25mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

強粘着で抜群の保持力です。 巻き戻しが軽く作業効率も良好です。 手切れ性に優れています。 カラーバリエーションがあります。
用途重量段ボールなどの封かん。 色による識別包装など。 伸度(%)7 粘着力(N/10mm)5.05 引張強度(N/10mm)70.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
1巻ほか
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

養生テープ 強粘着 モノタロウ 定期注文
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 引張強度(N/25mm)97.7
1巻ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

カラーOPPテープ モノタロウ 動画あり
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)98 粘着力(N/25mm)>5 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

布テープ モノタロウ 定期注文 動画あり
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 タイプ軽梱包用 引張強度(N/10mm)39.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本で働く外交人労働者・輸出業務に従事している人々のために
ピッチ(mm)印刷:133.5 文字種別日本語・英語・中国語・韓国語 伸び(%)9 使用可能ラベル約222枚 引張強度(N/cm)64.8
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)