「赤ちゃん用コップ」の検索結果
輸液ルートの抜けを防止する安全器具です。
ツマミ部分を片手で開き装着するだけで輸液ラインと薬液ボトルを固定できます。
抗菌剤を添加しており、雑菌の繁殖を抑制します。
ピンク・ブルー・グリーン各色2コセット。
松吉医科器械コード01-4702-00
1式(6個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
材質蓋・本体:ポリプロピレン、中蓋:ポリエチレン
容量(mL)360
幅(mm)133
直径×高さ(mm)Φ89×126
ストロー付きですので、横になったままでもご使用できます。
50mL間隔の目盛り付きです。
仕様抗菌仕様
材質本体/AS樹脂、フタ/PE(ポリエチレン)、ストロー/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ76×115
容量(mL)230
質量(g)60(フタ・ストロー含む)
耐熱温度(℃)本体/80、フタ/70、ストロー/100
アズワン品番8-7849-01
1個
¥416
税込¥458
当日出荷
吸い口とキャップに抗菌剤配合。
フック式袋入り、6個箱入り。
本体及びキャップは煮沸消毒が可能です。
容量(mL)150
材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(吸い口)スチレンブタジエンコポリマー、(ブラシ)ナイロン
タイプ袋入
耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(吸い口)70、(ブラシ)100
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
軽くて使いやすいプラスチック製。積み重ねができ、収納に便利。
容量(mL)230
仕様5個組
材質ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
質量(g)120
外径×高さH(Φmm×mm)82×73
耐熱温度(℃)約120
食器の種類洋食器
1セット(5個)
¥619
税込¥681
当日出荷
材質本体・中蓋・ストロー:ポリプロピレン、蓋:ポリスチレン
容量(mL)340
幅(mm)114
直径×高さ(mm)Φ80×128
こぼれにくい長めのストローで、ベッドの上でも飲むことができます。
ストローはシリコーンゴム製なので、自由に曲がり、もみ洗いができます。
取っ手は、手の不自由な方でも、片手で使える形状です。
材質(本体)ポリカーボネイト、(フタ)ポリプロピレン、(取っ手)ポリプロピレン、(吸い口)スチレン系熱可塑性エラストマー、(ストローパーツ)ポリプロピレン、(ストロー)シリコーンゴム
容量(mL)220
耐熱温度(℃)(本体)150、(フタ)140、(取っ手)120、(吸い口)150、(ストローパーツ)140、(ストロー)150
アズワン品番8-8335-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
軽くて使いやすいプラスチック製。
材質ポリプロピレン
容量(mL)約230
耐熱温度(℃)120
寸法(mm)(約)径82×73
1セット(4個)
¥419
税込¥461
当日出荷
透明感が魅力のAS樹脂製
容量(mL)200
材質AS樹脂
直径(Φmm)68
高さ(mm)80
電子レンジ×
食器洗浄機○
食器の種類洋食器
分解できるチューブクランプです。
オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。
親指操作で、締めたりゆるめたりできます。
特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)2
取扱説明書(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質メタクリルスチレン
容量(mL)210
耐熱温度(℃)110
直径×高さ(mm)72×85
本製品は一般社団法人防災安全協会による推奨製品です。大分県宇佐の良質な天然水をRO方式でろ過し、ミネラル成分を97%除去、さらにオゾン殺菌を施して更に保存性を高めたお水です。体への負担が少なく赤ちゃんのミルクやお薬の服用にも最適な5年保存水です。持ち運びやコップに注ぐ際に便利なハンドル付きです。省スペースで保管可能で、お子様やご年配の方でも持ち運びがスムーズです。
用途防災用品の備蓄に。
仕様ハンドル付き
容量(L)5
賞味期限製造日から5年
高さ(cm)36.5
1セット(4本)
¥4,198
税込¥4,534
5日以内出荷
水筒を斜めに立てかけて乾かせる水切りスタンド。水切りかごを出しっぱなしにしたくない方におすすめな「すっきり暮らす」シリーズ。折りたたみできて、付属フックで引っ掛け収納も可能。【立て掛け目安】。注文コード:52571516 (レギュラー) 500mlほどのボトルで最大4本収納可能 (2Lの水筒も立てかけ可能・目安1本)。注文コード:64552174 (コンパクト) 500mlほどのボトルで最大3本収納可能 (2Lの水筒も立てかけ可能・目安1本)。注文コード:81706304 (ジャンボ ) 2Lの水筒が2本とキャップやパッキンを置いても余裕の広さ。背もたれが波型になってボトルのズレを防止。食洗器で丸洗いもOK。水筒以外に、炊飯器のお釜や鍋などにも利用可能。
用途ボトルスタンド、水切りスタンドとして。キッチン/台所/シンク/カウンター/カップボード/キッチンボード/ダイニング/キッチンキャビネット/水筒/置き場/ボトルラック/マグ/ジャグボトルスタンド/大容量ボトルスタンド/コップ立て/タンブラースタンド/コップスタンド/マグスタンド/マグカップスタンド/哺乳瓶スタンド/哺乳瓶立て/哺乳瓶ラック/哺乳瓶乾燥ラック/哺乳瓶用水切り/据え置き型/置き型/キッチン収納/台所収納/洗い物かご/洗い物カゴ/水筒/ワイドジャグ/水切り/乾燥/ボトル乾燥/ボトル水切り/ボトル干し/ボトル収納/水筒乾燥/水筒干し/水筒水切り/水筒収納/マグボトル乾燥/マグボトル収納/コップ乾燥/哺乳瓶乾燥/哺乳瓶水切り/赤ちゃん/ベビー/乳児/乳幼児/幼稚園/保育園/小学校/中学校/高校/幼稚園児/保育園児/小学生/中学生/高校生/通園/通学/部活/部活動/スポーツ/運動部/家族/ファミリー
材質18-8ステンレス
段数1