780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
長さ(mm)58
幅(mm)160
高さ(mm)76
種類遮光メガネ
レンズ色グレー
適合規格EN 166:2001/EN 170:2002/EN 169:2001/EN 171:2002
コーティングinfradur plus
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
長さ(mm)55
幅(mm)150
高さ(mm)60
種類遮光メガネ
レンズ色グレー
適合規格EN 166:2001/EN 171:2002/EN 169:2001/EN 170:2002
コーティングinfradur plus
テンプル色ブラック×レッド
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。
二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類JIS規格品
仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用
規格JIS T8141
機能上下ひさしサイド付、レンズ交換可
材質(レンズ)ポリカレンズ
特性メガネ併用可
質量(g)39
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145
材質(フレーム)プラスチック
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
種類遮光メガネ
質量(g)43
材質(フレーム)プラスチック
大型眼鏡併用可能/オーバーグラスタイプ遮光めがね(遮光度3番)
クッションバー付でテンプル角度調節も可能なモデル
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類遮光メガネ
仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用
質量(g)47
規格JIS T8141同等品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×143~162
機能上ひさしサイド付、つる角度・長さ調節可、クッションバー付、めがね併用可
遮光度3
材質(レンズ)ポリカレンズ
材質(テンプル)プラスチック
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
表面のミラーコーティングが熱をカットし、眼球の乾き(ドライアイ)を軽減します。
赤外線カット、UVカットタイプです。
メガネ併用可能です(一部大型メガネを除く)。
ANSI Z87適合品です。
用途エアプラズマ切断、ガス切断作業。
種類遮光メガネ
仕様ポリカレンズ
タイプメガネ併用可
規格ANSI 規格適合
質量(g)50
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
眼に有害な光線(紫外線約100パーセント、赤外線:約50パーセント)。眼に悪影響を与える光線(ブルーライト:約60パーセント、D線:約50パーセント)を効率よくカットします。色の識別を損ないません。サイド部は紫外線のみカット。メガネの上から装着可能なオーバーグラスタイプです。
材質ポリカーボネート(サイド部ナイロン製)
種類LIGHT
内寸(mm)140×55H
色調グレー系
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業
種類遮光メガネ
タイプポリカレンズ
機能メガネ併用可
質量(g)45
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。
軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。
UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする)
ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ
材質ポリカーボネート樹脂
質量(g)45
紫外線・赤外線をカットするコーティング採用。
メガネの上からも装着可。
ポリカーボネイトで衝撃に強い。
角度調整3段階&フレーム長さ調整5段階。
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
スポーティでスタイリッシュな遮光メガネです。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。
材質フレーム:TR90、レンズ:ポリカーボネート(PC)
種類遮光メガネ
2018年トラスコ掲載ページ7 0360
眼鏡に取り付ける遮光タイプのクリップオン
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類遮光メガネ
仕様軽量遮光シートレンズ使用、めがねへの取り付けが容易
質量(g)15
規格JIS T8141同等品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×60(クリップを除く)
機能度付眼鏡取付タイプ、ハネアゲタイプ
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)プラスチック
傷付防止、耐衝撃性、紫外線・赤外線カットプラスチックレンズ使用。めがね併用可。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類遮光メガネ
仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用
質量(g)42
規格JIS T8141
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×51×149
機能上下ひさしサイド付、つる調節可、レンズ交換可
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
眼に有害な紫外線や赤外線・溶接時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護する。雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適する。※レーザー光の遮光には使用不可
仕様固定式サイドシールド:一体成型
レンズ色グリーン系
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)45
フレーム色グレー、(テンプル)オレンジ
材質(フレーム)ナイロン
曇り止め加工、紫外線・赤外線カットシートレンズ使用。めがね併用可。レンズ交換可。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
仕様防曇加工レンズ使用
質量(g)81
規格JIS T8141同等品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76
機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)プラスチック
遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可
材質(レンズ)アセテート(防曇加工)
特性防曇
タイプメガネ併用可
質量(g)100
規格JIS T8141同等品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70
材質(フレーム)合成ゴム
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
赤外線や紫外線から目を守ります。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ
標準質量(g)85
紫外線透過率(%)0.0003以下
機能UVカット
特性メガネ併用可
RoHS指令(10物質対応)対応
最高のフィット感
遮光度1.4
紫外透過率(最大):313nm/0.0003%、365nm/35%
視感(可視光)透過率:最大74.4%、標準67.4%、最小58.1%
赤外透過率(最大):近赤外(780~1,300nm)/33%、中赤外(1,300~2,000nm)/33%
仕様●サイズ:W143×H41×D169mm
アズワン品番67-4592-65
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
軽量で耐衝撃性に優れ、4つ(赤外線/紫外線/D線/ブルーライト)の有害な光線を吸収・カットする優れたTILAレンズを使用したプロユースなメガネ
IR(赤外線)。通常の化学発光体と異なり、赤外線を発します。赤外線が見える専用ゴーグルを通して見ると光を確認できます。夜間のサバイバルゲームでも人気の商品です。
材質PE
寸法(mm)15×155
質量(g)23.4
発光時間(時間)8
1本
¥430
税込¥473
翌日出荷
溶接時の火花がつきにくく、軽量で衝撃に強いプラスチックレンズを使用しています。衝撃に強いポリカーボネートレンズです。有害な紫外線、赤外線をカットします。メガネの上から装着できます。かけ疲れしない軽量タイプです。
用途ガス溶接・切断作業、その他眼に有害な紫外線、赤外線が発生する作業時の眼の保護。
レンズ色スモーク
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(フレーム)ポリカーボネート
遮光度3
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
一眼式フレームレス。
耐衝撃PCIRハードコートレンズ、ブラックフレーム、ブラッククッションパッド。
パッド高さ4段階調整可、フリッパーテンプル角度調整可。
ストレートモダン。
種類遮光メガネ
機能パッド高さ4段階調整可。テンプル角度調整可。
仕様角度調整可
タイプポリカレンズ
質量(g)36
フレーム色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
ピーク波長 850nm。放射束 660mW。放射強度 1600mW/sr。実装タイプ 表面実装。指向半値角 ±45°。LED数 1。ピン数 3。寸法 3.85 3.85 2.24mm。レンズ形状 ドーム。シリーズ Surflight。Vishay VSMY98545シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY98545シリーズは、高出力赤外線発光ダイオードです。 この表面実装(SMT)デバイスは、42 milチップを搭載したドーム型成形レンズを備えています。 VSMY98545シリーズは、マシンビジョン、カメラ照明(3Dゲーム)、CMOSカメラの赤外線照明などの用途に適しています。. VSMY98545シリーズの特長: 寸法: 3.85 3.85 2.24 mm ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 90 °. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、自動車用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ピーク波長 850nm。パッケージタイプ 2012 (0805)。放射束 50mW。放射強度 10mW/sr。実装タイプ 表面実装。指向半値角 60°。LED数 1。ピン数 2。寸法 2 1.25 0.85mm。レンズ形状 長方形。シリーズ SurfLight。LED材質 GaAlAs。Vishay VSMY1850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY1850シリーズは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 表面実装(SMT)の標準0805パッケージに収納されています。 VSMY1850パッケージは、無色透明の上部が平らなレンズを備えています。 VSMY1850 IREDに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、近接センサのエミッタソース、タッチパネル、赤外線フラッシュ、3D TVが含まれます。. VSMY1850赤外線LEDの特長: 0805パッケージ 寸法: x 1.25 0.85 ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 120 °. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、車載用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
軽量で耐衝撃性に優れ、4つ(赤外線/紫外線/D線/ブルーライト)の有害な光線を吸収・カットする優れたTILAレンズを使用したプロユースなメガネ
レンズ色グレー系
材質(レンズ)ポリカーボネート
関連キーワード