動物繊維に似た手触りで保温性が良く、染色性に優れ発色が良いロープです。
ロープ長さ(m)10
ロープ径(Φmm)6
トラスコ品番367-4606
材質アクリル
質量(kg)0.12
色白×赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
赤2白2三つ打ちロープです。
神事の装飾や祝祭礼用として最適です。
用途工事現場の地鎮祭、祝祭礼イベント等での使用に
ロープ径(Φmm)9
線径(Φmm)9
ロープ長さ(m)100
トラスコ品番167-0516
材質ポリエチレン
質量(kg)4.5
色紅白
ロープ仕様三つ打ち
1巻
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
柔らかく手触りの良いアクリル素材の紅白ロープです。
軽くて扱いやすいので装飾や催事用途にピッタリです。
用途社内の記念行事や店舗の売り出しセールやディスプレイに最適です。
仕様3本より(赤2、白1)、丸巻パック
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
発色がきれいで手触りがよく、紫外線にも変色しにくいロープです。
用途紅白幕との併用
仕様3打
包装形態ドラム巻
トラスコ品番829-1521
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
動物繊維に似た手触りで保温性が良く、染色性に優れ発色が良いロープです。
用途祭事等の幕用や、装飾用。
仕様3つ打
トラスコ品番829-1520
包装形態バンド掛け/シュリンクパック
2018年トラスコ掲載ページ6 1684
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
白と赤の紅白ロープです。サイズごとにカットしてありますので便利です。
材質アクリル
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
トラスコ品番829-1522
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
化学物質や腐敗に強く、水に浮きます
使用荷重(kg)95.8
アズワン品番64-7902-36
1本
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
安全標識、区画整理用として使用できる白色と緑色の2色のロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。
線径(Φmm)7.5
仕様バンド掛巻
材質ポリエチレン(PE)
色白/緑
中心部の芯部分を外側の編みロープでカバーしたコードになります。
用途よじれにくく扱いやすいロープなので装飾ロープなどに最適です。
こんなお得な商品も!

標識ロープ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
スワイプでON・OFFを切り替えます。
2色調光機能付です。
(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)
ハンガーループが付いています。
足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。
足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。
脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。
ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
トラスコ品番367-9653
材質レキサン樹脂、デルリン
色オリーブドラブ・タン
高さ(mm)120
電源(V)単4形アルカリ電池(3個)別売
電源単4形アルカリ電池(3個)別売
外径(Φmm)53
保護等級IPX6
光源色白/赤
明るさ(Lm)300
最大点灯時間100時間(白色弱モード時)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
親綱の交換用ロープに。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
仕様●サイズ:16mm×20m●引張強度:32kN(※保証値ではありません)●仕様:丸巻パック●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白●構造:三つ打ち●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):2700
アズワン品番65-2319-90
1巻
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工)
垂直移動用親綱ロープです。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。
※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープです。白色をベースに赤青黄白の4種類の色で見分けやすくなっています。ロープはダンプレートケース入りで引き出し口から取り出しやすい梱包になっています。
用途セーリング、小型船係留など
材質内層:ポリエステル/外層:ポリプロプレン
色青
構造ダブルブレード型
比重1.2
耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープです。白色をベースに赤青黄白の4種類の色で見分けやすくなっています。ロープはダンプレートケース入りで引き出し口から取り出しやすい梱包になっています。
用途セーリング、小型船係留など
材質内層:ポリエステル/外層:ポリプロプレン
色赤
構造ダブルブレード型
比重1.2
耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープです。白色をベースに赤青黄白の4種類の色で見分けやすくなっています。ロープはダンプレートケース入りで引き出し口から取り出しやすい梱包になっています。
用途セーリング、小型船係留など
材質内層:ポリエステル/外層:ポリプロプレン
色黄
構造ダブルブレード型
比重1.2
引っ掛け防止加工が施された白色の介錯ロープになります。安全対策としてさつま編みではなく、縫製、シュリンク、塗装で引っ掛け防止になっています。カラー部分は地切りの目安用に30cmになっています。
仕様●サイズ:3m●ロープ径(mm):12●仕様:片側フック●材質:ロープ/ポリエステル、フック/スチール●色:白・赤●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。
アズワン品番67-2385-10
1本
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
ステンレスケース標準採用。環境に優しい省資源設計。 リサイクル配慮型設計。準拠規格:JIS C 4605「高圧交流負荷開閉器」
付属品操作用にぎり小判形 ( 赤・白セット ) 及び操作用ロープ ( 赤・緑 ) 各 8m 付属
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。
テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。
端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。
端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。
端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。
キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末
導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)100
仕様耐塩用
トラスコ品番795-5537
セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚
質量(kg)13
規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
スワイプでON・OFFを切り替えます。2色調光機能付です。(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)。ハンガーループが付いています。足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
仕様●明るさ(lm):300●色:ブラック・グレイ●高さ(mm):120●最大点灯時間(h):110時間(白色弱モード時)●保護等級:IPX6●外径(mm):53●光源色:白/赤●充電時間(分):4●電源:内蔵充電池●充電時間:4時間●実用点灯時間:約6時間(白色・強モード時)、約110時間(白色・弱モード時)約16時間(赤色・強モード時)、約200時間(赤色・弱モード時)●電源:内蔵充電池●最大点灯時間:110時間(白色弱モード時)●保護等級:IPX6●光源色:白/赤●充電式(USBタイプ)●材質/仕上:レキサン樹脂、デルリン●原産国:アメリカ●コード番号:367-9655
アズワン品番67-2286-02
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
マルシン漁具のカニ網に新たな仲間が加わりました!!白色のテグス網に25号の鉛付き!エサ袋の色を変えているので、エサ入れもしやすい! 使い方は簡単!鉛部分から出ている白い糸に、なんでもいいので「ひも」(糸でもOK)を括り付けます(回収用)。赤いエサ袋にエサを入れて、投げ込みます。しばし待つ!!(この間は他の釣りをしたり、BBQしたりご自由に)ある程度時間がたったら引き上げてみましょう。何が獲れるかはお楽しみ。
用途網のテグスは、白色3号テグスを使用、オモリは25号。赤色の袋の中に、魚の切り身などエサを入れ、海に投げ込んで放置!!しばらく待って引き上げてください。(*カニ網ホワイトには投げ用のロープは付属していません) 赤い部分が鉛です。白い糸が出ていますので、紐や糸を括り付けてください。
1個
¥739
税込¥813
6日以内出荷
スワイプでON・OFFを切り替えます。2色調光機能付です。(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)ハンガーループが付いています。足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
材質レキサン樹脂、デルリン
高さ(mm)120
光源色白/赤
外径(mm)53
2018年トラスコ掲載ページ7 1128
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。
テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。
端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。
端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。
端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。
キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末
導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
仕様耐塩用
トラスコ品番795-5588
セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚
質量(kg)11
規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。
テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。
端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。
端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。
端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。
キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末
導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22
仕様耐塩用
トラスコ品番795-5561
セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚
質量(kg)5
規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
関連キーワード