天体観測時に使用する赤色のLEDライトです。
目に優しい赤色ライトで、星座早見盤などを確認しながら夜空の星を観察するのに最適です。
電源単3電池×2
寸法(Φ×mm)39×153
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付
エスコ品番EA758SG-2
寸法(mm)Φ15×135
質量(g)44(電池含)
タイプ散光
機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約6時間15分
照射距離(m)約64
特殊用途防滴
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
材質本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)Φ31×163
質量(g)184(電池含)
光源白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)、※LED球に替球はありません。
電池寿命(時間)約2(強)、約11(弱)
使用電池単3×2本(テスト電池付属)
明るさ(Lm)358(強)、35(弱)
防水性IPX7
照射距離(m)約190(強)、約57(弱)
1個
¥14,400
税込¥15,840
当日出荷
赤色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
寸法(mm)245×60×10
全光束(Lm)110
保護等級IP50
波長(nm)630
照度(Lx)55
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電球の種類LED
天体観測や天体写真の撮影に適した、目に優しい、明るすぎない赤色LEDライトです。小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)。雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。ポケットクリップ、ストラップ付
材質アルミニウム等
質量(g)60(電池含む)
直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95
使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属)
LED色赤色LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。
仕様防滴仕様
付属品ストラップ
材質(本体)アルミ
全光束(Lm)3
使用電球LED
電球の種類LED
特殊用途防滴
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。
セット内容本体1個
質量(g)63
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電圧(V)24
定格電流(A)0.1
定格出力(W)2.4
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色赤
保護等級IP65相当
光源LED 8灯
明るさ(Lx)40
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)Φ15×90
色レッド
質量(g)30(電池含)
光源LED球 (電球寿命3万時間)
使用電池単4電池×1本(付属)
照射モード点灯
アズワン品番64-2259-94
明るさ(Lm)45
明るさ固定
防水性IPX4(防沫形)
照射距離(m)41
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
カラーレンズを交換せずダイヤルで簡単切替が出来る利便性の高い仕様になっております
赤、青、緑のLEDライトを搭載しておりサイン等を送るのに便利です
電球の種類LED
使用電池単四アルカリ電池×3(付属)
明るさ(Lm)110
全長(mm)123
防水性簡易防水
材質アルミニウム
質量(g)150
直径(Φmm)29
点灯方式白/赤/青/緑
連続使用時間(時間)約48~60(色による)
色(本体)ブラック
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
キャッチコピー:電池交換不可。商品説明:電池交換不可
仕様(1個梱包形態)化粧箱
セット内容ボタン電池(LR1130)3個付
材質ABS
寸法(mm)Φ36.4×8
1個
¥228
税込¥251
3日以内出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り機能
米CREE社製LED
赤色+緑色+白色LED付
スイッチボタン色で電池残量確認機能
18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵
充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満)
ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。
野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります)
天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します)
本体に直接マイクロUSBを差し込み充電
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
防塵防水性能IP65
付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム
材質超硬アルミ合金ボディ
幅(mm)首振:53
全長(mm)首振:132、直:160
色黒
質量(g)205(内蔵電池含む)
落下距離(m)1
光度(cd)10000
直径(mm)29
明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)
照射距離(m)200
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール!
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け!
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×38×10(最大値)
光源赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類LED
防水仕様防雨(IP×3)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
種別8Y4166
材質ポリカーボネート(PC)・ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)136
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
電池付属で単4電池2本使用。
用途点滅・点灯の切替式で、夜間走行時の安全確保に
発電方式乾電池
仕様3LED搭載
自転車のテールライトなどに使えます。直径約12~32mmまでのパイプにセット可能。ゴムバンドで取り付け簡単、傘にも取付できます。連続点灯、点滅点灯と切り換えができます
付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)・ゴムバンドA、B
外形寸法(mm)(約)幅24.7×高さ64.7×奥行23(ゴムバンド除く)
電源単4形乾電池1本
本体質量(g)約19(電池別)
保護等級IPX4
連続使用時間(時間)連続点灯時(明るさ10%まで)…約5、点滅点灯時…約11
光源赤色系LED3個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大:約120
1個
¥1,289
税込¥1,418
3日以内出荷
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
レッドサイクロン専用LEDライト発売です!作業スペースが明るくなり、エアブラシ・スプレー塗装がより快適に!
形状チップオンボード(COB)
寸法(mm)組立式/405(1本)、285(2本)
電源(V)DC100(50/60Hz)
消費電力(W)12
本体質量(g)160
光束(Lm)1200
LED寿命(時間)10000
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振 +赤、緑、白LED
スイッチボタン色で電池残量確認機能
18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵
充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満)
ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。
野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります)
天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します)
本体に直接マイクロUSBを差し込み充電
米CREE社製高性能LED採用
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
防塵防水性能IP65
付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書、保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム
材質超硬アルミ合金ボディ
幅(mm)首振:53
全長(mm)首振:132、直:160
色迷彩
質量(g)205
落下距離(m)1
光度(cd)10000
直径(mm)29
明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)
照射距離(m)200
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。
ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。
伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト
寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330
電源AC100-240V、50/60Hz
本体質量(kg)3.5
モーターDC12V、1.6A
電源コード(m)2
運転音(dB)60
風量(m3/h)240
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
機械の識別と生産ラインの検査に最適です。
LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
寸法(mm)245×120×10.5
保護等級IP50
波長(nm)630
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電球の種類LED
常時点灯/消灯/明暗&人感センサーの3モードに切り替え可能です。
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
配線不要の乾電池式です。別売のACアダプターの使用も可能です。
電球の種類LED
質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×46×80
光源高輝度白色LED×3灯
使用電源単3形乾電池×3本(別売)
電池寿命(連続時間)待機時:約150日間自動点灯、約60日間(1日10回点灯時) 常時点灯:約35(アルカリ乾電池使用時)
点灯方式常時点灯/明暗&人感センサー
光源色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もなく、目が疲れにくいスタンドライトです。
スマートな設計で、頑丈な本体構造。
テーブルクランプ(テーブル厚み最大40mm)。
ギラツキ、チラツキの無い優しい光です。
入力電圧が変化したりサージが発生しても輝度が変化しない定電流電源を備えています。
CE・PSE認証済み。
電球の種類LED
調光の可否可
消費電力(W)14
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)
調光方式アナログ調光方式(20%~100%)
付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)
色赤
ケーブル長(m)2
1台
¥44,980
税込¥49,478
34日以内出荷
発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もないスタンドライト。
ギラツキ、チラツキの無い優しい光。
従来品のようなマルチシャドウがなく、長時間使用しても目が疲れません。
電球の種類LED
調光の可否可
消費電力(W)14
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)
調光方式アナログ調光方式(20%~100%)
付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)
色赤
ケーブル長(m)2
1台
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。
軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。
強風の中や水中でも使用可能。
用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に
エスコ品番EA983RM-1
材質本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液
色イエロー
質量(g)101
タイプ使いきり
直径×長さL(Φmm×mm)約15×190
発光時間(時間)10~12
。緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED。超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:赤●コード番号:352-755
アズワン品番65-7840-02
1袋(5個)
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。
質量(g)63
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電力(W)2.4
定格電圧(V)24
定格電流(A)0.1
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色赤
保護等級IP65相当
光源LED 8灯
明るさ(Lx)40
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ペン先が光る。書ける。ライト付きボールペン。暗闇で光る蓄光パーツ付き
用途暗い所での筆記に・アウトドアに・天体観測に
方式ノック式
使用電池LR626×2個、又はSR-626(W・SW)×2個
インク色黒
先端ボール径(mm)0.7
替芯4C-07
LED赤色LED
色(軸)ブラック
入数(本)1
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
電池不要のソーラー式充電LEDライト。 。赤・青の超高輝度で大切な農作物を守ります。
用途防獣対策に。
寸法(mm)(約)80×80×154
質量(g)約250
使用時間(時間)フル充電時/約100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトです。上下角度切替機能付き。単3乾電池1本で長く使えるタイプです。赤色LEDライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
全光束(Lm)65(High)/20(Low)
使用電池単3乾電池×1本
連続点灯時間(時間)10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅)
保護等級IPX4
仕様【白熱電球相当】10W
材質樹脂
電源タイプ乾電池式
光色昼光色
照射角度(°)90
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電池不要のソーラー充電LEDライトです。 。光センサー付きで暗くなると自動で点滅し大事な農作物を守ります。 。赤と青の超高輝度LEDが同時に点滅し動物の目を強力に刺激します。
用途防獣対策に。
寸法(mm)(約)Φ80×160
質量(g)約155
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの。長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 10.2 x 25.4 x 6.1mm光度 = 3.5 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 1主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 6.2mm光度 = 45 mcd表面色 = 白順方向電圧 = 2 V動作温度レンジ = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
ブリリアントヘアミニは4つの機能で頭皮にアプローチ!EMS、RF温熱、赤色LEDライト、バイブレーション、顔の筋肉にも、防水機能付き
仕様●電源方式:充電式(充電時間約3~5時間)●機能:赤LEDライト、EMS、RF温熱、バイブレーション●防水性能:IPX5相当●セット内容:ブリリアントヘアーミニ本体、USBケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)130×W(幅)30×D(厚さ)59mm※ヘッド部分含む●本体重量:133g●出力:4.4W●定格電圧:DC5.0V50Hz/60Hz1A●電源周波数:50/60Hz●充電ケーブル:USBTYPE-C
装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 1主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 20.3mm光度 = 80 mcd表面色 = 白順方向電圧 = 2 V動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
ナイトビジョンを使用するための赤色LEDライトを搭載しています。
通常のハイローモードに加えて赤色の光の強さもハイローで調整可能です。
トラスコ品番348-8844
幅(mm)58
色マルチカム
高さ(mm)44
奥行(mm)37
電源(V)単4アルカリ乾電池(3本)付属
電源単4アルカリ乾電池(3本)付属
全光束(Lm)200
保護等級IPX4
光源白/赤
明るさ(Lm)200
最大点灯時間130時間
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色、青色のLEDが交互に点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。
用途夜間の工事灯に。
仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能
その他【無日照】8日(満充電時)
電源ニッケル電池1,300mAh
点滅赤/青 交互点滅
LED赤2灯、青2灯
直径×高さ(mm)80×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 630 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸幅 = 25.4mm光度 = 100000 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ