35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






熱くなりにくい木柄
用途お好み焼きやもんじゃ焼きに 材質本体:ステンレス鋼、柄:ウォールナット
1本
359 税込395
翌々日出荷

1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ハンドル:抗菌剤入ポリプロピレン金属部:ステンレス樹脂部:66ナイロン(耐熱温度180℃)。抗菌加工。フッ素加工の鍋やフライパンを傷つけません。
材質ステンレス・ポリプロピレン・ナイロン 幅W×全長(mm)90×245 TKG品番9-0469-3701 TKG品番(2017)6-0422-2501
1個
349 税込384
当日出荷




もんじゃ焼用のヘラ3枚セットです。
用途もんじゃ用ヘラ 先幅(mm)約27 質量(g/枚)8 アズワン品番64-3667-14
1セット(3枚)
209 税込230
翌々日出荷

1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和平フレイズ味道 共柄 起こし金
ステンレス製調理道具味道シリーズ!プロ仕様のヘラ「味道」シリーズの丈夫なステンレス製の起こし金です。 継ぎ目のない共柄。お好み焼きなどにピッタリの金属ヘラ。しっかりとした作りの日本製です。
材質ステンレス鋼 質量(g)129 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×2.8×29.7
1個
449 税込494
当日出荷

マーナのキッチンツールに新しい仲間が増えました。シリコーン素材なので、熱に強く汚れがつきにくいです。また、サビの心配もなく、鍋やボウルを傷つけにくくカチャカチャと音も立ちません。食器洗浄器にも対応しています。【スクレーパーのように鍋ハダのソースなどもキレイに取ることができます。】炒める・煮る・返す・すくう・まぜる・盛りつけるなど便利なスプーン状のシリコーンヘラです。シリコーン素材のため、フライパンやお料理にキズをつけず、調理中に「カチャカチャ」と音がたちません。柄の先端はプルトップ缶のリング起こしになります。耐熱温度:ナイロン66/200度、シリコーンゴム/230度
材質ナイロン66、シリコーンゴム 寸法(mm)約88×30×290
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


材質ヘラ:ナイロン、ハンドル:ポリプロピレン、金属部:ステンレス鋼 寸法(mm)90×全長285 ホワイト 質量(g)50
1個
289 税込318
翌々日出荷





ブラシで汚れを浮かしヘラで掻き出す。 嘔吐反射を起こしにくい。 使用途中の横こぼれがしにくい。 舌の凹凸にフィットして軽い力で効果的に汚れを除去。
材質エラストマー 質量(g)9
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

従来のパテに比べて、ヘラ伸び、ヘラ運びが非常に良好で、特に時間経過による作業性の低下は殆どありません。 クロス貼り起こしにおける、クロス裏面のパテ付着率が少なく、かつクロス接着も非常に良好です。 表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。
用途上塗り専用 クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型120分 主成分β石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)295/12kg(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.3~4.8/7kg
1箱(3kg×4袋)
4,598 税込5,058
6日以内出荷

フィルムの表面には2ミクロン以下の抗菌ミネラル微粒子が吹きつけられています。 この微粒子が湿気により触媒反応を起こし、活性酸素を排出することにより菌・ウイルスを酸化させ破壊します。 人体に無害の自然由来品。 耐用年数4年・施工後洗剤等の使用により効果が変わらない。 湿気により触媒反応を起こし、抗菌ミネラル微粒子から活性酸素が発生。 触媒反応により粒子が減ることはありません。 色はくすみがかった透明色です。
用途人が良く触れる場所等に有効です。ドアノブ・スイッチ・手すり・テーブル・カウンター・飲食店・会議室・券売機・キャッシュディスペンサー等 付属品ラベル10枚、スキージー1本 適合GRAS(食品添加物安全基準合格証) 厚さ(mm)0.14 適合規格FDA(米国食品医薬庁)、非細胞毒性承認:ISO 10993-5 JIS規格JIS Z 2801 ISO21702 寸法(mm×m)1490×2.9 裏面方眼紙 アズワン品番64-8964-62 耐用年数(年)4 効果効果対ウイルス:ヒトコロナ・インフルエンザ・ヒトロタ・ヘルペス・アデノウイルス、効果対細菌:大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌・緑膿菌 繰り返し・詰め替え対応
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

Thermal Grizzly高性能グリス
RoHS
話題のハイエンドグリスをリーズナブルに試してみたいユーザーにおすすめな小容量お試しモデルです。 オーバークロック向けに非常に優れた熱伝導性能を発揮します。 長期間硬化せず安定した特性を維持します。 シリコンを含まないため、非常に軽く柔軟性があり適量を簡単に塗布することができます。また、低分子シロキサンガス発生等による接点障害を起こしません。 グリスを塗布するのに便利な、Thermal Grizzly社ロゴ入り特製へらが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、メーカーロゴ入り特製へら、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書) グレー 容量(g)1 耐熱温度(℃)-200~350 熱伝導率(W/mk)11.8 粘度(Pa・s)140~190 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド
HellermannTyton 空圧工具は、丈夫な金属製ハウジングに収められています。KR8 ケーブルタイのみを適用します。KR8 ケーブルタイの張力調整、固定、自動切断に使用します。空気圧に応じて張力を調整できます。バランサ用の保持リング。取り付け工具 KR8PNSE は、KR シールのガラス繊維強化ロックピンを圧着し、タイエンドのプラスチック変形を起こします。
仕様●シリーズ:KR8 アズワン品番65-7425-91
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷