98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境にやさしいノンフロン設計です。100V電源で超低温を実現。停電警報・遠隔接点がオプション装備。0.1℃単位で設定できるデジタル温度計付き。メンテナンスフリー。バリデーション対応可能です。
電源(V)単相100(50/60Hz) 温度表示デジタル表示:0.1℃単位
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設置場所を取らない省スペース型です。 冷却温度は-80℃まで可能です。 環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。 設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。
消費電力(W)290/260 電源AC100V 50/60Hz 15A 内寸法(mm)385×385×470 内容積(L)約70 外寸法(mm)555×(555+85)×885 冷媒HC混合冷媒(ノンフロン) 冷却能力(℃)-60~-80 警報の表示温度:デジタル表示+通電状態でブザー報知(AC電源)、停電:停電時に警報ランプ点灯+ブザー報知
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フクシマガリレイ超低温フリーザー
安定した超低温環境を実現します。冷凍サイクル監視機能を標準装備しています。
用途ドライアイス、冷凍試薬、検体、ウィルスの保管。 電源コード(m)3 冷却能力(℃)-85
1台
1,298,000 税込1,427,800
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超低温での各種食材の分別保存に最適。食材管理にも優れた縦型フリーザー。-50℃ 中華、点心用食材をはじめ、各種冷凍食品、寿司ネタ、アイスクリームなど多目的な使用が可能。 全仕切棚に配置された冷却パイプにより、各段の温度を一定に保ち、庫内温度を均一化。 各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
有効内容量(L)284 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)657×710×1840 質量(kg)98 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)456/438
1台
589,800 税込648,780
3日以内出荷

ドライアイスも長持ちさせる超強力フリーザー。 ワンコンプレッサーシステムによる優れた冷却性能を実現。 余裕の超低温で、ドライアイスや高級食材など幅広く対応。
電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
619,800 税込681,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。 ±5℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。 ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。
質量(kg)238 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×893×1846 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×630×1165
1個
1,698,000 税込1,867,800
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 高級食材・葬祭業、ドライアイス保管 質量(kg)41 有効内容量(L)70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×646×890 消費電力(W)(50/60Hz)195/196 冷媒HC特殊混合冷媒 温度計
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。 庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。 鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 キャスター数4個 あり 電源(V)単相100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンコンプレッサー方式を採用し、故障の発生しにくい構造です。真空断熱材の採用により、省スペースで大きな内容積を確保しました。フリーズボックスが20個収納可能です。
外寸(mm)460+35×620+40×680 内寸(mm)336×356×295 冷却能力(℃)最大/-85、常用/-80~-70 内容積(L)約35 電源(V)AC100(50/60Hz)15A(3Pプラグ)
1個
3,190 税込3,509
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発 質量(kg)41 有効内容量(L)70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×646×890 消費電力(W)(50/60Hz)225/233 冷媒HC特殊混合冷媒 温度計
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

置き場に困らない小型モデル ノンフロンHC冷媒による高効率な冷却システム -86℃~-40℃の間で温度設定可能 前面パネルで庫内温度をリアルタイム表示 過去15年間の温度記録を本体側面のUSB端子からUSBメモリに出力可能 付属の鍵による施錠によるセキュリティ
用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用 付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×1 質量(kg)73 容量(L)51 電力(W)通常:320、最大:500 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×316 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×640×806 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 温度設定範囲(℃)-86~-40 警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など 関連資料(0.9MB) 一日あたりの消費電力量(kWh/日)4.5
1台
1,098,000 税込1,207,800
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様警報機能標準装備 トラスコ品番464-8561 質量(kg)45 高さ(mm)770 奥行(mm)520 間口(mm)480 電源(V)単相100 有効内容量(L)37 消費電力(W)(50/60Hz)216/214 冷却能力(℃)-40~-15
1台
239,800 税込263,780
14日以内出荷

プロのニーズに応えるパワフル冷凍。各種冷凍食材のストックに最適。-35℃ デジタル温度表示機能搭載。 冷気漏れを抑えた上扉チェストタイプ。 出し入れに便利な収納バスケット付属。 スーパーフリージングシステム装備。 温度異常を報知する警報ランプ装備。 庫内排水孔装備。
電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 高級食材・葬祭業、ドライアイス保管 質量(kg)51 有効内容量(L)51 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×640×830 消費電力(W)(50/60Hz)245/254 ボックス収納数(個)3段 冷媒HC特殊混合冷媒 温度計
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 ±6℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 高密度断熱材と、ノンフロン冷却技術により、エネルギー効率を20%改善し、12kWh/日の省エネを実現。 50dBの静音動作で快適な作業環境。 (注意:送料前にお問い合わせください)
質量(kg)310 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2130×870×1020 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1367×462×652
1個
1,598,000 税込1,757,800
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 高級食材・葬祭業、ドライアイス保管 質量(kg)54 有効内容量(L)133 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)723×694×848 消費電力(W)(50/60Hz)401/340 冷媒HC特殊混合冷媒 温度計
1台
539,800 税込593,780
3日以内出荷

医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 ±5℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 ノンフロン冷却システムと断熱システムの改良により、大幅な省エネを実現。 冷却装置のデザイン変更による静音性能。 769mm(横幅)×825mm(奥行)×1120mm(高さ)の小型モデル。
質量(kg)138
1個
1,198,000 税込1,317,800
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 ±5度の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 最適化された高効率なノンフロン冷却システムにより従来に比べて30%の大幅な省エネを実現。 10インチの操作タッチパネルで庫内温度や室温、電圧状況などをリアルタイム表示し、安心安全なサンプル保存をサポート
質量(kg)350 電源周波数(Hz)50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1049×980×1980 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×716×1310
1個
2,598,000 税込2,857,800
28日以内出荷

医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 2台のコンプレッサーによるデュアル冷却システムで安全な超低温保管が可能。 高速冷却システムによるドア開閉後の迅速な再冷却。 10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示。 オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能。 付属の鍵や電磁ロックによるセキュリティ。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×998×1980
1個
2,498,000 税込2,747,800
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。 コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 最適化されたコンプレッサーと冷却ファンの制御により動作音の低減を実現。
電源周波数(Hz)50/60
1個
2,498,000 税込2,747,800
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 ±5度の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 最適化された高効率なノンフロン冷却システムにより従来に比べて30%の大幅な省エネを実現。 10インチの操作タッチパネルで庫内温度や室温、電圧状況などをリアルタイム表示し、安心安全なサンプル保存をサポート。
質量(kg)380 電源周波数(Hz)50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1153×980×1980 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×716×1310
1個
2,698,000 税込2,967,800
28日以内出荷

作業台下などにも設置できる高さ81cmの小型フリーザー 2台を縦に積み上げることも可能 ノンフロンのHC冷媒による効率の良い冷却システムで5.5kWh/日の省電力と46.8dBの静音動作 真空断熱パネルによる優れた断熱性能 庫内温度のログを15年間分保存し、USBメモリに出力可能 温度警報や停電警報などの豊富な警報機能によるサンプル保護
用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用 付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×2 質量(kg)108 容量(L)100 電力(W)680 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×630 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×810 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 温度設定範囲(℃)-86~-40 警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など 関連資料(1.24MB) 一日あたりの消費電力量(kWh/日)5.5
1台
1,298,000 税込1,427,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。 コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示。 オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能。
質量(kg)325 電源周波数(Hz)50/60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×998×1980 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×716×1310
1個
2,598,000 税込2,857,800
28日以内出荷

医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。 ±4℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。 ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。
質量(kg)295 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×900×1980 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×630×1310
1個
1,998,000 税込2,197,800
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。 コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示。 オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能。
電源周波数(Hz)50/60
1個
2,898,000 税込3,187,800
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。 ±5℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。 ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。
質量(kg)345 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1049×980×1980 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×716×1310
1個
2,498,000 税込2,747,800
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

設置場所を取らない省スペース型です。冷却温度は-80℃まで可能です。環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。
仕様●停電警報:停電時に警報ランプ点灯+ブザー報知●内・外装:鋼板アクリル樹脂焼付塗装●冷却性能:-80~-60℃●外部警報出力:無電圧接点出力2P端子●温度警報:デジタル表示+通電状態でブザー報知(AC電源) 質量(kg)約64 外形寸法(mm)925×(605+88)×845 電源(V)AC100 50/60Hz 15A 消費電力(W)330/340 内形寸法(mm)755×435×650 内容積(L)約191 冷媒HC混合冷媒(ノンフロン) 断熱材硬質発泡PU(ポリウレタン) 凝縮器スーパーウォールコンデンサー+ワイヤーチューブ 冷却器パイプオンシート サービス分類レンタル
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・独立した2つの冷却システムにより、片方のコンプレッサーが故障した場合でもフリーザーの温度を-80℃に維持することが可能なデュアルガード。・庫内温度に合わせて回転数を調整するインバーターコンプレッサーにより省エネを実現するインバーター制御。・高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下などの各種警報機能。・庫内の温度を均一に保ち、温度の変動によるサンプル・試薬の劣化のリスクを大幅に軽減。・庫内の温度を内部で記録し、USBメモリーに出力可能
用途医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存。 電源単相200V 20A 温度範囲(℃)-86~-40 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 警報種類高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下
1個
2,598,000 税込2,857,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



-60~-86℃の前後の温度計測が可能 超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適 有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能 FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適 品番40555 測定範囲(℃)-60~-86 関連資料(0.49MB)
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

縁の鋭い部分がないステンレス製のラックデザイン 133×133×52 mmの一般的なフリーズボックスを収納可能 フリーズボックスを横から差し込むタイプと引き出しで手前に引き出すタイプの2タイプを用意 他社製の超低温フリーザーにも収納可能 フリーザー内のスペースを最大限に活用できます
用途超低温フリーザー(ディープフリーザ―)内のフリーズボックス収納用ラック 材質ステンレス
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フクシマガリレイメディカルフリーザー
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様警報機能標準装備 トラスコ品番464-8552 質量(kg)45 高さ(mm)717 奥行(mm)513 間口(mm)483 電源(V)単相100 有効内容量(L)38 消費電力(W)(50/60Hz)220/200 冷却能力(℃)-40~-15
1台
239,800 税込263,780
54日以内出荷

-82℃まで測定可能。 超低温ワクチンの温度管理に最適。 アラーム遅延機能。 最高/最低値のメモリー機能。 上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 大型ディスプレイ。 バッテリー残量表示。 バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)。 製品背面に取り付け用マグネット内蔵。 設置スタンド付き。
用途温度計測・温度観察 品番12239 関連資料(0.39MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

-60~-86℃の前後の温度計測が可能 超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適 有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能 FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適 品番40556 質量(g)95 電源単4リチウム電池×2個 測定範囲(℃)-60~-86 精度±0.5℃ 温度測定範囲(℃)-100~39 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×24 設置方式マグネット 関連資料(0.49MB)
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷

-60℃の超低温で保存する事でタンパク質の酵素分解や脂肪の酸化を抑制し、。冷凍焼けによる変色や食感の悪化も防ぎます
用途扉が開いた状態を保てる扉保持機能で、食材の出し入れをスムーズにおこなえます 電源(V)単相100 冷却能力(℃)-60~-50調整可能
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
仕様測定温度範囲:-80~+80℃●精度:±0.5℃●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●インターフェイス NFC通信●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●記録間隔:1~255分、1~60秒●電源:リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)●外寸法:90×34×15mm●重量:50g●校正ポイントは温度マイナス80℃1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番3-3422-01-20 校正証明書一般校正
1個
35,700 税込39,270
14日以内出荷