-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。
庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。
鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
色白
キャスター数4個
鍵あり
電源(V)単相100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
-60℃~-80℃まで調整可能の超低温冷凍庫。
簡単操作、シンプルなデザインで使いやすい。
移動しやすいキャスター付きなので、持ち運びにも便利です。
仕様製品重量:約66kg
電圧(V)110
消費電力(W)400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×470×490
有効内容量(L)28
周波数50/60Hz
1台
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
-80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-80度から-60度まで自在に温度調整ができます。
庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ
インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店・セントラルキッチン・給食センター・海鮮や水産物・ドライアイスの保管などに、鮮魚・肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に
設定温度(℃)-80~-60
電源(V)単相100
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
RoHS指令(10物質対応)対応
プロのニーズに応えるパワフル冷凍。各種冷凍食材のストックに最適。-35℃
デジタル温度表示機能搭載。
冷気漏れを抑えた上扉チェストタイプ。
出し入れに便利な収納バスケット付属。
スーパーフリージングシステム装備。
温度異常を報知する警報ランプ装備。
庫内排水孔装備。
電源(V)AC100(50/60Hz)
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。
仕様警報機能標準装備
トラスコ品番464-8561
質量(kg)45
高さ(mm)770
奥行(mm)520
間口(mm)480
電源(V)単相100
有効内容量(L)37
消費電力(W)(50/60Hz)216/214
冷却能力(℃)-40~-15
1台
¥239,800
税込¥263,780
14日以内出荷
ドライアイスも長持ちさせる超強力フリーザー。
ワンコンプレッサーシステムによる優れた冷却性能を実現。
余裕の超低温で、ドライアイスや高級食材など幅広く対応。
電源(V)AC100(50/60Hz)
環境にやさしいノンフロン設計です。100V電源で超低温を実現。停電警報・遠隔接点がオプション装備。0.1℃単位で設定できるデジタル温度計付き。メンテナンスフリー。バリデーション対応可能です。
電源(V)単相100(50/60Hz)
温度表示デジタル表示:0.1℃単位
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
電源単相100V
温度設定範囲(℃)-60~40
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
質量(kg)73
外形寸法(mm)1050×737×829
温度(℃)-60~-40
内形寸法(mm)812×416×555
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:143
消費電力(W)(50/60Hz)285/280
年間消費電力量(kWh/年)2600/1900(50/60Hz)
1台(143L)
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
汚れが目立たないグレー色本体
鮮度が長持ちする超低温-50℃
庫内が304ステンレスなので、錆びにくくへこみにくい
仕様(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン
付属品ヘラ×1、キー×2
質量(kg)50
色グレー
ガスの種類R600aとR170の混合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×565×880
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
冷却方式直冷式
運転音(dB)45
扉開閉方式チェスト方式
電気代の目安10300/10300、(-50℃時)31100/28400
定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)450/500
ドア1ドア
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)380/380、(-50℃時)1150/1050
定格内容積(L)150
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
質量(kg)82
外形寸法(mm)1050×737×889
温度(℃)-60~-40
内形寸法(mm)812×416×615
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:163
消費電力(W)(50/60Hz)295/290
年間消費電力量(kWh/年)2700/2000(50/60Hz)
1台(163L)
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
【最低耐寒温度-50℃】業務用冷凍庫対応の氷点下保冷剤です。耐寒温度は驚異の-50℃で、業務用の冷凍庫でも問題無く冷凍できます。
用途冷却剤として。キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。‐80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。‐80度から‐60度まで自在に温度調整ができます。庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ。インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
質量(kg)84
電源(V)単相100
消費電力(W)450/445 (50/60Hz)
内容積(L)163
設定温度(℃)‐80~‐60
外径(mm)1050×737×889
内径(mm)812×416×615
年間消費電力量(kWh/年)3450/3350(50/60Hz)
1台(163L)
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
-60℃対応タイプです。冷凍冷蔵倉庫・冷凍船の庫内作業用に最適です。
色紺
機能防寒
生地(表地)綿100%、(裏地)アクリル100%厚地キルティング
袖丈長袖
-60℃対応タイプです。冷凍冷蔵倉庫・冷凍船の庫内作業用に最適です。
色紺
機能防寒
裾廻り(cm)36
素材(表地)綿100%、(裏地)アクリル100%厚地キルティング
試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。-80℃で校正していますので治験向けにお勧めです。
測定温度範囲(℃)-80~80
精度(℃)±0.5
分解能(℃)0.1
電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個
試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。
仕様本体
質量(g)50
対応OSWindows(R)7/8.1/10
精度(℃)±0.5
分解能(℃)0.1
電源(個)リチウムボタン電池ER2450TWL×1
記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)
外寸法(mm)90×34×15
測定温度範囲(℃)-80~+80
記録間隔1~255分、1~60秒
サービス分類レンタル
マイナス80℃まで測定できる超低温環境に適したデータロガー。
温度管理値をオーバーするとマイナス80℃の環境下で液晶横の
LEDが点灯し逸脱が直ぐに分かります。
(※専用ソフトウェアでの点灯設定が必要)
温度データを確実に「記録」し、見たい知りたいデータを簡単に
自動レポート化。
海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末
でデータの閲覧が可能です。
用途医薬・検体・ワクチン・食品業界の冷蔵庫・冷凍庫・保冷ボックスなどの管理に最適です。
付属品リチウム電池(ER2450TWL)×1個 、取扱説明書(保証書)、電池交換用ドライバー×1本
容量温度:16000件記録
電源リチウム電池 ER2450TWL×1個 ※専用電池になりますのでメーカー問合せ下さい
精度温度/±0.3℃(-10~50℃)、±0.5℃(-80~-10℃/50~80℃)
チャンネル数温度/1ch
センサー温度:白金
温度測定範囲(℃)-80~80
測定対象温度
動作環境本体:-80~80℃
保護機能データ:不揮発性メモリに保存(電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる)
防塵防水性能IP67(水深1mの水中に30分間つけてもクリアー)
温度分解能(℃)測定表示:0.1
電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります)
液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・単位、警告表示(温度管理値オーバーがLED点灯で確認できます)
アズワン品番64-8002-33
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)
記録間隔温度:1分~255分間隔で設定可能
1個
¥22,980
税込¥25,278
20日以内出荷
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発
付属品バスケット
質量(kg)54
有効内容量(L)133
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)723×694×848
消費電力(W)(50/60Hz)442/449
冷媒HC特殊混合冷媒
アズワン品番64-4188-73
温度計有
1台
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
ユーザー定義の時間間隔を備えたデータロギング温度計。冷蔵庫、冷凍庫、ウォーターバス、加熱ブロック、およびインキュベーターの温度を監視するのに理想的です。最大10個の固有のアラームイベントを保存します。ワクチンの保管と監視に関する現在のCDC要件を満たしています。Hi/Loアラームと時刻/日付スタンプ・アラーム追跡機能は、アラーム状態がい
・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き温度ロガーです。・2本の外部プローブを使用し、2点の温度分布を記録できます。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの記録、監視に活用できます。・外部プローブが2本付属しているため、例えば、冷凍庫や恒温槽内の2点の温度を記録、監視できます。
付属品8cm CD、温度プローブ 2本、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)96×108×20(本体)
質量(g)120(本体)
電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本
温度範囲(℃)-200~250
精度(℃)±0.2(-40~60、±0.4(60~140、±0.6(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP20(本体)
サンプリング周期5秒
温度分解能(℃)0.1
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
21CFR 11環境で使用でき、生データはロックされており、ベースユニットでクリアまたは変更することはできません。最大10個の固有のアラームイベントを保存します。100万を超える温度観測を保存できます。記録されたデータ(CSVファイル)をUSBフラッシュドライブ(別売)を使用して温度計からPCに転送できます。温度計は、1分のログ間隔で2年間の観測を
仕様●規格:1ステンレスプローブ●サイズ:7×10.8×1.9cm●重量:141.7g●アラームの種類:ビジュアルLED、オーディオアラート、LCDセグメントの点滅●表示タイプ:LCD●温度範囲:-90℃から105℃●キャリブレーション:校正済み●温度分解能:0.01°●精度:±0.2℃●インターフェース:USB●センサータイプ:白金RTD、温度バッファ付きボトルセンサー●モデル:メモリロック、1プローブ●製品タイプ:データロギング冷蔵庫・冷凍庫温度計●ISO/IEC 17025準拠校正証明書付
アズワン品番65-4344-75
1個
¥109,800
税込¥120,780
93日以内出荷
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発
付属品バスケット
質量(kg)60
有効内容量(L)191
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×694×848
消費電力(W)(50/60Hz)373/396
冷媒HC特殊混合冷媒
温度計有
1台
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
超低温での各種食材の分別保存に最適。食材管理にも優れた縦型フリーザー。-50℃
中華、点心用食材をはじめ、各種冷凍食品、寿司ネタ、アイスクリームなど多目的な使用が可能。
全仕切棚に配置された冷却パイプにより、各段の温度を一定に保ち、庫内温度を均一化。
各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
有効内容量(L)284
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)657×710×1840
質量(kg)98
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)456/438
1台
¥589,800
税込¥648,780
3日以内出荷
新鮮さや栄養はそのままに高品質で経済的に長期保存。-25℃
冷気が逃げにくい上扉チェストタイプで経済的。
食品の出し入れに便利な収納バスケット付。
冷凍ムラをなくす連続運転機能。
仕様ノンフロン
電源(V)AC100(50/60Hz)
フリーザーボックス。フタ付、ディバイダーなし。~2.0mlチューブの保存用。超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能
仕様●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x43mm
アキレス独自の配合技術により、マイナス60度の超低温下においても柔軟性を保ち、極寒冷地や超低温冷凍庫の間仕切りとしても効果的にご使用いただけます。
幅(mm)1220
厚さ(mm)1
トラスコ品番516-0600
形状ビニールカーテン
色透明
長さ(m)10
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
testo400にPt100フレキシブルプローブがセットされています。さまざまな形にフィットするケーブルタイプのプローブです。測定範囲は-100℃~+260℃で超低温の測定にも対応します。
用途冷凍庫温度測定に。
トラスコ品番255-4484
セット内容testo400本体、有線Pt100フレキシブル温度プローブ
幅(mm)39
測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)210
温度測定範囲(℃)-100~260
温度分解能(℃)0.01
測定温度範囲(℃)-100~260
1式
¥329,800
税込¥362,780
21日以内出荷
アキレス独自の配合技術により、マイナス60度の超低温下においても柔軟性を保ち、極寒冷地や超低温冷凍庫の間仕切りとしても効果的にご使用いただけます。
幅(mm)1220
厚さ(mm)2
トラスコ品番516-0618
形状ビニールカーテン
色透明
長さ(m)10
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
フリーザーラック。~2.0mlチューブの保存用。超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能。識別しやすい英数字付
仕様●収容本数:81本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x45mm(フタなし43mm)
アズワン品番65-3822-56
1パック(5個)
¥7,998
税込¥8,798
93日以内出荷
フリーザーラック。~2.0mlチューブの保存用。超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能。識別しやすい英数字付
仕様●切れ込み:H12●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製
アズワン品番65-3819-94
1セット(10個×10枚)
¥74,980
税込¥82,478
93日以内出荷
フリーザーボックス。フタ付。排水のための孔付付。~2.0mlチューブの保存用。超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能
仕様●収容本数:81本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x43mm
アズワン品番65-3822-76
1パック(5個)
¥8,298
税込¥9,128
93日以内出荷
フリーザーラック。ヒンジラックタイプ。~2.0mlチューブの保存用。識別しやすい英数字付。超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能
仕様●収容本数:50本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:139x86x54mm
フリーザーラック。ヒンジラックタイプ。~2.0mlチューブの保存用。識別しやすい英数字付。超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能
仕様●収容本数:50本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:139x86x54mm
アズワン品番65-3822-80
1パック(5個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。
仕様警報機能標準装備
トラスコ品番464-8552
質量(kg)45
高さ(mm)717
奥行(mm)513
間口(mm)483
電源(V)単相100
有効内容量(L)38
消費電力(W)(50/60Hz)220/200
冷却能力(℃)-40~-15
1台
¥239,800
税込¥263,780
54日以内出荷
フリーザーボックス。フタ付。排水のための孔付付。~2.0mlチューブの保存用。超低温冷凍庫(-196℃)での使用可能
仕様●収容本数:81本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x43mm
アズワン品番65-3822-78
1パック(5個)
¥12,980
税込¥14,278
93日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ