頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
強度区分4.8相当
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
寸法H(mm)0.6
寸法D(mm)Φ5.5
頭部形状超低頭
穴の形状十字穴
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)
頭部形状超低頭
強度区分A2-50相当
表面処理ニッケル
サーバーラック専用です。サーバーラックにワンタッチで取り付けできるブラケット付です。厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。スライドレール後部のブラケットがスライドするため、奥行きサイズの調整ができます。1U~2U規格のサーバーに適合します。
用途サーバーラック専用
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
付属品超低頭ねじM4(サーバー本体とレール取付用)
材質鋼
高さ(mm)37
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ
材質SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質SUSXM-7相当
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形
段数3
セット内容左右各1本
材質スチール
厚さ(mm)12.7(±0.1)
表面処理ユニクロメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理パシペート
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。
1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。
M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭
材質アルミニウム
穴の形状6ロブ
材質/処理アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
セット内容左右各1本
材質スチール
色ユニクロ
仕上亜鉛メッキ
取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色赤
表面処理カラーアルマイト赤
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色黒
表面処理カラーアルマイト黒
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム
色青
表面処理カラーアルマイト青
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
頭部形状超極低頭
材質アルミニウム
穴の形状6ロブ
色紫
表面処理カラーアルマイト紫
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色緑
表面処理カラーアルマイト緑
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット[[SKQB]]を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
DR成形フレキラック専用のスライドレールです。
材質アルミニウム(A6063S-T5)
長さ(mm)1000
形状T6
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状フランジ付きボタン
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定
仕様コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付
材質スチール
タイプオルガボックス
ねじ径M4
頭部形状平
仕上亜鉛メッキ
ヘッド径(Φmm)10
穴の形状十字
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定
ねじ径M4
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様コンビネーション十字スロット、プラス・マイナス穴付
タイプオルガボックス
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定
ねじ径M4
取付ドライバータイプ:トルクスT20
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
頭部形状平
メタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)45
耐荷重(kg)1個当たり/8
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約25
ナイロン溶着つきのステンレス製ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)20
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11
マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。
純正品を紛失したときに使います。
M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。
ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。
ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)
高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。
純正品を紛失したときに使います。
M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。
ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。
ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)
高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044BK)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm+2.5mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
関連キーワード