1個
¥199
税込¥219
当日出荷
プラスチック製強力連結クリップ(四ツ切り画用紙4枚可)POPプライス表示等に最適なクリップです。
材質スチロール樹脂製
色クリア
寸法(縦×横×奥行)(mm)52×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ロジック試験クリップ12個のパック(MSO専用)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
小型クリップ以上のクリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。
ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示、事務機や電話のメモ立てに最適、原料、資材保管の掲示用に、設備周りの注意書き掲示用に
タイプマグネット(超強力タイプ)
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換
RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。
全光束(Lm)(最大)約10
付属品クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用)
色ブラック
質量(g)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×55
使用電池アルカリボタン電池LR44×3個
電池寿命(連続時間)約4 (アルカリボタン電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨型
電球の種類LED
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。
端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。
丸洗い洗浄が可能。(IP64相当)
従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。
質量(g)0.3
使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)80以下(初期値)
操作力(N)4.9以下
使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて)
振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm
耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上
衝撃(誤動作)(m/s2)500
耐久性に優れ快適にスマートに使えるクリップ。コピー用紙で30枚綴じれます。スーパークリップはシンプルな構造でありながら優れた性能を持ったクリップです。書類をとじてもかさばらない手軽さと「"ちょっと、とじたい"・・・けど、しっかりとした保持力がほしい」という、クリップを使用する上で最も多いシチュエーションのときに、快適に使用することができます。
材質ステンレス
質量(g)0.51/個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×18×3.5
綴じ枚数30枚
1セット(70個)
¥569
税込¥626
当日出荷
おしゃれな小型形状で驚きの聞こえを実現。聞きたい会話をクリアな音質でキャッチ。超小型、本体約4gの軽量ボディ。安心の日本製。耳元マイクで衣擦れ音や嫌なピーピー音を抑えます
付属品一体型イヤホンコード、ポーチ、耳せん(S、M、L)、空気電池PR41(お試し用)
材質集音器本体:ABS樹脂 一体型イヤホンコード:PVC、ABS樹脂 耳せん:シリコン
質量(g)本体:約4
電源空気電池PR41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:3.6×1.3×1
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
とじ枚数約40枚
材質PS・スチール
主要材質PS・スチール
口幅(mm)21
保持力とじ枚数約40枚
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
資料を束ねるのに便利です。
材質(本体)スチール
表面処理クロムメッキ
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
裏面は強力マグネットでスチール面にしっかり取り付け!
特性強力
材質PS・スチール
口幅(mm)21
サイズミニ
綴じ枚数約40枚
超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。
。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V)
定格入力電圧(V)単相100/単相200
定格出力電流(A)80(100V)/140(200V)
使用率(%)60(100V)・25(200V)
適合溶接棒(mm)1.4~3.2
定格入力電流(A)31(100V)/30(200V)
最高無負荷電圧(V)DC90
定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
超小型、超軽量15.5kg!。溶接ホルダー、アースクリップ付属なのでご購入後すぐに使えます!!
用途軽天工事、サッシ工事等の点付け溶接作業に
付属品溶接ホルダー(専用差込プラグ付2mコード)、アースクリップ(専用差込プラグ付1mコード)、専用差し込み用プラグ(2個)、AC100V充電ケーブル1.5m、肩掛けストラップ
質量(kg)約15.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)466×193×379
寸法(Φmm)使用溶接棒:1.6~3.2
定格出力電流(A)DC40~140
冷却方式強制冷却
定格負荷電圧(V)25.6DC
無負荷電圧(V)DC70±10%
溶接能力約58本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約36本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約13本(溶接棒2.6mm満充電・バッテリーのみ使用時)、約11本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約9本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約7本(溶接棒3.2mm満充電・バッテリーのみ使用時)
バッテリー容量(Wh)604.8
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。
本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。
キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。
テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。
type-C充電式で繰り返し使用できます。
電球の種類LED
使用電池内蔵充電池
明るさ(Lm)最大500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58.5×27×9.2
防塵防水性能-
LEDOSRAM P9 LED×1
充電方式Type-C充電
照射距離(m)最大45
耐衝撃性1.5m
輝度(cd/m2)540
質量(g)28(電池含む)
モードTurbo-High-Med-Low-Moon
付属品本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
サンワダイレクトオリジナル商品
両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
装着しても目立たない超小型サイズながら、はっきり大音量で伝わる最大10Wの出力が可能です。
背面クリップ付きでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。
USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。
有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。
仕様電池1個あたりのセル数:1、電池当たりのワット時:8.14Wh
セット内容拡声器スピーカー×1ヘッドマイク×1ストラップ×1USB-ACアダプタ(DC5V 1000mA)×1USB充電ケーブル(約0.7m)×1取説書×1
材質ABS樹脂
質量(g)(電池)45.5
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mAh)
最大出力(W)スピーカー:(実用)10
ケーブル長(m)約1
使用温度(℃)-10~45
サイズ(inch)(スピーカー)2.5(直径約66mm)
消費電力2200mah
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×100
連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。
周波数特性(スピーカー)100Hz~13000Hz、(マイク)100Hz~10000Hz
消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)
入力信号ケーブルマイク(-50dB ~ -46dB)
インピーダンス680Ω(1KHz)
充電時間約3~5時間
使用電池1個
電池リチウムイオン電池(18650)Φ18.3×65.3mm
S/N比60db以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力USBメモリ、microSDカード(32G以下)
充電方式ACアダプタ DC5V/1A
マイク/スピーカー(マイク)単一指向性エレクレット型
保管温度(℃)-20~60(400-SP105のバッテリー情報)
インピーダンス(Ω)(ロード)4
電池構造正極、負極、セパレーター、電解液
ジャック径(Φmm)(マイクジャック)3.5
動作電圧(V)1~5
リチウム含有量(g)0.68
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
持ち運びに便利なクリップとキーホルダー付き超小型多機能ライト。4段階調節(強・中・弱・点滅)可能な白色LEDライトに加え、赤・青・UVライトの信号灯および点滅モードが搭載されています。USB Type-C充電ポート付き充電式バッテリー内蔵。バッテリー残量表示機能付。
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
小ささと軽さを追求した超小型設計で、携帯に便利。社内でのちょっとしたミーティングや急な会議などで役立ちます。
ステンレス製クリップ付きで、幅広い携帯シーンに対応。ストラップ用の穴も装備されています。
誤照射を防止する電源スイッチを搭載。OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。
バッテリーランプ搭載で、突然の電池切れを防ぐことができます。
パーソナルユースを意識した高級感ある塗装コーティング仕上げです。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:650nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単5形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体:PC、クリップ:ステンレス
軸径(Φmm)18
質量(g)約40(電池含む)
タイプペンタイプ
電源単5形乾電池2本
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約8時間
最大出力1mW(クラス2)
到達距離(m)50
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径約5mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約8時間
本体長さ(mm)80.5
使用場所屋内
ビーム距離(m)約50m(夜間使用時)
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
超小型軽量で100V直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。100V電源から最大2.6mmの溶接棒が使用可能です。(家庭のコンセント100V15Aでは1.6mmまで) 。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)50/60兼用
出力電圧(V)23.2
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)80
使用率(%)20
適合溶接棒(mm)1.4~2.6
定格入力電流(A)30
出力電流範囲(A)DC10-80
定格入力容量(kVA)3
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。超小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持、クリップ留めと4通りの使用方法が可能です。裏面のリングに指を通して手持ちライトとして快適に使用できます。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を46%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m)
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1384
材質アルミニウム+ラバープロテクション
幅(mm)94
高さ(mm)102
奥行(mm)39
電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.6V/3200mAh
消費電力(W)7.3
保護等級IP65
光源色5700K
充電時間(時間)4
耐衝撃性I07
明るさ(Lm)100~1000
照射範囲100°
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間18時間(100lm使用時)/1.5時間(1000lm使用時)
落下耐久(m)2
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
超小型で携帯性バツグン!付属のバンドで腕などに装着できます。
市販のネックストラップやクリップを使えば、装着場所も自由自在!
イヤホンマイク付でハンズフリー通話も楽々。
身に付けても邪魔にならないので、登山やハイキング、キャンプなどのアウトドアスポーツの連絡用に最適。自転車やバイクのツーリングにも。
もちろん2台以上の複数でも通信できるので、店舗での業務連絡用やイベント、サークル活動にも適しています。
種類特定小電力トランシーバー(技術基準適合品)
付属品イヤホンマイク×2・アームバンド×2
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)58(電池含まず)
電源単四乾電池3本(別売/1台分)
通信方式交互通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×33×71
周波数範囲(MHz)422.05~422.300(12.5kHzステップ)・20チャンネル
送信出力10mW
アズワン品番65-1674-52
待ち受け時間(時間)(連続/アルカリ乾電池使用時)約120
通信距離(m)(見通し)約1000
電波型式F3E
1セット(2個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
本体重量は約650g、A5サイズの超小型設計
携帯性に非常に優れ、現場でのデータ消去、コピー、バックアップ作業に威力を発揮します。
クリップ(容量設定)機能搭載
ターゲットHDDをマスタHDDと同一容量にします。解除も可能
SATAⅡ(3Gb/s)対応
データ転送速度は、1分あたり8.5GBの高速転送を実現しました。
(転送速度は、接続するデバイスの性能により異なります。)
使用領域の解析・コピー機能
使用領域を解析し、使用領域のみのコピー&コンペアが可能
MBR、GPT対応。FAT、FAT32、NTFS、EXT2、EXT3
消去機能、簡易診断機能を搭載
消去:1回、NSA、DoD、 簡易診断:SMART自己診断機能
質量(g)約650
インターフェースSATA/ATA ※ATAは変換アダプタ(オプション)が必要
主な機能全領域コピー&コンペア、使用領域コピー&コンペア、HPAクリップ、データ消去、簡易診断
最大接続台数【HDD】コピー時/1:1、消去・診断時/2台
1個
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
デジタル録音機器対応の高音質超小型マイクロホン。
プラグインパワー方式/ LR44電池の2電源方式。3極プラグ採用でパソコンにも使用可能。
2ウェイホルダークリップで利用シーンを選ばず設置可能。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。
堅牢でスタイリッシュかつ外部ノイズを低減するメタルボディ。ウインドスクリーンが風など雑音低減に効果を発揮。
付属品ウインドスクリーン、パワーモジュール、2ウェイホルダークリップ、LR44電池(動作確認用)、ポーチ
型式バックエレクトレットコンデンサー型
寸法(mm)マイク:Φ6.4×18、パワーモジュール:H13.6×W22.4×D44.6mm
質量(g)約1(コード除く)
電源電池/プラグインパワー方式両用(プラグインパワー対応電圧:2~5V)
コード長さ(m)1.2
周波数特性30~18,000Hz
電池寿命(通常使用で約)約500時間
プラグマイク:Φ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型)、パワーモジュール:Φ3.5mm金メッキ2極ミニ(L型)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)1.5k
音圧感度(dB)-42 (0=1V/1Pa,1kHz)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数:51●ハウジング材質:アルミニウム合金●ボディ向き:ストレート●シリーズ:100P2554●取り付けクリップ、ねじ、熱収縮ブーツ. シールド付きマイクロDコネクタバックシェルキット. シールド付き超小型Dコネクタバックシェルキット製品には、バックシェルアダプタ、六角ヘッドジャックスクリュー、ステンレススチール保持クリップ、熱収縮ブーツが含まれています。 これらのシールド付きマイクロDコネクタバックシェルは無電解ニッケルめっきのアルミ合金で作られており、幅広いシェルサイズに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様出力周波数:25 MHz●周波数許容性:±2ppm●周波数偏差:±2.5ppm●周波数エージング:±1 (初年度) ppm/年●チューニング電圧:0.5 → 2.5V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●負荷キャパシタンス:10pF●出力レベル:クリップ正弦波●寸法:5 x 3.2 x 1.5mm●高さ:1.5mm●動作供給電圧 Max:5 V●Mercury VM53Sシリーズ、クリップ正弦波電圧制御TCXO. 5 x 3.2 x 1.2 mm超小型SMDパッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,510
税込¥2,761
7日以内出荷
関連キーワード