22,322件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2913種類の商品があります)

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)43 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)6.4 材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け) シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,690 税込4,059
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)超硬ハガース
磨耗に非常に強い超硬合金の刃を使用しており、長時間鋭利な刃が持続します。
用途ペンキ削りやスクレーパー作業に最適です。タイル等のハガシ作業にも使用できます。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。 材質タングステンカーバイト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 材質オール超硬合金 形状タイプ1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)


頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。 全長(mm)260
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
50 税込55
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 刃径(Φmm)6.4 シャンク長(mm)30 角度(°)22 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

超硬ホールソー モノタロウ 動画あり
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。 全長(mm)93 ドリル径(Φmm)6 有効切削能力(mm)4 直径交差(mm)±0.2 適合電動機電気ドリル・ボール盤 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂 材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)96 材質センタードリル:コバルトハイス TG 被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等 使用工具電気ドリル、ボール盤 ドリル径(Φmm)6 有効切削能力(mm)5 刃厚(mm)2.1 シャンクNo.No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用) 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください) 有効長(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに 材質(本体)炭素鋼
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)96 材質センタードリル:コバルトハイス TG 被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等 使用工具電気ドリル、ボール盤 ドリル径(Φmm)6 有効切削能力(mm)5 刃厚(mm)2.1 シャンクNo.No.2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材 材質(グリップ)黒染+ローレット加工 材質(先端)超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
適合N-820・821・823・842 適合材超硬合金
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 トラスコ品番436-5585 形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球 質量(g)65 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。
用途一般鋼材、焼入品等のマーキング 全長(mm)229 材質(本体)黒染炭素鋼(S45C) タイプ標準型(両針付) 針径(Φmm)1.85 材質(針)超硬チップ
1個
899 税込989
当日出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ 動画あり
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工 材質超硬合金 先端形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃数2 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ギャッシュ当て 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25 全長(mm)113 センタードリル径(Φmm)6
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。 有効長l(mm)10 全長L(mm)85 タイプSHタイプ(セット品) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

先端に超硬チップを強力にロー付けしてます。
用途正確な穴開け加工に最適で、特殊鋼にもパンチ可能です。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)