234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー) 動画あり
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理WXLコート ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

コーナ部にギャッシュ当てを施し、コーナ強度を高めています。 ステンレス鋼の高速加工においても安定した加工が可能で刃先の摩耗も少ないです。 底刃コーナ部を強化した強力型4枚刃エンドミルです。 剛性の高い短刃長のため高速高送りを可能としました。 量産加工でのリードタイム削減を実現します。 従来の被膜特性に加え極めて高い酸化仮性を有する為高速加工が可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35 表面処理WXコーティング(TiAIN系) 材質超硬合金 刃数2 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.020 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,198 税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

びびり振動を抑制させ、溝加工&側面加工を高能率に行う多機能型エンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4 材質超硬合金 表面処理FX(TiAIN系)コーティング ねじれ角(°)38 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー) 動画あり
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.015 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

銅、アルミ合金用です。切れ味がよくびびり振動を防ぐ特殊刃形により良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 公差0~-0.030 表面処理ノンコーティング ねじれ角30° ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

バリのない美しい銅電極を削り出します。ボール部が高品位な加工を実現します。独自のDLCコーティングで銅電極加工を一新します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック 材質超硬合金(Carbide) 刃数2枚 角度(°)首:15 表面処理DLC-IGUSS 底刃ボール ねじれ角(°)30
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー) 動画あり
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2 材質超硬合金 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)約20 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.02 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

不等分割刃がびびりを抑制します。最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。DUROREYコーティングを採用し、高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金 材質超硬合金(Carbide) 表面処理DUROREY 底刃スクエア ねじれ角(°)43 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「DUARISE(デュアライズ)」コーティングを採用し、潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れます。大きな芯厚により、高剛性を確保し高速側面切削を実現します。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、合金工具鋼、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。 材質超硬合金(Carbide) 刃数4 表面処理DUARISEコーティング ねじれ角(°)42・44
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート
用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工 材質超硬合金 刃数3 全長(mm)100 表面処理DLCコーティング 首下長(mm)55 ねじれ角(°)約30 外径許容差(mm)0~-0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ギャッシュ当て 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー) 動画あり
材質超硬合金 刃数2 表面処理WXLコーティング R公差(mm)±0.005 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル NEO 多刃 ショート(不等リード) NEO-EMS OSG(オーエスジー) 動画あり
進化系”不等リード”の効果によりびびりを抑えて、驚異の高能率加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数6 表面処理FX(TiAIN系)コーティング ねじれ角(°)37~39 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ OSG(オーエスジー) 動画あり
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。ロング形AE-VMLは、大きな芯厚とウェブテーパにより工具剛性を向上、高能率側面切削を可能にします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬 刃数4 表面処理DUARISEコーティング ねじれ角(°)42・44 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高能率で多様な加工に対応できます。不等リード、不等分割の採用でびびりを抑制します。高速条件でも良好な加工面を実現します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。 材質超硬合金(Carbide) 刃数3 表面処理DLC-IGUSSコーティング ねじれ角(°)40~43
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC
エコ商品
4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。 右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。
材質超硬合金 刃数4枚刃 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)先端:30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。 テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 角度(°)チルト角α/2:20 表面処理WXLコーティング 許容差シャンク:h5 ねじれ角(°)15 R精度(μm)±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非鉄加工に適した標準仕様です。剛性と切りくず排出性を両立しています。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック用。 材質超硬合金(Carbide) 刃数3 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非鉄加工に適した標準仕様です。剛性と切りくず排出性を両立しています。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック用。 トラスコ品番421-4818 材質超硬合金(Carbide) 刃数3 全長(mm)45 刃長(mm)1.5 シャンク径(Φmm)4 外径(Φmm)1 首下長(mm)3
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSS OSG(オーエスジー) 動画あり
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミル。自動旋盤対応型です。CNC自動旋盤に適した短い全長・刃長に設定。良好な加工精度で、精密部品加工を可能にします。3枚刃仕様と底刃フック形状が切りくず排出性の向上と安定した切りくず形状を実現、連続加工と自動化に対応します。また不等リード・不等分割仕様の採用により、自動旋盤での多機能・高能率な加工を実現します。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金の自動旋盤での加工。 材質超硬合金 刃数3 表面処理DUARISE(デュアライズ)コーティング ねじれ角(°)40~43 外径許容差(mm)0~-0.02
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に 材質超硬 表面処理DUROREYコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

非鉄加工に適した標準仕様です。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。 材質超硬合金(Carbide) 刃数3枚 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング ねじれ角(°)41
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):18●全長(mm):80●シャンク径(mm):12●首下長(mm):36●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3704 アズワン品番67-5561-12
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
仕様●刃径(mm):3●刃長(mm):4.5●全長(mm):55●シャンク径(mm):6●首下長(mm):9●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLC-SUPER HARD●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3706 アズワン品番67-5561-13
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
仕様●刃径(mm):4●刃長(mm):6●全長(mm):55●シャンク径(mm):6●首下長(mm):12●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3699 アズワン品番67-5561-14
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-HFE-H 高送り型は、独自の複合ラジアス形状で切削抵抗を低減し、L/D=7の突出し長さで高速・高送り加工が可能です。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に 材質超硬 表面処理DUROREYコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー) 動画あり
銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に 材質超硬 表面処理DLC-IGUSSコーティング ねじれ角(°)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

高能率・安定加工を実現する刃数:多刃仕様による高送り・高能率加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
材質超硬合金 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
仕様●刃径(mm):10●刃長(mm):15●全長(mm):75●シャンク径(mm):10●首下長(mm):30●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLC-SUPER HARD●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3698 アズワン品番67-5561-11
1本
6,798 税込7,478
3日以内出荷

非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
仕様●刃径(mm):8●刃長(mm):12●全長(mm):70●シャンク径(mm):8●首下長(mm):24●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLC-SUPER HARD●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3720 アズワン品番67-5561-17
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。 外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 優れたボールR精度±0.005。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)25 材質超硬合金 刃数2 コーナR許容差(mm)±0.005 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金 シャンク径公差(mm)h4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
仕様●刃径(mm):6●刃長(mm):9●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●首下長(mm):18●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3718 アズワン品番67-5561-16
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETL:仕上げ加工用 3刃ロング
用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工 材質超硬合金 刃数3 全長(mm)110 刃長(mm)50 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)約35 外径許容差(mm)0~-0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼 材質超硬合金 刃数3枚刃 タイプネガタイプ 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング 許容差テーパ半角:±30′ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-EXTL:仕上げ加工用 3刃エキストラロング
用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工 材質超硬合金 刃数3 全長(mm)160 刃長(mm)100 シャンク径(Φmm)20 外径(Φmm)20 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)約35 外径許容差(mm)0~-0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
64,980 税込71,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)43 外径許容差(mm)0~-0.02 材質超硬合金
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

関連カテゴリ